冷媒用デジタル真空ゲージ :「真空計 デジタル」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス 付属品専用ケース、電池006P×1 測定範囲1-20000 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)9(006P)電池 精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5% センサー熱電対式圧力センサー 機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ 電池寿命(時間)15 反応速度(秒)(サンプリング)4回 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38 ケーブル長(cm)最大150(巻きコード) 表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。 仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付 付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)9(アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25 センサーピラニー式 測定範囲(Pa)101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm アズワン品番65-2166-99
1個
66,800 税込73,480
当日出荷

寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H) 測定範囲0~20000ミクロン 電源単3電池×2本(付属) 精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン 分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000) アズワン品番64-2255-72
1台
38,000 税込41,800
8日以内出荷

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm)45 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。 仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付 質量(kg)0.34(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~49 電源(V)9(アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30 センサー熱伝導率センサー 測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。 SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。
付属品取扱説明書、ハードケース 測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi 質量(g)350 電源単3電池×6、ACアダプター(別売) 測定精度±1%F.S.(23±5℃) 使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45 データ記録件数99データ(手動) 記録間隔2秒~8時間
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
質量(g)430 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg) ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

『機器用ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります