ブラストマシン用研磨材とは塗装や錆をはがす作業やピーニング加工(表面仕上げ)に使うブラストマシンで使用する研磨材の一種。軽金属のピーニング加工や木工芸品加工、錆取り、コンクリート剥離など用途により、最適な研磨剤を選択します。研磨剤の種類はガラスビーズ、白色アルミナ系、黒色炭化ケイ素質が一般的です。また研磨剤の粒子が重いもの、硬度が低いものや、鋭い角をもったものなどさまざまあります。希望する仕上がりに沿った商品選択が可能です。
「粒度・番手」から絞り込む
30(9)
36
46(8)
60(13)
80(16)
100(16)
120(13)
150(15)
180(11)
220(9)
粒度・番手をもっと見る
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。
サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
形状アンギュラー
硬度高硬度
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
硬度高硬度
バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
形状アンギュラー
硬度高硬度
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。