ブラストマシン用研磨材 :「エメリー研削材」の検索結果
ブラストマシン用研磨材とは塗装や錆をはがす作業やピーニング加工(表面仕上げ)に使うブラストマシンで使用する研磨材の一種。軽金属のピーニング加工や木工芸品加工、錆取り、コンクリート剥離など用途により、最適な研磨剤を選択します。研磨剤の種類はガラスビーズ、白色アルミナ系、黒色炭化ケイ素質が一般的です。また研磨剤の粒子が重いもの、硬度が低いものや、鋭い角をもったものなどさまざまあります。希望する仕上がりに沿った商品選択が可能です。
「粒度・番手」から絞り込む
24(2)
30(2)
36(2)
46(2)
60(2)
100(2)
120(2)
150(2)
180(2)
220(2)
粒度・番手をもっと見る
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤
研磨材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。