ブラストマシン用研磨材 :「ゴム 研磨」の検索結果

ブラストマシン用研磨材とは塗装や錆をはがす作業やピーニング加工(表面仕上げ)に使うブラストマシンで使用する研磨材の一種。軽金属のピーニング加工や木工芸品加工、錆取り、コンクリート剥離など用途により、最適な研磨剤を選択します。研磨剤の種類はガラスビーズ、白色アルミナ系、黒色炭化ケイ素質が一般的です。また研磨剤の粒子が重いもの、硬度が低いものや、鋭い角をもったものなどさまざまあります。希望する仕上がりに沿った商品選択が可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球状粒子で切削作用はほとんどありません。 粒度が豊富で選択範囲が広く、微妙な上面を作り出せます。
用途【美しい梨地の生成】 サンドブラストクリーニング及び部品の再生など 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)を傷めずにクリーニング。 焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去。 CVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニング。 バイク、自動車部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニング。 【バリ取り、面取り】切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りにも使用されています。 【ピーニング加工】軟質金属、軽金属のピーニング加工に最適です。 【木工芸品加工】「木目出し加工」や「透かし彫り加工」等が簡単にできます。 タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります