絞り込み
粒度・番手
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアユリア(樹脂研磨材) 不二製作所アクアユリア(樹脂研磨材)不二製作所
35,980税込39,578
1箱(20kg)
3日以内出荷
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で球形状のアクアアクリル、少し硬度の高い多角形状のアクアメラミンという研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応
ブラストノズル Φ13x225 アローズブラストノズル Φ13x225アローズ
359,800税込395,780
1袋(10個)
46日以内出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。材質(ノズル)ボロン外径×長さL(Φ×mm)13×225材質(カバー)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
くるみブラスト JTCくるみブラストJTC
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!! インテークバルブに堆積するカーボンをくるみ殻粒をエアーで噴射しながらクリーナーで回収しますので、殻粒の飛び散りを最小限に抑える事ができます。
電源(V)100使用空気圧力(MPa)0.6~0.8取扱説明書(1.64MB)
バレルコンパウンド 粉末 脱脂用 木村石鹸工業バレルコンパウンド 粉末 脱脂用木村石鹸工業
12,980税込14,278
1缶(20kg)
7日以内出荷
形状粉末
バレルコンパウンド 粉末 粗仕上げ用 木村石鹸工業バレルコンパウンド 粉末 粗仕上げ用木村石鹸工業
16,980税込18,678
1缶(20kg)
8日以内出荷
形状粉末
ガラスビーズ 25kg UBシリーズ ユニチカガラスビーズ 25kg UBシリーズユニチカ
159,800税込175,780
1缶
8日以内出荷
粒度サイズが豊富なため、多彩な粉砕・分散が可能です。 アルカリ溶出が極めて少なく、摩耗耐性に優れています。
材質硼珪酸ガラス比重2.6
85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB SIGNET(シグネット)85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプBSIGNET(シグネット)
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。 タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。 マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。 マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。
用途EZ Blust(イージーブラスト)とは、原料に重曹を主原料としたマジックパウダーを使用する、環境にとってもやさしい、50年以上の歴史を誇るブラスト工法です。 従来の工法よりも費用対効果も高く、かつ安全にしかも無害というこれからの時代に最も適した工法です。空気圧力(MPa)0.24~0.62、最大:0.62寸法(inch)空気注入口:G1/4質量(g)382寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.5×82×25アズワン品番65-0303-66
85108121 EZ-BLUST ロングノズルKIT SIGNET(シグネット)85108121 EZ-BLUST ロングノズルKITSIGNET(シグネット)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
標準ノズルと交換するとロングノズルになります。 DRYブラストはもちろんWETブラストまで施工が可能です。 届きにくい場所、狭い場所でもスッキリ洗えます。 高精度なアルミ製ノズルです。
用途届きにくい場所、狭い隙間でもスッキリ洗えるロングノズル全長(mm)690アズワン品番64-9305-77
ブラウンブラスター 20リットルホッパー付 アスコン(厚地鉄工)ブラウンブラスター 20リットルホッパー付アスコン(厚地鉄工)
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
20リットルスチール容器付きの持ち運び自由な小型サンドブラスターです。 本機を使用すれば、砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。 使用するコンプレッサーは1馬力から3馬力。どんな硬い表面でも、綺麗に表面処理します。 また、そのまま塗装ができます。 研磨剤は、珪砂、スチールグリット酸化アルミナ、ガラスビース、くるみがら、その他砥粒で用途に応じて使用できます。 ブラストボックスまたは、ブラスト室を利用すれば研掃材を再使用するができます。 セットで重さわずか9kg、キャスター付で自在に持ち運びできます。 セットデわずか9kgの重さ、大きさもバケツ程度で、持ち運びが自由です。 圧力調整装置付きで、研削材の量をコントロールできます。 ピストル式グリップですから、操作はワンタッチで簡単です。
質量(kg)9寸法(Φ×高さH)(mm)容器:400×850
ミニブラスター アスコン(厚地鉄工)ミニブラスターアスコン(厚地鉄工)
499,800税込549,780
1セット
4日以内出荷
さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。 小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。
質量(kg)30容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)
プロブラスター3連式(集塵機セット) アスコン(厚地鉄工)プロブラスター3連式(集塵機セット)アスコン(厚地鉄工)
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室セット内容プロブラスト PROBLAST-3×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台質量(kg)PROBLAST-3:15、VMC-V500:17電圧(V)V単相/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PROBLAST-3:570×460×390、VMC-V500:600×300×750コンプレッサー推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材) 不二製作所不二ジルコンショット(ジルコン系研磨材)不二製作所
36,980税込40,678
1袋(4kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真球度の高い電融ジルコンのブラスト用研磨材(メディア)です。耐久性が高く、もらい錆の心配がありません。 航空機用AMS規格対応品。(AMS2431 et 2431/7)
用途航空機部品・自動車用ギア・原子力部品のショットピーニング、食品容器内外面の精研、バッキングプレートクリーニング、ターゲット材の精研、アルミ・亜鉛ダイキャスト品のバリ取・精研、ステンレス鋳造品の精研適合材アルミ、亜鉛ダイカスト、ステンレスなど硬度9RoHS指令(10物質対応)対応
ブラストマシン用研磨材 ニッチューブラストマシン用研磨材ニッチュー
26,980税込29,678
1袋(20kg)
翌々日出荷
ニッチュー エアーブラストマシン用研削材 ガラスビーズ(20KG入) ニッチューニッチュー エアーブラストマシン用研削材 ガラスビーズ(20KG入)ニッチュー
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
Sio2を主成分とする球状のガラス粒子で、梨地仕上げ・スケール落とし・小バリ取りに適しています。
仕様硬度モース:5.5粒径(μm)(平均)53~90呼び番号180

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

ブラストマシン用研磨材