絞り込み
粒度・番手
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブラストマシン用研磨材とは塗装や錆をはがす作業やピーニング加工(表面仕上げ)に使うブラストマシンで使用する研磨材の一種。軽金属のピーニング加工や木工芸品加工、錆取り、コンクリート剥離など用途により、最適な研磨剤を選択します。研磨剤の種類はガラスビーズ、白色アルミナ系、黒色炭化ケイ素質が一般的です。また研磨剤の粒子が重いもの、硬度が低いものや、鋭い角をもったものなどさまざまあります。希望する仕上がりに沿った商品選択が可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)モノタロウ(52件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)ほか
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウブラスト研磨材 GB ガラスビーズモノタロウ(28件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)
当日出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)モノタロウ(36件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)不二製作所(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)不二製作所(2件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1袋(4kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下
ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材) 不二製作所ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)不二製作所(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(4kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応
フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材) 不二製作所フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材)不二製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部材質金属系形状多角形硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズSSPOWER(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。粒度#100容量(kg)2
サンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダム SSPOWERサンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダムSSPOWER(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。粒度#120容量(kg)2
プチブラストマシン用白色アルミナ系研削材 ニッチュープチブラストマシン用白色アルミナ系研削材ニッチュー(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1袋(20kg)
5日以内出荷
質量(kg)20

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

ブラストマシン用研磨材