19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応 仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○ ブラック×ゴールド 消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み) 出力HDMI出力:1、HDMI 2.1 電源90Wアダプタ、100-240V 温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226 メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護) 相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz 警告システム警告:ブザー 互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches. 動作温度(℃)0~40(32~104°F) プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics ファン1×120mm、12VDC ジャンボフレーム 最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500 ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-A インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4 容量(GB)8 総質量(kg)3.6 ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。 フォームファクタタワー ベイ数4 正味質量(kg)2.26 ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS 仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○ ブラック 消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み) 出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b 電源100W PSU、100-240V 温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33 メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護) 相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz 警告システム警告:ブザー 互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット 動作温度(℃)0~40(32~104°F) プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics ファン3×40mm ジャンボフレーム 最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500 ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2 インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2 容量(GB)8 総質量(kg)5.91 ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタ1U ラックマウント ベイ数4 正味質量(kg)4.35 ボタン仕様電源、リセット
1台
189,800 税込208,780
33日以内出荷

TS-632Xで6 ベイのストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、高速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-632X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:2.5、(総)4.96 内容パッケージ:TS-632XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG) 対応ホットスワップ:対応 機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載 メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 6 互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファン2 x 90mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×235×65 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2 適合電源装置120W アダプター (12VDC), 100-240VAC 容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 ) ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタタワー ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー 対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護) セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

TS-432Xで4 ベイストレージ容量の可能性を引き出し、10GbE の速度を活用しましょう!。この多機能なストレージソリューションは、安全なバックアップ、迅速なデータ転送、コンテナアプリケーションのサポートなど、多くの機能を提供します。コストパフォーマンスに優れながらも強力な TS-432X は、予算を超えることなくワークフローの効率を向上させます。
質量(kg)正味:1.99、(総)4.8 内容パッケージ:TS-432XEthernet Cable x 1AC Adapter x 1Power Cord x 1Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD)Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD)Quick Installation Guide (QIG) 対応ホットスワップ:対応 機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載 メモリーシステム:4 GB SODIMM DDR4(1 x 4 GB)、スロット:1 x SODIMM DDR4ECCメモリ対応 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源、ステータス、LAN、USB、HDD1 ~ 4 互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットPCIe:1スロット 1:PCIe Gen 3 x4PCIe スロット対象のカード寸法:190 x 68.9 x 18.76 mm / 7.48 x 2.71 x 0.74 インチ 保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F) ファン1 x 120mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226.5×170×165 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート●10ギガビットイーサネット:1 x 10GbE SFP+●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M)●USB 3.2 Gen 1:2 適合電源装置90Wアダプタ (12VDC)、100-240VAC 容量(GB)最大メモリー:16 (1×16 ) ドライブベイ4 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s フォームファクタタワー ボタン仕様電源、リセット、USB自動コピー 対象CPU形式●AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL524, 4コア, 2.0GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットARM メモリ容量(MB)フラッシュメモリー:512 (デュアルブートOS保護) セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

QNAPQNAP タワー型NAS
エコ商品
QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS。次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。
仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yes セット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG) 質量(kg)(総):4.51(正味):2.92 消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33 電源装置:120Wアダプタ、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226 接続最大同時接続数(CIFS):1500 センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) 対応ホットスワップ メモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB 相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6 互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2 プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン2 x 90mm、12VDC ジャンボフレームYes RoHS指令(10物質対応)対応 ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) HDMI規格出力:2, HDMI 1.4b ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s イーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2 ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
209,900 税込230,890
15日以内出荷

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1 消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット2×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
289,800 税込318,780
15日以内出荷

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1 消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット2×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
399,000 税込438,900
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味):8.12、総重量:10.1 消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント 保証期間5年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット2×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
445,000 税込489,500
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1 消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット2×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
399,000 税込438,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
311,000 税込342,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間3年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
311,000 税込342,100
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54 消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81 出力1×HDMI v1.4b メモリー標準 8GB、拡張不可 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント 保証期間5年 フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護) 使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI 警告システム:ブザー 動作周囲温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ ファン2×40mmファン(12VDC) USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M) インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源 拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2 ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応 電源ユニット1×250W、100-240V ボタン仕様電源、リセット
1個
357,000 税込392,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ。TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management セット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):26.29(正味):18.67 種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ 電源装置:550W (x2)、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2 対応ホットスワップ 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID 互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン3 x 80mm、12VDC インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。 ボタン仕様電源
1台
629,800 税込692,780
23日以内出荷

QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management セット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):14.02(正味):9.22 種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ 電源装置:300W (x2)、100 - 240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65 対応ホットスワップ 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID 互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン2 x 80mm、12VDC インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。 ボタン仕様電源
1台
339,800 税込373,780
23日以内出荷

QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャ。TL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management セット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):16.67(正味):11.56 種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ 電源装置:550W (x2)、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85 対応ホットスワップ 相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID 互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン3 x 80mm、12VDC インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F) ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。 ボタン仕様電源
1台
439,800 税込483,780
23日以内出荷

TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。 奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。 拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount セット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG) 質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25 消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13 対応ホットスワップ 機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載 メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護) 相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86 LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源 互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrives スロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2 動作温度(℃)0~40(32~104°F) プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン3×60mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタンの表示電源、リセット USBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2 ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション 適合電源装置300W、100-240V HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s ベイ数8 対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷

柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU-RP 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収めることができます。 Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eU-RPは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションを強化し、冗長電源によりシステムの最大稼働時間を保証します。 TS-855eU-RPは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。 TS-855eU-RPはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000 セット内容TS-855eU-RP、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG) 質量(kg)(正味)8.15 消費電力(W)(HDDスリープモード)54.331/(標準動作モード)78.73 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4 対応ホットスワップ 機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載 メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護) 使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86 警告(システム)ブザー LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源 互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4) 動作温度(℃)0-40(32°F-104°F) 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン3×60mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタンの表示電源、リセット USBポート3.2Gen1ポート:4 ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション HDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプション ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s ベイ数8 電源ユニット2×300WPSU、100-240V 相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F) 対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷

柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収まることができます。 Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eUは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、および仮想化アプリケーションを強化します。 TS-855eUは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じて、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに切り替えることができます。 TS-855eUはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000 セット内容TS-855eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG) 質量(kg)(正味)7.61 消費電力(W)(HDDスリープモード)49.799/(標準動作モード)79.113 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4 対応ホットスワップ 機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載 メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護) 使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86 警告(システム)ブザー LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源 互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4) 動作温度(℃)0-40(32°F-104°F) 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン3×60mm、12VDC ジャンボフレーム搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタンの表示電源、リセット USBポート3.2Gen1ポート:4 ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション HDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプション ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s ベイ数8 電源ユニット250WPSU、100~240V 相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F) 対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷

『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります