2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)バンドソーベース
エコ商品
バンドソーを取り付けてベンチトップとして使用可能です。クランプ付き。ホイール付き。
用途GCB120、GCB18V-127用バンドソーベース 適合機種GCB120、GCB18V-127 質量(kg)22.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×290×230 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。 質量(kg)6.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210 鋸刃(mm)1140×12.4×0.5 最大切断寸法(mm)127
1台ほか
65,980 税込72,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)