絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 83(1)
  • 120(1)
充電時間
  • 30分未満(1)
切断能力(mm)パイプ角
  • 80(1)
  • 127(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • -(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
36(2)
コードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)コードレスロータリバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)パイプΦ83切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カットバッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
【クラス最速×帯のこ寿命UP】同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能【本体寿命&使いやすさUP】ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載作業の合間に活躍するフック付き持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)材料を照らすLEDライト搭載【充実の安全機能】2アクションスイッチ搭載跳ね返りの少ないソフトスタート過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー寸法(mm)500×139×305質量(kg)7.2(電池装着時)切断能力(mm)パイプ120切断能力(mm)パイプ角127×120バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時)関連資料(0.53MB)ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
充電式バンドソー