絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 120(1)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 30分未満(1)
切断能力(mm)パイプ角
  • 120(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3
  • 2.5(2)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • -(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
Panasonic(パナソニック)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン(BL1830)カーボンブラシ呼び番号430ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]本体寸法(mm)508×231×302仕様無段変速、LEDライト付作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本質量(kg)6.5(バッテリ含む)
充電バンドソー Panasonic(パナソニック)充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5
充電式バンドソー