絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • 36(1)
切断能力(mm)パイプ角
  • 51(1)
  • 66(1)
  • 127(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 6
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • -(1)
充電時間
  • 30~45分未満(3)
切断能力(mm)パイプ
  • 51(1)
  • 66(1)
  • 120(1)
ブランド
  • マキタ(3)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ66切断能力(mm)パイプ角66×66バッテリー容量(Ah)6.0×2本バッテリー電圧(V)直流36(40max)充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
質量(kg)6.7(BL4025装着時本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192]ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5
充電式ポータブルバンドソー 超小型 マキタ充電式ポータブルバンドソー 超小型マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
超小型バンドソー
質量(kg)3.5電源(V)直流18切断能力(mm)パイプ角51×51バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)切断能力(mm)丸棒51
充電式バンドソー