ディスプレイ/モニター本体 :「カメラ三脚用ねじ」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
15.6(1)
軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載。・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能。・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載。・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載。・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属。・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応
仕様【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz 付属品HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)約0.75 消費電力使用時7W/スタンバイ時0.5W 機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×19×233 コントラスト比800:1 解像度フルHD(1920×1080) 保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間 視野角170°(H)/170°(V) 表面ノングレア 応答速度4ms(GTG) 電源タイプUSB給電 入力電源100~240V、50/60Hz 画面サイズ15.6インチ 画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V) 入出力端子miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 リフレッシュレート(Hz)最大:60
1台
22,980 税込25,278
欠品中

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります