2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
23.8(1)
27(1)
ピッチ0.275 サイズ(inch)23.8 表面処理非光沢 コントラスト比1300:1(通常時) 解像度1920×1080ドット 視野角左右178°、上下178°(CR10) スピーカーなし 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1、VGA(D-sub15)×1 パネル駆動方式IPS 上下角度調整あり(上15°、下5°) リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)240
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

ピッチ0.311 サイズ(inch)27 表面処理非光沢 コントラスト比1300:1(通常時) 解像度1920×1080ドット 視野角左右178°、上下178°(CR10) スピーカーなし 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1 、VGA(D-sub15)×1 パネル駆動方式IPS 上下角度調整あり(上15°、下5°) リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります