ディスプレイ/モニター本体 :「d2s」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書 質量(g)約900(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く) 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 解像度800×600 視野角140°(H)/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々な入力信号に対応・HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書 質量(kg)約1.5(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く) 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 解像度800×600 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)6.00~75.0Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック アズワン品番64-3969-05 音声出力ステレオ アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
解像度800×600 仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン 質量(kg)約1.5(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250(平均値)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ壁掛けタイプ・4線式抵抗膜タッチパネル・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESA規格75×75mm(本体背面)・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
解像度800×600 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル※タッチパネル制御用/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書 質量(g)約900 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング