ディスプレイ/モニター本体 :「CD-ROM」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
「モニターサイズ」から絞り込む
23.8(1)
23.8インチワイドディスプレイ
(IPS/WQHD/2560x1440/USB Type-C/65W給電/ピボット/ブルーライトテイゲン/フリッカーセーフ)。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、CD-ROM、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー
質量(kg)スタンドあり:5.7、スタンドなし:3.5
規格WQHD
消費電力(W)24
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×240×376(スタンドあり)、540×42×321(スタンドなし)
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440
表示色約1677色
解像度2560×1440
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)300
角度調節チルト&スウィーベル
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。