絞り込み
ブランド
モニターサイズ
解像度
表面処理
その他・グレア・ノングレア・ハーフグレア
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・ホワイト/シルバー・レッド
アスペクト比
3:2・3:4・4:3・4:5・5:3・5:4・5:16・16:9・16:10・17:9・21:9・24:10・32:9・35:10・37:10
コントラスト比
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1400:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,240件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイ EIZO液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/グレイEIZO
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。
仕様●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:60Hz●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●スリープ時消費電力:0.5W●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●標準消費電力:6W●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V、 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)セレーングレーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
ThinkVision P24QD-40 (23.8型) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P24QD-40 (23.8型)レノボ・ジャパン(Lenovo)
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
300cd/6ms/210W
仕様●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:16.5W●PCリサイクル:対応●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:120Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5600表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)210コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
27インチ4K液晶ディスプレイ (4K/FHD(DFR利用時)) Acer(エイサー)27インチ4K液晶ディスプレイ (4K/FHD(DFR利用時))Acer(エイサー)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:133(縦)×7304(横)×466(高さ)cm】
23.8型液晶ディスプレイ ブラック フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz 昇降スタンド付き グリーンハウス23.8型液晶ディスプレイ ブラック フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz 昇降スタンド付きグリーンハウス
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ 昇降スタンド付き
ThinkVision T34WD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T34WD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
300cd/m2/6ms/200W
表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1解像度3440×1440アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
ThinkVision P34WD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P34WD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
350cd/m2/6ms/250W
表面処理アンチグレアコントラスト比2000:1最大解像度3440×1440アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB -C:USB 3.2 Gen2/Gen1、USB -B:USB 3.2 Gen1、USB -A:USB 3.2 Gen1、RJ45:2.5Gモニターサイズ34型パネル駆動方式In-Plane Switching
液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラックEIZO
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。
仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7サイズ18.5型ピッチ0.213×0.213 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)35コントラスト比1100:1(標準)表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz走査周波数(垂直)アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 HzケーブルHDMI (2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
HP Series 3 Pro 327ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 327ph FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
HP Series 3 Pro 324ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 324ph FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック ASUS TeKワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラックASUS TeK
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載5年保証
表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●高さ調整:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●電波法備考:電波を発しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●最大消費電力(備考):27W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4°サイズ27型ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3900表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)27コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)300
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●高さ調整:なし●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●リフレッシュレート:100Hz●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:AHVA(IPS相当)●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電波法備考:電波を発しない為●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●最大消費電力(備考):25W(最大)●電源OFF時消費電力:待機時:0.3Wサイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3100表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●高さ調整:なし●電波法備考:電波を発しない為●最大消費電力(備考):22W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):4ms●J-Moss:対応●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.0W●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約368×492×195mm※突起部除く●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為サイズ21.5型ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)2700表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)22コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)250
50V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデル シャープ50V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデルシャープ
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160色(本体)入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャック、10BASE-T/100BASE-TXモニターサイズ50V型ワイドパネル駆動方式VA
9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(静電容量方式・USB・黒)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド無し> BUSICOM(ビジコム)9.7インチタッチパネルディスプレイ(抵抗膜方式・USB・黒)<スタンド無し>BUSICOM(ビジコム)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
直感的な操作が可能なWindowsディスプレイ接続のタッチパネルモニター。USBケーブル1本で、給電、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。
コントラスト比500:1解像度1024×768入力端子USB Type-A (データ通信+給電)色(本体)アスペクト比4:3モニターサイズ9.7インチパネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 31.5型/3840x2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 31.5型/3840x2160/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
液晶ディスプレイ 31.5型。4K。
表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1解像度3840×2160入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1色(本体)ブラック画面サイズ31.5型アスペクト比16:9パネル駆動方式VA
100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイ プリンストン100HzADSパネル採用マルチアングル対応 23.8型ワイドカラー液晶ディスプレイプリンストン
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
広い視野角を確保したADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、上下左右の傾き、高さの調整や縦回転が可能です。
表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式ADS
液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) SONY液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)SONY
89,980税込98,978
1個
欠品中
確かなビジネス性能でシンプルに使えるエントリーモデル。液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)。
コントラスト比5000:1(ダイナミック400000:1)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×3、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1色(本体)ブラックモニターサイズ50型
27型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証 Philips27型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証Philips
24,980税込27,478
1個
欠品中
ビジネス効率を高める16:9フルHDディスプレイ。
表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子VGA(アナログ)×1、HDMI 1.4×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
IPSパネル15.6インチサブモニター JXCNIPSパネル15.6インチサブモニターJXCN
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
スタンドカバー付属。カバーはネジ留めとなっていてズレにくい仕様。各種ゲーム機での動作確認済み。
用途ノートPC作業に最適な15.6インチサイズのサブモニター。1台あるとノートPCでの作業効率が格段に向上します。USB TypeC PDに対応しているため、ケーブル1本にて接続可能。
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
KOORUI G2721PはフルHDの約1.7倍の解像度を誇るWQHD(2560×1440)対応27インチ型ゲーミングモニターです。 Fast IPSパネルを採用し、178°の広視野角と高い色再現性を両立しました。 DCI-P3 95%・sRGB 100%の広色域と16.7M色表示により、ゲームはもちろん映画鑑賞やデザイン作業でも自然でリアルな映像を映し出します。 最大200Hzの高リフレッシュレートと1ms(OD)の高速応答により、動きの激しいFPSやアクションゲームでも残像感を抑えた滑らかな映像表現を実現しました。 Adaptive Sync(FreeSync / G-Sync互換)対応で、画面のズレやカクつきを軽減し、安定したゲームプレイ環境をサポートします。 HDR400対応により、明暗差のあるシーンも自然な階調で表現しました。 最大350nitsの高輝度設計により、日中の明るい室内でも高い視認性を確保します。 非光沢(ノングレア)パネルとフリッカーフリー設計を採用し、長時間使用時の目への負担にも配慮しています DisplayPort 1.4(x1)とHDMI 2.0(x2)を搭載。ゲーミングPCからノートPC、PS5/Xboxまで、複数のデバイスを同時に接続可能です。
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
KOORUI G2511Pは24.5インチ IPS 200Hz FHDゲーミングモニターです。 200Hzの高リフレッシュレートと1ms(GTG)応答速度により、動きの速いシーンでも残像を抑え、滑らかな映像表示を実現しました。 180Hzモニターよりも快適な視覚体験を提供します。 アスペクト比16:9のFHD(1920×1080)高解像度画面により映像体験が満喫、ゲームから日常使用まで幅広く活躍する24.5インチゲーミングモニターです。 Adaptive Sync対応により、映像のフレームと同期し、画面のズレやカクつきを軽減します。 フリッカーフリー技術も搭載し、長時間のゲームプレイや作業でも目への負担を抑え、快適な使用感をサポートします。 モニターの裏面にJoystickボタンが付き、応答速度など様々な機能が便利に設定できます。 178°の広視野角を持つFast IPSパネルを採用し、90%DCI-P3・100%sRGBの広色域に対応、忠実な色を再現します。 300cd/m?の輝度と約1677万色(8bit)表示に対応し、1000:1のコントラスト比で画面の隅々まで繊細で鮮やかな映像を再現します。 DisplayHDR400対応により、明部も暗部もくっきり表現し、臨場感のある映像体験を実現します。 スリムベゼルデザインを採用し、FPS/RPG/RCGなど用途別ゲームモードを搭載します。 HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、ヘッドホンジャック×1を搭載し、PCやPS5ゲーム機などさまざまな機器に対応します。 75×75mm VESAマウント対応で、モニターアーム設置も可能です。
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
KOORUI 2741LMは27インチの「4K 160Hz」と「FHD 320Hz」を切り替えられるデュアルモードを搭載した4Kゲーミングモニターです。 Mini LEDバックライト技術を採用し、より小型の発光チップを使用して1152のバックライトゾーンを形成し、正確なローカルディミングができ、息をのむような画面効果を実現します。 最大1400nitsのHDRピーク輝度というミニLEDの利点により、深みのあるピュアな黒と細部のディテールを映し出し、動画像をより現実の世界に近い没入感のある体験へと導きます。 DCI-P3 98%、sRGB 100%、Adobe RGB 99%の広色域と10億7000万の表示色で、より豊かで忠実な色を再現しました。 300000:1コントラスト比、550nit(SDR)以上の高輝度とHDR1400機能加えて、明暗やディテールをくっきり映し出して、リアルで豊かな世界を没入します。 178°広視野角の非光沢Fast IPSパネルを採用、どうな角度から見ても画像が鮮やかに映し出します。 1msの高速応答速度でゴーストやモーションブラーを低減し、常に敵の一歩先を歩くことができます。 最大320Hzのリフレッシュレートにより、ハイペースのゲームでもスムーズなパフォーマンスを体験できます。 ゲームプレイの重要な瞬間になめらかさと安定性を確保します。 デュアルモード対応で、4K@160Hz ?FHD@320Hzに切り替え可能です。 4Kの高解像度がより没入感のあるゲーム体験を実現し、320Hzの高リフレッシュレートが迅速な判断を可能にし、勝利への決定的瞬間を捉えることができます。 自社開発のDICモーションブラー除去技術とAdaptive Syncテクノロジーを搭載し、動的な環境でのティアリングや遅延を低減し、重要な瞬間にスムーズで安定した動作を保証します。
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
KOORUI G2741Lは27インチ IPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニターです。 4Kで160Hzのリフレッシュレート、広々とした画面領域、スタッタリングのないゲームプレイが特長です。 FHDで320Hz高リフレッシュレートが楽しめます。 デュアルモード対応で、4K@160Hz ?FHD@320Hzに切り替え可能です。 4Kの高解像度がより没入感のあるゲーム体験を実現し、320Hzの高リフレッシュレートが迅速な判断を可能にし、1ミリ秒高速応答速度で、FPSや格闘ゲームの高速動作もなめらかに再現しました。 より滑らかでスムーズな映像を楽しめて、AdaptiveSync機能により、画面のテアリングや、ゲームプレイ中のスタッタリングの心配はありません。 178°広視野角の非光沢Fast IPSパネルを採用し、DCI-P3 95%、sRGB 100%の広色域と10億7000万の表示色で、より豊かで忠実な色を再現しました。 200000:1コントラスト比、350nit(SDR)の高輝度とHDR400機能加えて、一貫性のある正確な色とリアルなビジュアルを体験できます。
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
KOORUI G2411Pはeスポーツ特化の24(23.8)インチゲーミングモニターです。 1秒間に200回映像を書き換えるので 一般的な60Hzのデイスプレイより、3.3倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。 IPSパネルとブルーライト軽減機能が長時間の作業でも目に優しく、疲れにくい。どの角度から見ても色変化が少なく、広い視野角を提供します。 1msの応答速度で、より映像が滑らかになり、FPS・TPSやアクションゲームに最適なゲームモニターです。 AdaptiveSyncテクノロジー搭載し、モニターのリフレッシュレートをグラフィックカードのフレームレートと同期させ、入力ラグを最小限に抑え、ゲームやビデオの再生中のカード生成を削減または完全に排除します。 明暗のディテールを精密再現し、暗部の敵影も鮮明にキャッチし、輝くエフェクトも色褪せない高ダイナミックレンジです。 フリッカーフリー技術を搭載され、従来のLCDで発生していたフリッカー(ちらつき)を排除し、目の疲れや障害を防ぎます。 タイムベースやターン制のRTSゲームをプレイする際に、目標とするゲームレートを測定する機能で、5種類の時間間隔を選択できます。 ゲームモードごとに最適な表示設定モード値を得るために、さまざまなモードを選択します。
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
KOORUI 24E6CAは24(23.6)インチ 180Hz FHD 曲面ゲーミングモニターです。 180Hzの高リフレッシュレートと1ms(MPRT)急速な応答速度で、映像が驚くほど滑らかに躍動します。 FreeSyncテクノロジーが搭載されており(G-Sync互換)、GPUとディスプレイのリフレッシュレートを完璧に同期させることで、テアリングやカクつき、画面遅延はもう心配なしで、ゲーム体験がより一層高まります。 1500Rの曲率を持つディスプレイは、広大な視野角を提供し、映画鑑賞もゲームプレイも、これまでにない没入感によりFPS・TPS、アクションゲームの世界に入り込めます。 黒の深みを一層引き立てる遮光性を誇るVAパネルを採用しています。 TNやIPSパネルを遥かに凌駕し、絶大なるコントラスト比を実現します。 3000:1高コントラスト比と72%NTSC広い色域によって、映像をもっと鮮やか、クリアに表現します。 178°の視野角により、どの角度から見ても色合いやコントラストの変化が最小限に抑えられ、より自然な映像をお楽しみいただけます。
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
KOORUI G2421Vは24インチ WQHD(2560x1440)180Hzゲーミングモニターです。 180Hzの高リフレッシュレートと1ms(GTG)の高速応答を実現し、FPSやレーシングゲームでのカクつきや遅延を大幅に軽減します。 滑らかな画面遷移で、一瞬の判断も逃しません。 ゲームでも仕事でも、圧倒的な快適さを体感できます。 23.8インチのコンパクトサイズながら、WQHD(2560x1440)の高解像度を搭載しました。 ゲームの細部や動画のディテールまでくっきりと表示し、没入感のある視覚体験を提供します。 178°の広視野角を誇るFast IPSパネルを採用しました。 どの角度からでも鮮やかな色彩を再現し、DCI-P3 90%の広色域と16.7M色表示で、リアルで豊かな映像を楽しめます。 350nitの高輝度とHDR400対応で、明暗の差が明確なシーンも美しく映し出します。 FreeSync&G-syncに対応し、画面のティアリングやスタッタリングを解消します。 ブルーライト低減機能とフリッカーフリー技術で、長時間のゲームプレイでも目に優しい快適さを実現します。 HDMI(2.0)×2/DP1.4×1ポートを搭載し、様々な端末に対応可能で、PCはもちろん、各種ゲーム機との動作もできます。
液晶モニター KOORUI液晶モニターKOORUI
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
KOORUI E2712Kは27インチ 144Hz フルHD VAパネルを搭載したPCモニターです。 IPS 非光沢パネルが搭載され、178°広視野角、DCI - P3 90% 色域、4K UHD超高解像度、300cd/m2輝度、2000000:1 ダイナミックコントラストで、細部までにすっきり映し出し、毎日の仕事、エンターテイメントや動画編集にも最適な鮮やかな色彩表現を実現します。 モニター HDR10に対応し、明暗のコントラストを豊かに表現します。 リアルな映像を体験でき、没入感のよりよい視聴体験を、90%DCI-P3の広色域により、豊かな色彩を表現、10億7000万色(10bit)の色域で、リアルで美しい映像を楽しめます。 ブルーライトカット&ノンフリッカー技術で長時間作業でも目に優しい設計です。 傾斜-5°~15°調整可能 VESA 100×100mmマウント対応でデスク/壁掛け設置自由で、お好みの角度で調整可能です。
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
KOORUI 27E6QCAは27インチのWQHD(2560×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 180Hzのリフレッシュレートで1ms(GTG)急速応答も対応します。 Adaptive Sync技術が付き、Free Sync機能も備えてG-Syncも対応可能で、滑らかな映像を実現します。 FPS/RCG/RPG向けのゲームモードが持ち、2Kモニター解像度の上質なゲーミング体験を楽しめます。 100% sRGBと90% DCI-P3を達します。 8Bit+FRCで10bitまで達し、16.7Mの広い色域及び300cd/m2の明るさで綺麗なな映像を映し出しています。 ブルーライトカットのアイケア機能で目の負担が軽減されます。 該当ゲームモニターはHDMI2.0x2、DP1.2と音声出力端末を搭載し、ノートパソコン、Xbox、PS5ゲーム機などとの接続に便利です。 OSDボタンも付き、セッティングまたゲームモード(FPS/RPG/RCG)を利用可能です。 HDMI2.0は1440P+144HZで、DP1.4端子は1440P+180HZをサポートします。 VESA 100mmx100mmも対応可能です。
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
KOORUI 27E6CAは27インチのフルHD・180Hz・湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 27インチの1500R湾曲スクリーンを採用し、視界を包み込むような没入感を実現しました。 16:9の画面比率とフルHD(1920×1080)解像度により、ゲームはもちろん、動画視聴や日常作業にも適した曲面ゲーミングモニターです。 80Hzの高リフレッシュレートと1ms(GTG)の高速応答により、動きの速いシーンでもブレを抑えた滑らかな表示を実現しました。 FPSやTPSなどのアクションゲームでも快適な操作性を提供します。 モニターの裏面にJoystickボタンが付き、応答速度など様々な機能が便利に設定できます。 FreeSync対応で、G-Sync互換環境でも使用可能です。 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、画面のズレやカクつき、遅延を抑制し、安定したゲームプレイと映像体験をサポートします。 ブルーライト軽減機能も対応して、長時間のご利用でも目が疲れません。 色表現に優れたFast VAパネルを採用し、3000:1の高コントラスト比と99%sRGB(※DCI-P3 約90%)の広色域に対応、忠実な色を再現します。 暗部から明部までくっきりと描写し、178°の広視野角でどの角度から見ても自然で鮮やかな映像を楽しめます。
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
KOORUI G3221SCは31.5インチのWQHD(2560×1440)、170Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 31.5インチの曲面ゲーミングモニターに、2560×1440(QHD)解像度を採用、隅々まで繊細なデイテールを再現します。 16:9の画面比率と1500R曲率の湾曲デザインにより、視界を包み込むような没入感を実現し、ゲームはもちろん動画視聴や日常作業にも最適な32インチモニターです。 最大170Hzの高リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答により、動きの速いシーンでもブレを抑え、クリアで滑らかな表示を実現します。 FPSやレースゲームなど、スピード感を求めるゲームプレイに適しています。 高速VAパネルを採用し、3000:1の高コントラスト比と約1670万色表示に対応します。 90% DCI-P3で100%sRGBの広色域により、HDR10機能も対応で暗部から明部まで階調豊かに表現し、映像やゲーム画面をよりリアルに再現します。 Adaptive Sync対応により、画面のカクつきやティアリングを軽減し、さらに、フリッカーフリー技術とブルーライトカット機能を搭載し、長時間のゲームプレイやデスクワークでも目への負担を抑え、快適な視聴体験を提供します。
23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ グリーンハウス23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイグリーンハウス
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
USB Type-C 1本で映像入力と最大65W給電が同時に行える利便性の高い23.8型フルHD液晶ディスプレイ。ノートPCユーザーの作業効率を大幅に向上させる点が最大の魅力です。電源アダプタを持ち歩く必要がなく、モバイルワークやテレワーク環境をスッキリ構築したい人に最適です。100Hzの高速リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや動画、カジュアルゲームでも滑らかな映像を楽しむことができます。ADSパネルによる上下左右178°の広視野角は色変化が少なく、資料作成・映像視聴・マルチウィンドウ作業において快適な視認性を提供します。また、ブルーライトカット・フリッカーフリー表示など、目に優しい設計を採用し、長時間のデスクワークにも向いています。ステレオスピーカー内蔵やVESAマウント対応により、外部周辺機器を追加せずとも十分な作業環境を構築可能。USB-CノートPCを使うビジネスユーザー、在宅勤務者、大学生など、デスク周りをシンプルにしたい人や動画・資料作成が多い人に特におすすめの1台です。
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワー ATEN18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーATEN
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。
サイズ(inch)18.5コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080端子KVMポート:HDMI メス×16・USB Type-B メス×16、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)、セカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1パネル駆動方式TFT
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワー ATEN18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワーATEN
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
CL3708iNWは、最大8台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。
サイズ(inch)18.5コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080端子KVMポート:HDMI メス×8・USB Type-B メス×8、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)、セカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1パネル駆動方式TFT
34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/HDR10/DP/HDMIx2/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/HDR10/DP/HDMIx2/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証)LG
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。一般的なアスペクト比16:9と比べ、33%広い横幅の21:9のウルトラワイド画面と高解像度3440x1440は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。USB Type-Cポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や65Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。また、映像入力用の端子としてHDMIを2ポート、DisplayPort、ヘッドホン(3極)端子と多様な端子類を実装しています。80mmの高さ調整、前:-5゜~後:15°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。
サイズ(inch)34表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1解像度3440×1440出入力端子DisplayPort入力×1、HDMI入力×2、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1、USB Type-C×1アスペクト比21:9パネル駆動方式VA
ビジネスモニター PRO-MP245PG-E14 MSI(エムエスアイ)ビジネスモニター PRO-MP245PG-E14MSI(エムエスアイ)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター・高画質・広視野角なIPSパネルを採用・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能・高性能スタンドで90°回転させて縦表示も可能・付属のVESAマウントプレートでミニPCをスタンド背面に取り付け可能・4辺フレームレスデザインで違和感の無いマルチモニター環境を構築可能・HDR対応により、リアルな表現が可能・スピーカー(2W + 2W)搭載で机のスペースを無駄なく活用・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・VESA100対応でモニターアームへの取り付けに対応・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、VESAプレート(75/100対応)×1、VESAマウント用ネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×227×520コントラスト比1500:1輝度300解像度1920×1080視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ電源内蔵型色(本体)アスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2a×1、D-sub×1、ライン入力×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色1670万色
ビジネスモニター PRO-MP275PG-E14 MSI(エムエスアイ)ビジネスモニター PRO-MP275PG-E14MSI(エムエスアイ)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター・細かな文字も見やすく作業しやすい27インチの大画面・高画質・広視野角なIPSパネルを採用・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能・高性能スタンドで90°回転させて縦表示も可能・付属のVESAマウントプレートでミニPCをスタンド背面に取り付け可能・4辺フレームレスデザインで違和感の無いマルチモニター環境を構築可能・HDR対応により、リアルな表現が可能・スピーカー(2W + 2W)搭載で机のスペースを無駄なく活用・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・VESA100対応でモニターアームへの取り付けに対応・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、VESAプレート(75/100対応)×1、VESAマウント用ネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×227×540コントラスト比1500:1輝度300解像度1920×1080視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ電源内蔵型色(本体)アスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2a×1、D-sub×1、ライン入力×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色1670万色
液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイトJAPANNEXT
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
32インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。最薄部9mmのスタイリッシュなデザインで、オフィスや家庭に最適です。本体・ベゼルはホワイト、スタンドはシルバーで、爽やかでおしゃれな空間を演出。電源アダプター、ケーブル類もホワイトで統一されています。高画質VAパネルは4000:1の高コントラスト比で、黒が締まりメリハリのある映像を実現。sRGB:100%の広色域で、動画や写真も色鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカー軽減、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証付き。
表面処理ハーフグレアコントラスト比4000:1解像度1920×1080色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラックJAPANNEXT
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
32インチのIPSパネルを搭載し、FWXGA(1366×768)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体にUSB-A端子を装備し、USBメモリから直接、静止画、動画、音声の再生が可能です。8W×2のスピーカーを内蔵しますので、音声付きのコンテンツの再生にも適しています。※再生には同梱のリモコンでの操作が必要です。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×2 (60Hz)、VGA×1 (60Hz/オーディオ入力と併用可能)、さらにUSB-A端子を2つ装備しますのでPCやSTBなどとHDMI接続での使用も可能です。さらにアナログのビデオ・音声入力端子とコアキシャル音声出力端子を装備します。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードを搭載します。約3.4kgと軽量で100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどにも使用が可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1366×768色(本体)アスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式IPS

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体