絞り込み
モニターサイズ
- 13.3
- 7(18)
- 10.1(16)
- 14(28)
- 15(20)
- 15.6(71)
- 17(26)
- 21.5(97)
- 23.8(229)
- 24.1(20)
- 24.5(33)
- 27(289)
- 31.5(73)
- 32(17)
- 34(30)
- 43(39)
- 50(40)
- 55(42)
- 65(32)
- 75(24)
- モニターサイズをもっと見る
入力端子
- HDMI(17)
- RCA(3)
- RGB(VGA)(4)
- USB(16)
- ステレオミニジャック(1)
解像度
- 1920×1080(14)
- 1920×1200(2)
- 3840×2160(3)
パネル駆動方式
- IPS(11)
- TFT(1)
- 有機EL(7)
表面処理
- グレア(9)
- ノングレア(7)
アスペクト比
- 16:9(15)
- 16:10(2)
16:9・16:10
色(本体)
- ブラック(15)
- ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
- 800:1(3)
- 1000:1(6)
- 1500:1(1)
- 100000:1(5)
800:1・1000:1・1500:1・100000:1
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- Gechic(ゲシック)(1)
- ITPROTECH(1)
- JAPANNEXT(10)
- ブロードウォッチ(1)
- プリンストン(1)
ADTECHNO(エーディテクノ)・BUSICOM(ビジコム)・Gechic(ゲシック)・ITPROTECH・JAPANNEXT・ブロードウォッチ・プリンストン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
「モニターサイズ」から絞り込む
15.6(71)
21.5(97)
23.8(229)
24.5(33)
27(289)
31.5(73)
43(39)
50(40)
55(42)
65(32)
モニターサイズをもっと見る

モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
13.3インチ フルハイビジョンモニター HDMI/VGA/AV/BNC/USB入力
ブロードウォッチ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能。スピーカー内蔵、スタンド付属用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル寸法(mm)約325×205×38出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)13.3表面処理ノングレア解像度【LCD】1920×1080ピクセル電源(V)/電流(A)DC12/1操作方法操作パネル端子HDMI/VGA/AV/BNC/USB使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50パネル駆動方式TFT
13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷13.3インチIPSパネル搭載のモバイルディスプレイ。WUXGA(1920×1200)解像度、広視野角178°、最大輝度350cd/m2、sRGB:100%対応。WUXGAはフルHDより縦の解像度が11%大きく、表示コンテンツ量が増加。約500gの軽量設計、最薄部13mmで優れた携帯性。ワーケーションや外出先など、様々な環境でマルチディスプレイ環境を構築可能。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立可能。入力端子はハイブリッド対応USB-C、電源用USB-C、miniHDMIを装備。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)0.5サイズ13.3使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~13%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×299×13、スタンド幅28出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 74%解像度1920×1200視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:25ms入力端子USB-C×1、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
タッチパネル液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約600gの軽量設計と11.4mmの薄型本体により、携帯性に優れています。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 Type-C-USB-Aケーブル×2、電源アダプター、 マニュアル、保証書、スマートケース仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.153mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A使用温度(℃)0~50表面処理非光沢コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB66%解像度1920×1080視野角H:170°/V:170°ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル×2応答速度Typ:30ms入力端子miniHDMI×2、Type-C×2スピーカー1Wx2高さ調節不可使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ13.3パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーNO対応VESA規格NOリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
ITPROTECH アイティプロテック IPS方式フルHD 13.3型モバイルモニター
ITPROTECH¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷商品は、どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、13.3型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 Type-Cケーブル1本で、PCからの給電と映像出力が同時に完了。 複雑な配線や設定は不要で、繋いですぐに作業領域を拡張できます。 ノートPCの画面と組み合わせることで、「資料を見ながらの文書作成」や「Web会議画面と作業画面の分割」など、日々の業務効率を飛躍的に向上させます。 持ち運び時の画面の傷や汚れを防ぐマグネット式の保護カバーとしてはもちろん、折りたたむことで直感的に自立スタンドへと早変わりする専用ケースを同梱。 外出先のカフェや出張先のホテルでも、特別な工具やスタンドを別途用意することなく、場所を選ばずすぐに快適なワークスペースを作り出せます。 PCだけでなく、Type-C映像出力に対応したスマートフォンやタブレットの接続にも対応。 手のひらの小さな画面を、13.3インチの大画面モニターへ瞬時に拡張できます。 複数人での動画視聴や、出張時の空き時間でのエンターテインメントなど、ビジネス用途に留まらない幅広いシーンで活躍します。 上下左右178°の広い視野角を持つIPSパネルを採用。 斜めから見ても色変化が少なく、どこから見ても鮮明な映像を保ちます。 1920×1080のフルHD解像度により、細かなエクセルの文字や精細な画像もくっきりと表示。 長時間のデスクワークや高画質な動画視聴でも、快適な視環境を提供します。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 本製品は、薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列しましたので本体厚さはわずか10mmに抑え、重量470gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 本製品は、小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。幅(mm)スタンド:1240表面処理ノングレア(非光沢)入力信号USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGAコントラスト比1000:1液晶パネル13.3型最大解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)×2、mini HDMI×1、micro USB(VGA入力)×1スピーカー2W×2発色1677万色バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60(固定)輝度(cd/m2)220
有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。画面サイズ13.3リフレッシュレート(Hz)60応答速度1ms付属品miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブル×2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジ×4、マニュアル、保証書、スマートケース使用温度範囲(℃)0-40消費電力(W)最大15、通常5、スタンバイ0.1出力イヤホン:YES表面処理光沢機能HDR10:YESレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×307×下部10.8/上部6.5コントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96%解像度1920×1080入力端子miniHDMI×1/TYPE-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラック高さ調節NORoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLEDブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:20~80フリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。バックライトが不要なため、約10mmの薄さと約650gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、さらに、microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。仕様●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):195mm×305mm×10mm●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:OLED●最大消費電力(備考):最大15W 通常10W スタンバイ8W●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●上下角度調整(チルト)機能:なしサイズ13.3型ピッチ約0.077mm電源AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.65入力信号デジタル最大消費電力(W)15コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル、電源ケーブル入力端子mini HDMI×1/Type-c×2スピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)300USBYES(MicroUSB)
13.3型タッチパネルマルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
有機ELモバイルディスプレイ 13.3型/1920×1080
JAPANNEXT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷13.3インチの有機ELパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したOLEDパネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMI 1.4を1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみケースは、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):1msピッチ約0.153mm電源AC 100-240V To DC 5V/3A表面処理グレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)8(通常6 省エネ5 スタンバイ0.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×11×200コントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル入力端子Type-C×2/mini HDMI×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトOLEDアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)400USBなし
Gechic タッチモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力 10点タッチパネル VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷Gechic T131Bタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。先進のAFコーティング技術により、タッチガラス表面にはナノコーティングが施され、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。商業用、工業用、組み込みデバイスなど、さまざまな環境に完全に適応し、高い透過性と高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!付属品HDMI-A ビデオケーブル1、USB-A - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル1、USB Type-C ビデオケーブル1、12V-2A AC-DC 電源アダプター1厚さ(mm)パネル表面:1.1質量(g)880ピッチ(mm)ドット:0.153 (H) 0.153 (V)消費電力(W)7、オフ:0.2、スタンバイ:1定格電圧(V)12対応OS準拠:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。定格電流(A)0.6湿度(%RH)【作動】20~90【保管】10~90表面処理クリアとAF防汚コーティング(anti-fingerprint)接続HDMI-IN 1、USB-A 1、USB-C 1、DC IN 1、イヤホンジャック 1入力方式タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)機能【DC-IN】DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力)1【HDCPサポート】ありコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)293.76×165.2 (W×H)解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)【サポート】19201080(60Hz)、1600900(60Hz)、1440900(60Hz)、1366768(60Hz)、12801024(60Hz)、1280960(60Hz)、1280800(60Hz)、1280768(60Hz)、1280720(60Hz)、1024768(60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)、 USB Type-C(DP1.2)表面硬度パネル表面:≧7Hスピーカーなし環境温度範囲(℃)【作動】0~50【保管】-20~60色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9ビデオ仕様入力:HDMI-A(HDMI v1.4)1、 USB Type-C(DP1.2)1オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ13.3ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm×75mm)最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250 (Typical)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)314.7×204.1×19.6応答時間(ms)15(Typical)USBUSB-A(USB 2.0)1、USB-C:USB Type-C1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)
有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル×2、Type-CtoUSB-A、USB OTGケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ4本、保証書、スマートケース質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YESサイズ(inch)13.3表面処理光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mmコントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%解像度3840×2160応答速度1ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2スピーカー1.5W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°アスペクト比16:9パネル駆動方式有機EL湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensingフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340
タッチパネルディスプレイ 13.3型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷13.3インチIPSタッチパネル搭載、フルHD(1920×1080)対応モバイルモニター。視野角170°IPSパネル、最大輝度300cd/m2、sRGB:99%広色域で写真・動画編集に最適。10点マルチタッチ対応で直感操作が可能(Windowsのみ)。約520g、最薄部9mmの薄型軽量設計で携帯性抜群。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。ブルーレイやゲームも美しい映像で楽しめる。キックスタンド内蔵で自立可能。フェルトケース同梱で持ち運びも安心。USB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。75mmVESA規格対応。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。表面処理光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子USB-C、USB-C、miniHDMIアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)
13.3型フルHDモバイルディスプレイ
プリンストン¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。表面処理ノングレアコントラスト比800:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。10点マルチタッチに対応したタッチパネルは、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルはより自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。仕様●スリープ時消費電力:0.5●本体サイズ(H×W×D)(mm):195×305×10●最大消費電力:36W●標準消費電力:23ピッチ約0.153mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A本体質量(kg)本体約0.7/スマートケース約0.2入力信号デジタルコントラスト比100000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100%解像度1920×1080視野角H:170oV:170o走査周波数(垂直)60ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブルx2、電源ケーブル応答速度1ms入力端子mini HDMI×1/Type-c×2スピーカー1W×2色(本体)ブラックタッチパネル方式静電容量モニターサイズ13.3型パネル駆動方式OLED輝度(cd/m2)300USBYES(microUSB)
液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷13.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。仕様●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為ピッチ約0.0767 mm電源100-240V-50/60Hz 1.0A表面処理ノングレア本体質量(kg)約0.6、スマートケース0.3入力信号デジタル最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×11×195コントラスト比1500:1表示色1677万色 DCI-P3: 74% sRGB:100%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルminiHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル入力端子miniHDMI×1、 USB Type-C×2スピーカーあり「1Wx2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400応答時間(ms)30
13.3インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・黒)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。サイズ(inch)13.3コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)マットブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
13.3インチLCDタッチパネルモニター(静電容量・Type-C・白)<スタンド無し>
BUSICOM(ビジコム)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。サイズ(inch)13.3コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C (ALT Mode : Thunderbolt)(データ通信+給電)※その他のインターフェースモデルもご相談ください色(本体)スノーホワイトアスペクト比16:9パネル駆動方式TFT-LCD
13.3型マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応) 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(LR)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
13.3型マルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大15出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC12~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(LR)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980