絞り込み
モニターサイズ
  • 50
  • 7(18)
  • 10.1(16)
  • 13.3(19)
  • 14(28)
  • 15(20)
  • 15.6(71)
  • 17(26)
  • 21.5(97)
  • 23.8(229)
  • 24.1(20)
  • 24.5(33)
  • 27(289)
  • 31.5(73)
  • 32(17)
  • 34(30)
  • 43(39)
  • 55(42)
  • 65(32)
  • 75(24)
入力端子
  • DisplayPort(14)
  • DVI(7)
  • HDMI(39)
  • RCA(3)
  • RGB(VGA)(1)
  • USB(29)
  • その他(15)
  • ステレオミニジャック(14)
  • ミニD-Sub 15ピン(1)
  • ミニD-sub 15ピン(1)
解像度
  • 2560×1440(1)
  • 3840×2160(38)
パネル駆動方式
  • IPS(3)
  • TFT(2)
  • VA(32)
表面処理
  • グレア(2)
  • ノングレア(10)
  • ハーフグレア(17)
アスペクト比
  • 16:9(25)
16:9
色(本体)
  • ブラック(25)
ブラック
コントラスト比
  • 1200:1(4)
  • 3750:1(1)
  • 4000:1(16)
  • 5000:1(12)
  • 6000:1(6)
1200:1・3750:1・4000:1・5000:1・6000:1
ブランド
  • DMM.com(1)
  • DMM.make(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • JAPANNEXT(9)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Philips(7)
  • REGZA(2)
  • SAMSUNG(サムスン)(3)
  • SONY(ソニー)(2)
  • WIS(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エスコ(1)
  • シャープ(5)
  • タッチパネルシステムズ(1)
  • ブラビア(1)
DMM.com・DMM.make・I ・O DATA(アイオーデータ)・JAPANNEXT・Panasonic(パナソニック)・Philips・REGZA・SAMSUNG(サムスン)・SONY(ソニー)・WIS・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・エスコ・シャープ・タッチパネルシステムズ・ブラビア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
15.6(71)
21.5(97)
23.8(229)
24.5(33)
27(289)
31.5(73)
43(39)
50
55(42)
65(32)
モニターサイズをもっと見る
  • 大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ

    大型液晶ディスプレイ 50型+ディスプレイスタンドセット

    アイリスオーヤマ
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット
    欠品中
    大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B、スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
    モニターサイズ50型耐荷重(kg)スタンド:40色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
  • 大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ

    大型液晶ディスプレイ

    アイリスオーヤマ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌日出荷
    4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
    電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)解像度3840×2160色(本体)ブラック待機電力(W)0.5音声出力8W + 8Wアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
  • 液晶ディスプレイ 43/50型 YAMAZEN(山善)

    液晶ディスプレイ 43/50型

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    欠品中
    テレビ会議、ミーティングに最適。パソコンモニターとしてはもちろん、ゲーミングモニター、映画・動画の鑑賞、オフィスでの画面共有・オンライン会議にもおすすめです。ダイレクト入力切替ボタン搭載リモコン。ダイレクト入力切替ボタンを搭載し、リモコンボタンを1回押すだけで、映像入力を素早く切り替え可能です。わずらわしい操作は一切不要で複雑な操作を覚える必要がなく、誰でも簡単にご使用いただけます。また、リモコンの電池残量が少なくなると知らせる、電池低下アラーム表示機能により、機器が突然使えなくなる心配がなく、安心して作業を続けられます。上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供。多彩な入力端子。ストリーミングメディアプレーヤーやゲームに最適。リモコン電池電圧低下でアラーム表示(本体・リモコン)
    用途モニター ディスプレイ 大画面 会議 PCモニター ゲーミング テレワーク リモコン付最大出力(W)スピーカー8+8表面処理グレア視野角H/178°/V/178°(標準値)アスペクト比16:9パネル駆動方式VA
  • 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)約9.5使用温度範囲(℃)0~40サイズ(inch)50表面処理半光沢電源電圧(V)AC 100-240 50/60Hz機能HDR10:YES、イヤホン出力:YES、プラグアンドプレイ:YES使用湿度範囲10%~68%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)701×1112×255コントラスト比5000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットYESフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具 DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV 壁掛け金具

    DMM.com
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    3日以内出荷
    ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。 広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
    適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4幅(mm)650高さ(mm)418奥行(mm)20耐荷重(kg)45電源コード(m)約3電源(AC V)100、50/60Hzコントラスト比5000:1最大解像度3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VA
  • デジタルサイネージ TD-Z4 series REGZA

    デジタルサイネージ TD-Z4 series

    REGZA
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働。縦/横設置対応。防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠。ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用。直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現。広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)。4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能。マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応。入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)。HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能。スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
    リフレッシュレート(Hz)60応答速度(標準)8ms電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0角度(°)設置:前傾20、後傾20表面処理ノングレアコントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160(水平×垂直)使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP5X設置方法横/縦視野角(左右:上下)178°/178°画素数4Kパネル使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetoothVersion 5.1稼働時間(時間)連続:24/日入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0)無線LAN2.4GHz/5GHz、IEEE802.11ac/a/b/g/n最大表示色約10億7000万色輝度(cd/m2)通常:500
  • DMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6 DMM.make

    DMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6

    DMM.make
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌日出荷
    4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
    モニターサイズ50付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語質量(kg)約8.9(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120、0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角178°/178°(水平/垂直)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
  • 50インチ 4Kモニター WIS

    50インチ 4Kモニター

    WIS
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
    質量(kg)9消費電力(W)100(待機時0.5) 年間消費電力量1180kh/年電源AC100V(50/60Hz)表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1131×716×243最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160視野角178°×178°VESAマウント(mm)200×200スピーカー8+8(w)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)280入出力端子HDMI、USB(2.0)(ファームウェア更新/マルチメディアプレイ)、3.5mmステレオミニジャック、光デジタル音声出力、Ypbpr端子モニターサイズ50V型パネル駆動方式IPS最大表示色約10.7M色リフレッシュレート(Hz)60
  • 大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ

    大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット

    アイリスオーヤマ
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    欠品中
    大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
    付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書/仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1113×268×708、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430コントラスト比1200:1解像度ディスプレイ:3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA
  • 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/3年保証

    JAPANNEXT
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    50インチVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現し、高精細な映像表示が可能です。大会議室での利用をはじめ、デジタルサイネージや映像鑑賞など幅広い用途に対応します。6000:1の高コントラスト比を誇るVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDCP2.2対応により4K配信コンテンツの表示も可能です。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.2×2(60Hz)を搭載し、。PCやブルーレイプレーヤー、ゲーム機などさまざまな機器と接続できます。USB-A端子を搭載していないため、USBメモリ再生機能には対応しておりません。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカー(ちらつき)軽減機能とブルーライト軽減モードを搭載。200×200mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、メニュー操作・音量調整・入力切替が可能なリモコンを付属。3年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES幅(mm)スタンド:1062質量(kg)約7.8サイズ50使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理半光沢使用湿度範囲10%~73%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)713×1111×238コントラスト比6000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 70%解像度3840×2160保証期間3年間応答速度Typ:5ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 50V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ

    50V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル

    シャープ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
    コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160色(本体)黒入出力端子HDMI、USB Type-C、USB 2.0 Type-A、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ50V型ワイドパネル駆動方式VA
  • SONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビア

    SONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)

    ブラビア
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
    モニターサイズ50リフレッシュレート(Hz)60(パネル)応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9消費電力(W)140表面処理アンチグレア対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサーコントラスト比5000:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億保証期間3年設置方法縦・横・傾斜入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR ×1出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1画素数約829万外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8バックライト直下型LEDBluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VAVESA対応横200×縦200(mm)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)輝度(cd/m2)440LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
  • 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証

    JAPANNEXT
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)約9.5使用温度範囲(℃)0~40サイズ(inch)50表面処理半光沢電源電圧(V)AC 100-240 50/60Hz機能HDR10:YES、イヤホン出力:YES、プラグアンドプレイ:YES使用湿度範囲10%~68%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)701×1112×255コントラスト比5000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットYESフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

    JAPANNEXT
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)約9.5使用温度範囲(℃)0~40サイズ(inch)50表面処理半光沢電源電圧(V)AC 100-240 50/60Hz機能HDR10:YES、イヤホン出力:YES、プラグアンドプレイ:YES使用湿度範囲10%~68%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)701×1112×255コントラスト比5000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度3840×2160応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットYESフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    欠品中
    50インチVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現し、高精細な映像表示が可能です。大会議室での利用をはじめ、デジタルサイネージや映像鑑賞など幅広い用途に対応します。6000:1の高コントラスト比を誇るVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDCP2.2対応により4K配信コンテンツの表示も可能です。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.2×2(60Hz)を搭載し、。PCやブルーレイプレーヤー、ゲーム機などさまざまな機器と接続できます。USB-A端子を搭載していないため、USBメモリ再生機能には対応しておりません。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカー(ちらつき)軽減機能とブルーライト軽減モードを搭載。200×200mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、メニュー操作・音量調整・入力切替が可能なリモコンを付属。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル仕様●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES幅(mm)スタンド:1062質量(kg)約7.8サイズ50使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理半光沢使用湿度範囲10%~73%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)713×1111×238コントラスト比6000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 70%解像度3840×2160保証期間2年間応答速度Typ:5ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips

    液晶ディスプレイ+対応スタンドセット

    Philips
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    4日以内出荷
    会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
    使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°
  • 50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり) シャープ

    50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)

    シャープ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
    コントラスト比5000:1(標準)解像度3840×2160入力端子USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
  • 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証

    JAPANNEXT
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌日出荷
    50インチVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現し、高精細な映像表示が可能です。大会議室での利用をはじめ、デジタルサイネージや映像鑑賞など幅広い用途に対応します。6000:1の高コントラスト比を誇るVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDCP2.2対応により4K配信コンテンツの表示も可能です。HDMI 2.0×2(60Hz)、DisplayPort 1.2×2(60Hz)を搭載し、。PCやブルーレイプレーヤー、ゲーム機などさまざまな機器と接続できます。USB-A端子を搭載していないため、USBメモリ再生機能には対応しておりません。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカー(ちらつき)軽減機能とブルーライト軽減モードを搭載。200×200mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、メニュー操作・音量調整・入力切替が可能なリモコンを付属。5年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル仕様●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES幅(mm)スタンド:1062質量(kg)約7.8サイズ50使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理半光沢使用湿度範囲10%~73%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)713×1111×238コントラスト比6000:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 70%解像度3840×2160保証期間5年間応答速度Typ:5ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips

    液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)

    Philips
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    11日以内出荷
    設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイと対応するキャスター付きの移動可能なスタンドの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開梱作業、設置作業、ディスプレイ本体の電源投入と通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
    使用温度範囲(℃)【ディスプレイ】0~40適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2保証期間3年間センドバック保証もしくはリンク品を発送 (ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) ※「リンク品」の定義:同機種もしくは同等品となります。新品ではありません。視野角178°/178°応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)スピーカー10W+10W色(本体)ブラック使用環境湿度(%)【ディスプレイ】20~ 80 (結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9設置条件【ディスプレイ】(前傾)-20~0° / (後傾)0~20°サービス分類組立・設置・取付
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し

    Philips
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.28×0.28電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)130適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:649×1128.4×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)14.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)175コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ50パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
  • 50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル シャープ

    50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル

    シャープ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
    コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
  • Samsung  QMC 50インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ SAMSUNG(サムスン)

    Samsung QMC 50インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ

    SAMSUNG(サムスン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    9日以内出荷
    QM50C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。
    質量(kg)11.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)132、(スリープモード)0.5未満寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1124.1×644.8×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ50インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
  • 18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    18時間連続稼働対応 高輝度4K液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    欠品中
    18時間連続稼働に対応!高輝度500cd/m2で会議室やサイネージにオススメの4K大画面50型(可視領域49.5型)ワイド液晶ディスプレイ。高輝度&広視野角パネルの採用で明るい場所でも視認性がよく、オフィスの会議室での利用はもちろん、デジタルサイネージとしての利用もおすすめ。18時間連続稼働対応で長時間可動が必要になる環境でも安心してご使用いただけます。メディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生可能です。
    付属品HDMIケーブル(1.8m)、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m)、RS232-Cケーブル(1.8m)仕様VESA200×200mm、盗難防止用ホール、フリッカーレス、ブルーリダクション、質量(kg)スタンド有13.1、スタンド無し13.0サイズ50型表面処理ハーフグレア対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、I ・O DATA製機器:MPC-LVZ2、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K、GOPPA製GP-HDSP14H460寸法(cm)スタンド有:幅112×奥行26×高さ68、スタンド無し幅112×奥行6×高さ64機能(メディアプレーヤー機能)ファイルシステム:FAT16/62(32GB)、NTFS(2TB)※セキュリティUSBメモリなどの暗号化されていたりパスワードロックがかかったものは使用できません。対応ファイル形式:JPEG・MP4・mPEG2 TS・MP3コントラスト比4000:1液晶パネル49.5型ワイド/最大表示色:10億7374万色※10bit入力時、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度500cd/m2、応答速度:5ms[GTG]最大解像度3840×2160定格消費電力AC100V50/60Hz(電源内蔵)、消費電力:通常85.4W(最大142W、待機時0.4W)、年間消費電力量:264.5kWh走査周波数(水平)31.5~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9~60.3Hz色(本体)ブラック端子HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub98ピン(オス)、USBStandardA(メディアプレーヤー・メンテナンス用)、RCA(白:L音声、赤:R音声)、スピーカー:5W+5WRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式TFT/VAリフレッシュレート(Hz)最大60グリーンマーク認定
  • BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 シャープ

    BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型

    シャープ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    5日以内出荷
    オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
    付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)130電源AC100~240V 50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比4000:1(標準)液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)スピーカー(出力)10W+10W出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cmバックライトLED直下型稼働時間(時間)(連続)16入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)パネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)
  • 液晶ディスプレイ 50型/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    50インチのVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現します。大会議室での使用をはじめ、デジタルサイネージや映画鑑賞など幅広い用途に対応します。6000:1の高コントラスト比を持つVAパネルにより、黒が締まったメリハリのある映像を実現します。HDR対応で明るい部分から暗い部分までくっきり表現し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDCP2.2対応で4K配信動画の表示も可能です。HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.2×2 (60Hz)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機など様々な機器と接続できます。USB-A端子を搭載していないため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカー(ちらつき)軽減とブルーライト軽減モードも搭載します。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。2W×2スピーカー内蔵。メニュー操作、音量調整、入力切替が可能なリモコンを同梱。3年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●VCCI:対応●アダプタ:なし●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高713mm×幅1111mm×奥行238mm スタンド幅1062mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ(mm)約0.285消費電力(W)通常:79、省エネ:56電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ハーフグレア本体質量(kg)7.8入力信号デジタル最大消費電力(W)120コントラスト比6000:1表示色10.7億色 sRGB 84% DCI-P3 70% AdobeRGB 65%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(2.0m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)1モニターサイズ50型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250USBなし
  • ディスプレイ+対応スタンドセット Philips

    ディスプレイ+対応スタンドセット

    Philips
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    4日以内出荷
    用途会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3511Q/11対応するキャスター付きの移動可能なスタンドLPS-K55のセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め、ACスイッチカバー仕様スタンバイ時:<0.5W、内蔵メディアプレーヤー:対応、縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)、設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°、連続稼働時間:18時間連続稼働推奨サイズ50型消費電力(W)(標準)130適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2ケーブル長(m)(付属)電源ケーブル(3)、RS232Cケーブル(3)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8)、HDMIケーブル(1.8)、IRセンサーケーブル(1.8)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8)本体寸法(mm)(ディスプレイ)1128.4×649.0×63.5本体質量(kg)(ディスプレイ)14.7最大消費電力(W)175コントラスト比(標準値)4000:1輝度400cd表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間(ディスプレイ)3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送。(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)[操作時]0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1VESAマウント(mm)400×400 M6接続端子(USB)USB2.0×2スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)[操作時]20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA
  • ディスプレイ+スタンドセット エスコ

    ディスプレイ+スタンドセット

    エスコ
    ¥115,000税込¥126,500
    1セット
    3日以内出荷
    <ディスプレイ>50.0インチ。大画面でも高精細な4K画質。4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。<ディスプレイスタンド>高さ調節可能(3段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~55V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 100×200mm ねじ:M6×14mm。
    付属品【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4【ディスプレイスタンド】脚固定パーツ×1、脚×2、キャスター×4、固定棚×1、ポール×2、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品質量(kg)25、スタンド:14.2、ディスプレイ:10.8電源(V)AC100耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40、固定棚:5キャスター自在(ストッパー付)×4使用温度(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1113×700×2000~2100解像度3840×2160VESAマウント(mm)600×400以下使用湿度(%RH)10~80(結露のないこと)待機電力(W)0.5音声出力8W+8W入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA
  • Samsung  QHC 50インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ SAMSUNG(サムスン)

    Samsung QHC 50インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ

    SAMSUNG(サムスン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。
    寸法(mm)1124.1×644.8×28.5質量(kg)12.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ50インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
  • Samsung  QBC 50インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ SAMSUNG(サムスン)

    Samsung QBC 50インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ

    SAMSUNG(サムスン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    81日以内出荷
    質量(kg)11.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)(オンモード)132、(スリープモード)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1124.1×644.8×28.5コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)200×200アスペクト比16:9モニターサイズ50インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅11.5(均等)
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K

    Philips
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:126W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
    付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●タイルマトリックス:最大10×15●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400(横)×400(縦)mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC幅(mm)1128.4(セット)質量(kg)14.6(本体)、32.19(ポンド)取付横(24/7)・縦(24/7)高さ(mm)649(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75(標準値)表面処理ノングレア最大消費電力(W)126メモリー4GB RAMコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPU2×A72+4×A53入力端子ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)接続端子その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャックスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ50型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)500応答時間(ms)8(標準値)
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K

    Philips
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    欠品中
    輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:190W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
    付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・ACスイッチカバー・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・ケーブルクリップ(×2)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・保証書(×1)仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400mm×400mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1幅(mm)1128.4(セット)質量(kg)14.3(本体)、32.52(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)649(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)115(標準値)表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)190メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)接続端子その他の接続端子:Micro USB、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャックスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)30000モニターサイズ50型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)400応答時間(ms)8(標準値)
  • 液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) SONY(ソニー)

    液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

    SONY(ソニー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    確かなビジネス性能でシンプルに使えるエントリーモデル。液晶ディスプレイ EZ20L 50型/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)。
    コントラスト比5000:1(ダイナミック400000:1)解像度3840×2160入力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×3、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1色(本体)ブラックモニターサイズ50型
  • 液晶ディスプレイ 50型/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌日出荷
    50インチのVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現します。大会議室での使用をはじめ、デジタルサイネージや映画鑑賞など幅広い用途に対応します。6000:1の高コントラスト比を持つVAパネルにより、黒が締まったメリハリのある映像を実現します。HDR対応で明るい部分から暗い部分までくっきり表現し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDCP2.2対応で4K配信動画の表示も可能です。HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.2×2 (60Hz)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機など様々な機器と接続できます。USB-A端子を搭載していないため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカー(ちらつき)軽減とブルーライト軽減モードも搭載します。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。2W×2スピーカー内蔵。メニュー操作、音量調整、入力切替が可能なリモコンを同梱。5年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●VCCI:対応●アダプタ:なし●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高713mm×幅1111mm×奥行238mm スタンド幅1062mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ(mm)約0.285消費電力(W)通常:79、省エネ:56電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ハーフグレア本体質量(kg)7.8入力信号デジタル最大消費電力(W)120コントラスト比6000:1表示色10.7億色 sRGB 84% DCI-P3 70% AdobeRGB 65%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(2.0m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)1モニターサイズ50型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250USBなし
  • 液晶ディスプレイ 50型/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 50型/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    50インチのVAパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の表示領域を実現します。大会議室での使用をはじめ、デジタルサイネージや映画鑑賞など幅広い用途に対応します。6000:1の高コントラスト比を持つVAパネルにより、黒が締まったメリハリのある映像を実現します。HDR対応で明るい部分から暗い部分までくっきり表現し、HDR対応のブルーレイや映像配信サービス、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDCP2.2対応で4K配信動画の表示も可能です。HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.2×2 (60Hz)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機など様々な機器と接続できます。USB-A端子を搭載していないため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカー(ちらつき)軽減とブルーライト軽減モードも搭載します。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。2W×2スピーカー内蔵。メニュー操作、音量調整、入力切替が可能なリモコンを同梱。2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●VCCI:対応●アダプタ:なし●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高713mm×幅1111mm×奥行238mm スタンド幅1062mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ(mm)約0.285消費電力(W)通常:79、省エネ:56電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ハーフグレア本体質量(kg)7.8入力信号デジタル最大消費電力(W)120コントラスト比6000:1表示色10.7億色 sRGB 84% DCI-P3 70% AdobeRGB 65%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(2.0m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)1モニターサイズ50型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250USBなし
  • 4K UHD液晶ディスプレイ 50V型 Panasonic(パナソニック)

    4K UHD液晶ディスプレイ 50V型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    表面処理アンチグレアコントラスト比5000:1解像度3840×2160接続端子HDMI入力:HDMI(TM)TYPE Aコネクター×3(HDCP2.2)、パソコン入力:ミニD-sub 15ピン×1(DDC2B対応)、シリアル入力:D-sub 9 ピン×1(オス)、音声入力1(左右):ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1、音声出力(左右):RCAピンジャック×2、RJ45×1、USB TYPE A×1アスペクト比16:9モニターサイズ50V型
  • 液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160 Philips

    液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160

    Philips
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:750cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:180W。750cd/m2。ノングレア。
    仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):649x1128.4x64mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.285x0.285mm寸法49.5型消費電力(W)110電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ノングレア本体質量(kg)17.3入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)180コントラスト比4000:1輝度750cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)31.5KHz - 92KHz走査周波数(垂直)48Hz - 85HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル (3m)、RS232ケーブル (3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル (1.8m)入力端子HDMI2.0x3、DVI-1x1、DisplayPort1.2x1、オーディオ(3.5mmミニジャック)x1スピーカーあり10Wx2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ50型USBあり
  • 50型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター タッチパネルシステムズ

    50型インタラクティブ投影型静電容量タッチモニター

    タッチパネルシステムズ
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    7日以内出荷
    デジタルサイネージ用途に最適な大型ワイドタッチモニター。モニターは最大解像度3840×2160の4K UHD対応50型ワイドTFT-LCDを採用。縦表示・横表示いずれにも対応し、壁掛けも可能。VESA 400mm×400mmに対応。タッチパネルは投影型静電容量方式を採用。投影型静電容量方式はタッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。USB-C、HDMIおよびDisplay Portの映像信号に対応。UL 等の安全規格、VCCIやCEマーキング等のEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。タッチパネル面の耐衝撃性については、IK07準拠。 備考)複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。専用Androidコンピューターボックスを背面に取り付け可能。(背面にVESA 100mm×100mm穴あり)
    仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●本体色:ダークグレー●液晶パネル方式:TFTアクティブマトリックス方式●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合ピッチ水平0.0951mm、垂直0.2854mm寸法50型表面処理クリア(光沢)最大消費電力(W)99コントラスト比4000:1輝度430cd/m2最大解像度3840×2160表示色10.7億色解像度3840×2160視野角上下左右各89°応答速度10ms入力端子HDMI×2、Display Port×1、USB-C×1スピーカーあり 8W×2色(本体)ブラック端子【右側背面IO部(カバー内部)】HDMIタイプA×2、USB-C×1、Display Port(20ピン)×1、RJ-45×1、3.5Φステレオミニジャック(3.5Φ・オーディオ出力(最大1Vms)/シリアル通信(MDC用))、RJ-45×1(機器制御用)【背面】Micro USB 2.0×4:メーカー周辺機器用、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C14、AC電源接続:3ピンタイプ IEC60320-1 C13【左側背面上部(カバー内部)】USBタイプA×1:WiFiドングル用(機器制御用)出力端子USB-C×1、USBタイプA×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式アスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス
  • デジタルサイネージ TD-C4 series REGZA

    デジタルサイネージ TD-C4 series

    REGZA
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    8日以内出荷
    付属品リモコン:◯(CT-8081)、電源コード:◯(2ピン、1.55m)、RS-232C変換ケーブル:◯、その他:取扱説明書、単4型乾電池 x 2仕様●ヘイズ値:0.25●マルチディスプレイ:パワーオン遅延機能:◯●管理・制御:LANコントロール機能:◯、RS-232Cコントロール機能:◯、Wake on LAN (WoL):◯●色域(NTSCカバー率):85% (NTSC)電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:◯(S-JQAマーク認証)、エナジースター:Energy Star 8.0表面処理ノングレア液晶機能ブラウザ:◯、画面焼き付き防止:◯、コンテンツの縦横表示切替機能:◯、メディアプレイヤー機能:◯ (USB / 内蔵メモリ )、アスペクト比変更機能:◯、自動入力信号検索機能:◯、フェイルオーバー機能:-、ミラーリング機能:◯ (スクリーンミラーリング)、アクセスポイント機能:◯、スケジューリング機能:◯最大出力音声実用最大出力(JEITA):20W (10W+10W)コントラスト比1200:1(標準)視野角178°/178°(上下/左右)ねじ穴M6応答速度8ms(標準)入力端子【HDMI】3/3840×2160:60p、【DP】-スピーカーフルレンジスピーカー×2動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80(結露のないこと)端子【USB】2(USB2.0×2)、【LAN】[10BASE-T/100BASE-TX]◯(RJ45)、【コントロール】RJ45×1、RS-232C準拠セキュリティ操作ボタンロック機能:◯、リモコンボタンロック機能:◯、設定メニューロック:◯、USBロック機能:◯、スクリーンキャストロック機能:◯画素数(水平×垂直)3840×2160[4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetooth◯(Version 5.1)音声出力◯ (ステレオミニジャック(Φ 3.5 mm))ねじ深さ(mm)12設置条件設置方向:横 / 縦、設置角度:前傾20度、後傾20度、連続稼働時間:16時間 / 日サラウンドDTS Virtual:X無線LAN◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)最大表示色約10億7000万色 (8bits + FRC)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350(通常)HDR対応◯ (HDR10)
  • 50V型 『業務用ブラビアBT31K』4Kディスプレイ/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) SONY(ソニー)

    50V型 『業務用ブラビアBT31K』4Kディスプレイ/3840x2160/HDMI/ブラック/スピーカー/4Kチューナー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

    SONY(ソニー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    【特長1 いつも見ている映像を高コントラスト・広色域な4K高画質に】精細感・コントラストを向上させ、あらゆる映像を4K HDR相当の高画質で表現します。さらに、「トリルミナス プロ」搭載により、広色域化を実現し、精細かつ自然な色表現を可能にしました。【特長2 どんな音もクリアで聞き取りやすく】音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。【特長3 ビジネス用途に応じて、特殊な設定を可能にするプロモード搭載】ホテル/旅館の客室向けテレビには欠かせない「最大音量と初期音量の設定」や、「初期起動チャンネル指定」、会議室モニター用途に便利な「信号検出によるテレビの自動起動」など、ビジネス用途に必要な各種設定をすることができます。【特長4 法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き】ソニー4K液晶テレビ 法人向けブラビアは、通常モデルがメーカー保証1年に対し、安心の3年間の延長保証付き。さらに専用のブラビア法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。
    コントラスト比5000:1解像度3840×2160色(本体)ブラック入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1モニターサイズ50V型
  • 50V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデル シャープ

    50V型インフォメーションディスプレイ/プロフェッショナルモデル

    シャープ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌日出荷
    50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度700cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
    コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160色(本体)黒入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャック、10BASE-T/100BASE-TXモニターサイズ50V型ワイドパネル駆動方式VA

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体