絞り込み
ブランド
モニターサイズ
解像度
表面処理
その他・グレア・ノングレア・ハーフグレア
アスペクト比
3:2・3:4・4:3・4:5・5:3・5:4・5:16・16:9・16:10・17:9・21:9・24:10・32:9・35:10・37:10
色(本体)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
コントラスト比
500:1・600:1・700:1・800:1・1000:1・1100:1・1200:1・1300:1・1400:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・4000:1・5000:1・100000:1・1500000:1・20000000:1・100000000:1・コントラスト比をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,236件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B寸法(mm)358×199×319質量(kg)3.9規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1消費電力(W)50電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15/ 50~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~70方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル DVI-D(メス)、デジタル HDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)スピーカー2W×2画面サイズ15.0型信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297点数【タッチ】最大10点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比4:3輝度(cd/m2)270(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC2B 適合質量(kg)4.3、2.8規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)30(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)コントラスト比800:1(標準)最大解像度1024×768表示色1620万色表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型)視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル)スピーカーなし入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)画面サイズ15.0型信号方式【デジタル】HDMI: HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応通信規格RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297点数【タッチ】1点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比4:3
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
80,980税込89,078
1台
10日以内出荷
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)504.7×120、41.3×302.4、289質量(kg)4.1規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、ICES-3、c-UL、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1、Energy Star 8.0消費電力(W)12.2(パワーセーブ機能オン/デフォルト輝度設定時)電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】20~70方式投影型静電容量方式表面処理クリア(光沢)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)476.064×267.786視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)スピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ21.5型通信規格USB(コントローラ内蔵)USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用)信号入力【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルDisplay Port 20ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA 19ピン(メス)画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力VGA、Display Port、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)448×193、39×294 、352質量(kg)6、3.6規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BIS、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)40(最大)電源AC100~240 (50/60Hz)方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログMini VGA、デジタルHDMIタイプA対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比3000:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)434.88×238.68(19.5型)視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での最低値)入力端子アナログ:Mini VGA、デジタル:HDMIタイプAスピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ19.5型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.2265×0.221点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力Mini VGA、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B寸法(mm)392×209×361質量(kg)4.7規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1消費電力(W)50電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15/ 55~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~70方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)スピーカー2W×2画面サイズ17.0型信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264点数【タッチ】最大10点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比5:4パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式(LCD)輝度(cd/m2)215(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
59,980税込65,978
1台
44日以内出荷
タッチコンピューターに取り付けるカスタマーディスプレイ、または小型のタッチモニターとしての使用を想定。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。モニターは7型ワイドTFT-LCDを採用。1本のUSBケーブルでPCと接続することで、電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。VESA Physical Mount規格75mmに対応。UL 、IEC等の安全規格、VCCI やCEマーキング 等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)180.6×17.7×117.2質量(kg)0.3規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、KC、UL、FCC、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、CoC(NOM)、IEC62368-1消費電力(W)5(最大)電源DC5V (注:USB TypeAコネクタ側は2つともPCに接続して使用)方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)通信方式【タッチパネル】USBタイプMicro-B ver 2.0(レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用コントラスト比500:1(標準)最大解像度800×480表示色1619万色表示範囲(mm)153.6×86.64視野角上下150° / 左右120°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応スピーカーなし色(本体)ブラック画面サイズ7型通信規格USB ver 2.0信号入力【映像信号入力】DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応画素ピッチ(H×V)(mm)0.192×0.1805点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)430(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)430×193×398質量(kg)6.3、4.3規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1消費電力(W)48(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70方式投影型静電容量方式表面処理クリア(光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色表示範囲(mm)376.32×301.06視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)スピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ19.0型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294点数【タッチ】最大10点アスペクト比5:4映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式(LCD)輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B質量(kg)5.4、3.5規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1消費電力(W)30(最大)電源AC100V~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1280×1024表示色1677万色表示範囲(mm)337.9×270.3(17.0型)視野角上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値)スピーカーなし入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ)画面サイズ17.0型信号方式【デジタル】HDMI HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応通信規格RS-232C及びUSB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264点数【タッチ】1点適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります)アスペクト比5:4パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式(LCD)
タッチパネル タッチパネルシステムズタッチパネルタッチパネルシステムズ
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)387×199、33×285 、244質量(kg)3.1、1.6規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1消費電力(W)36(最大)電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15 / 40~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~165方式投影型静電容量方式表面処理アンチグレア(非光沢)接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、備考 デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応コントラスト比700:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)344.16×193.59(15.6型)視野角上下160° / 左右160°(コントラスト比10以上での最低値)入力端子アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプAスピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.18×0.18点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
EVNIA QHD180Hz ゲーミングディスプレイ 27型/ホワイト PhilipsEVNIA QHD180Hz ゲーミングディスプレイ 27型/ホワイトPhilips
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2、500/cd/m2(peak)、応答速度:0.5ms
仕様●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●パネル方式:Fast IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●電源OFF時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):0.5ms●標準消費電力:29.8W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 30度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:180Hz●本体サイズ(H×W×D):519 x 614 x 261mm●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●モニタ形状:平面●高さ調整:あり 130mmサイズ27型備考応答速度0.5ms(MPRT)ピッチ0.2331 x 0.2331mm電源AC100-240V、50/60Hz適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.68最大消費電力(W)46コントラスト比1200:1(標準)、100000000:1(SmartContrast)表示色約10億7000万色(8bits+FRC)解像度2560×1440ドット視野角178°/178°(水平/垂直)ケーブルHDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m入力端子HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式Fast IPS輝度(cd/m2)350USBなし
ゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×218×451機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES【HDR10】YES(DP/HDMI)【ACパワーレンジ】To DC 12V/4Aコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB94% / DCI-P3 77%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子DP×2/HDMI×2スピーカーNO色(本体)ブラック画面サイズ27インチ使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式FAST IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
PX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX32U Wave White ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
86,345税込94,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】125.23%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター質量(kg)5.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×521×191(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度3840×2160p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)144
PX275 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT) PixioPX275 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT)Pixio
31,800税込34,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】118.72%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(MPRT)入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)100
PX32U Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX32U Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 32インチ 144Hz 4K Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
86,345税込94,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】125.23%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/HDMI(2.1)ケーブル/電源アダプター質量(kg)5.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)705×521×191(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度3840×2160p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(144Hz)×2/HDMI2.1(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75スピーカー3W×2色(本体)パステルブルー画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)144
PX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX279 Wave ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
42,709税込46,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】110.26%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)240
PX248 Wave Mint Green ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX248 Wave Mint Green ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
24,527税込26,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ミントグリーン画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)200
PX246 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) PixioPX246 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)Pixio
17,255税込18,981
1個
3日以内出荷
その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)パステルブルー画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)120
PX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) PixioPX246 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)Pixio
17,255税込18,981
1個
3日以内出荷
その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)120
PX278 Wave Beige ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX278 Wave Beige ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
36,345税込39,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ベージュ画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)180
PX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG) PixioPX246 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 120Hz IPSパネル 4ms(GTG)Pixio
17,255税込18,981
1個
4日以内出荷
その他【色域】115.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/HDMI(2.0)ケーブル/電源アダプター質量(kg)3.1タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)542×428×182(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度4ms(GTG)入力端子HDMI2.0(120Hz)/VGA(60Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)120
PX279 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX279 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
42,709税込46,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】110.26%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)240
PXC248 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲 PixioPXC248 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲Pixio
24,527税込26,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】108.86%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター質量(kg)2.85タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R)表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルブルー画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式Fast VAブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)200
PX278 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX278 Wave Pastel Purple ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
36,345税込39,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルパープル画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)180
PX278 Wave Mint Green ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX278 Wave Mint Green ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
36,345税込39,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】135.76%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ミントグリーン画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)180
PX275 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT) PixioPX275 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT)Pixio
31,800税込34,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】118.72%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(MPRT)入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルブルー画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)100
PX279 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX279 Wave Pastel Blue ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
42,709税込46,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】110.26%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルブルー画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)240
PXC248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲 PixioPXC248 Wave ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲Pixio
24,527税込26,980
1個
4日以内出荷
その他【色域】108.86%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター質量(kg)2.85タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R)表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式Fast VAブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)200
PX248 Wave Beige ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX248 Wave Beige ゲーミングモニター 23.8インチ 200Hz FHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
24,527税込26,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ベージュ画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)200
PX279 Wave White ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX279 Wave White ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
42,709税込46,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】110.26%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(240Hz)/HDMI2.0(240Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)240
PXC248 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲 PixioPXC248 Wave Pastel Pink ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 200Hz Fast VAパネル 1ms(GTG) 湾曲Pixio
24,527税込26,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】108.86%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター質量(kg)2.85タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R)表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルピンク画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式Fast VAブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)200
大型液晶ディスプレイ エスコ大型液晶ディスプレイエスコ
103,000税込113,300
1台(1台)
翌日出荷
タイプパネル方式:VA出力(W)音声:8+8定格周波数(Hz)50/60解像度3840×2160待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
GeChic On-Lap T112C 11.6インチ T1シリーズ 廉価版 BtoB向けタッチモデル:Type-C非対応/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)GeChic On-Lap T112C 11.6インチ T1シリーズ 廉価版 BtoB向けタッチモデル:Type-C非対応/グレア&耐指紋加工/ADSDSパネル10指タッチパネル搭載モデル/VESA75標準対応Gechic(ゲシック)
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷
小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS質量(g)788ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧5V---1.2A(電流)対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2対応HDCPサポート:はいコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024×(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×2表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9モニターサイズ11.6インチタッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)
27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転 WIS27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転WIS
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。 HDR 対応 フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.3消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×534×213(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、最大応答速度(m/sec)1コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
27インチ FHD360Hzゲーミングモニター WIS27インチ FHD360HzゲーミングモニターWIS
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
光の映り込みを抑えるノングレア(非光沢)パネルを採用し、目の負担を軽減したモデル。スタンド昇降機能、スイベル・チルト・ピボット機能を備え、使用する環境や自分の好みにあわせてピッタリの位置にセッティング可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。HDR対応フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。
質量(kg)5消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×551×210機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節最大応答速度(m/sec)5コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)360
27インチ QHD165Hzゲーミングモニター WIS27インチ QHD165HzゲーミングモニターWIS
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。HDR 対応 フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.53消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×210(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、最大応答速度(m/sec)1コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440px(165Hz)視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S BenQ(ベンキュー)BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730SBenQ(ベンキュー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン・10ビットカラーによる10.7億色の表現力・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能・USBハブ機能付き・3Wx2 スピーカー内蔵・高さ調整、回転機能付き・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
付属品電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m)消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし電源内蔵角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア対応HDCP2.3機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比2000:1最大解像度5120×2880(5K)表示色約10.7億色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品走査周波数(水平)30 - 178KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子Thunderbolt 4(out、15W給電)×1画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)ありアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5パネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1
ゲーミング 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
仕様●保守:2年付属品DPケーブル、電源アダプター、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書ピッチ(mm)約0.155mm電源AC 100-240V~50/60Hz DC12/5A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):90°コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°ケーブルDP応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×2/HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラック高さ調節140mmRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400cd/m2モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES対応VESA規格100x100mm(M4x7mm)リフレッシュレート(Hz)165角度調節あり
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/イエロー/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
仕様●保守:2年付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書ピッチ(mm)約0.275mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMI応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)イエロー高さ調節あり「110mm」RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400cd/m2モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4×7mm)リフレッシュレート(Hz)200角度調節あり
4K30p対応HDMI/3G-SDIデュアルモニター MuxLab4K30p対応HDMI/3G-SDIデュアルモニターMuxLab
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
19インチ3Uラックマウント可能な2つの独立した7インチTFT LCDディスプレイ搭載のプレビューモニターです。HDMI・SDI・コンポジット入力信号に対応します。
コントラスト比1100:1解像度1920×1200(×2)入力端子【モニター1面あたり】HDMI×1・SDI(BNC)×1・BNC×1・RCA L×1/R×1・ミニUSBコネクター×1、【ユニット全体】DB15×1(タリーライト制御用)・2.1mm 電源コネクター×1(付属ACアダプター専用)・4ピン×LRコネクター×1(外部電源用)・LANコネクター×1アスペクト比16:10モニターサイズ7.0インチパネル駆動方式TFT LCD
「5年保証」USB Type-C搭載&フリースタイルスタンド採用WQHD対応100Hz 27型液晶 抗菌 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USB Type-C搭載&フリースタイルスタンド採用WQHD対応100Hz 27型液晶 抗菌I ・O DATA(アイ・オー・データ)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
表面処理非光沢コントラスト比1300:1(標準)解像度2560×1440入力端子映像:HDMI×1/USB Type-C×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm色(本体)ブラックモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式AAS

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体