絞り込み
モニターサイズ
  • 15.6(1)
入力端子
  • S端子
  • DC(7)
  • DisplayPort(591)
  • DVI(73)
  • HDMI(1,021)
  • HDMIx1、DPx1(2)
  • HDMIx2、DPx1(1)
  • RCA(39)
  • RGB(VGA)(178)
  • USB(505)
  • USB-Cx1、miniHDMIx1(1)
  • USB-Cx2、miniHDMIx1(1)
  • その他(91)
  • ステレオミニジャック(279)
  • ミニD-Sub 15ピン(137)
解像度
  • 1920×1080(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
アスペクト比
  • 16:9(1)
16:9
コントラスト比
  • 700:1(1)
700:1
ブランド
  • エスケイネット(SKnet)(1)
エスケイネット(SKnet)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
15.6(1)
15.6型 液晶ハイビジョンモニター エスケイネット(SKnet)15.6型 液晶ハイビジョンモニターエスケイネット(SKnet)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。 HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。 監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。 軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。 VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。
用途公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。質量(kg)約1.3(スタンド含む)、約1.1(スタンド含まず)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)10表面処理ノングレア接続方式HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×140×280コントラスト比700:1解像度1920×1080走査周波数(垂直)24~60Hz応答速度30ms(Typical)(黒→白+白→黒)入力端子HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、専用AC アダプタDC ジャック、12V/2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm・内径:4.3mm)スピーカー2.5W+2.5W(4Ω)OSnot_machine_specificRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPSVESA対応対応

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体