ディスプレイ/モニター本体 :「ディスプレイスタンド」の検索結果

ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
7.84(1)
9.7(1)
10.1(3)
11.6(1)
13.3(3)
14.1(1)
15(2)
15.6(11)
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む) 消費電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む) コントラスト比800:1 解像度1920×1080 入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1 環境温度範囲(℃)動作:0~40 スピーカー出力(mW)1×1 画面サイズ15.6 " アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
27,300 税込30,030
翌々日出荷

VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)10.1 コントラスト比800:1 解像度1280×800 色(本体) アスペクト比16:10 パネル駆動方式TFT
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)15.6 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体) アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)15.6 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体) アスペクト比16:9 パネル駆動方式TFT
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

VESA規格対応のUSB Type-C接続タッチモニター。POSレジの操作用画面、サブディスプレイ、受付カウンター、インフォメーション・サイネージとして、小売業・サービス業・医療・製造業など、様々な場面でご利用いただけます。10.1インチ~21.5インチまで、幅広いラインアップを取り揃えています。
サイズ(inch)10.1 コントラスト比800:1 解像度1280×800 色(本体) アスペクト比16:10 パネル駆動方式TFT
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こんなの欲しかった!縦横どちらでも使える7.8インチモニターです。パソコンの横でTwitterなどSNSを開いておくのにちょうど良いサイズ。ケーブル1本でPCと接続可能。スタンド付でスッキリ収まり見栄えも良し。SNS用モニターとしてバツグンの使い良さですが、そのほかZOOMのモニターとして、デスクトップモニターのスタンド部に横向きで収まるサブモニターとして、店舗などではレジ横の小さなサイネージとしてもおススメです。
付属品モニター、モニタースタンド、USBケーブル、HDMIケーブル、取扱説明書 質量(kg)174 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×211×15 コントラスト比800:1 画素ピッチ0.1485×0.1485(mm) ディスプレイ7.84インチIPS 解像度400×1280 保証期間1年間 視野角上下170/左右170(°) スピーカーなし 入力電源USBType-C(5V1.5A) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.89MB) パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい 付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5 コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V) I/OポートUSB Type-C×1 モニターサイズ15.6インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。 最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。 USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。 ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。 SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書 質量(g)約730 規格2K/FHD(Full-HD) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給) 対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14 コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1 最大解像度1920×1080 視野角上下左右170° スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番64-8867-29 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5 アスペクト比16:9 映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3 モニターサイズTFT15.6型ワイド パネル駆動方式ADS
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ420g(※カバー込み660g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。 幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):H183.17×W305.66×D9.6mm●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●最大消費電力:15W●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 サイズ13.3型 電源Type-C、外部電源 本体質量(g)420 サイズ(inch)13.3 表面処理ノングレア コントラスト比800:1 表示色1677万色 解像度1980×1080 視野角170° ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用 入力端子HDMI、Type-C スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBType-C
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ570g(※カバー込み810g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。10点マルチタッチに対応し直感的な快適なタッチ操作を実現できます。幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●最大消費電力(備考):15W●標準消費電力:8●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):H182.77×W303.86×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W●本体(色):ブラック サイズ13.3型 電源Type-C、外部電源 本体質量(g)570 サイズ(inch)13.3 表面処理グレア 入力信号HDMI、Type-C コントラスト比800:1 表示色1677万色 解像度1980×1080 視野角170° ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用 入力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー 色(本体)ブラック 出力端子USB Type-C(OTG) RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBType-C
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用のモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」15.6インチの厚さは最薄部わずか4.7mm、重さ570g(※カバー込みだと950g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。オンオフで簡単に設定ができます。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
仕様●高さ調整:なし●標準消費電力:8w●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):W354.16mm×H210.90mm×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.25W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし サイズ15.6型 電源Type-C 本体質量(g)570 表面処理ノングレア コントラスト比800:1 解像度1920×1080 視野角170° ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m) 入力端子Type-C、HDMI スピーカーあり 2チャンネルステレオスピーカー 色(本体)ブラック パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBType-C
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ 質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1 電源(V)AC100-240 消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番MB16AHV 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能 コントラスト比(標準)800:1 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度5ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W 本体寸法(cm)35.8×22.5×1 モニターサイズ15.6型ワイド パネル駆動方式IPS 最大表示色約26万色
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1) 付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書 質量(kg)0.59 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110 コントラスト比800:1 表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48% 解像度1920×1080 応答速度16ms(GtoG) 入力端子miniHDMI×1/Type-C×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ14.1 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。 また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理光沢(抗指紋ガラス) コントラスト比800:1 解像度2560×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ13.3型 パネル駆動方式IPS
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載。・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能。・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載。・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載。・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属。・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応
仕様【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz 付属品HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)約0.75 消費電力使用時7W/スタンバイ時0.5W 機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×19×233 コントラスト比800:1 解像度フルHD(1920×1080) 保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間 視野角170°(H)/170°(V) 表面ノングレア 応答速度4ms(GTG) 電源タイプUSB給電 入力電源100~240V、50/60Hz 画面サイズ15.6インチ 画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V) 入出力端子miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 リフレッシュレート(Hz)最大:60
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

本製品はIPSパネルを搭載したPC装着型モバイルモニターです。サイズは11.6インチ(解像度1366x768)でノートPCの背面に取り付け(ステッカー使用)が可能で、ご自身のサブモニターとしても使用できる他、対面のお客様に資料を見せる際などには装着したままで画面を反転する事が出来、その際に画面の上下は自動的に反転表示されます。*取付可能なノートPCの幅を事前にご確認ください。またモバイルモニターよりも軽量なノートPCでは画面角度によってバランスが保てず安定して使用が出来ません。ノートPCからは取り外すことも出来ますので、持ち運び時に画面を外したり、またモニター部分を外した際には取付金具部分をスタンドにして横画面、縦画面で自立して使用可能です。*縦画面使用時に自動回転はしませんのでPC側で設定してください。また取付金具部分でテーブルなどを傷付けない様にご注意ください。インターフェイスはUSB Type-C (ハイブリッド) x1、とminiHDMI x1を装備します。*miniHDMI接続時にはUSB-C端子への電源供給が必要になります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、HDR296:非対応、イヤホン出力:非対応、ブルーライト軽減モード:なし 付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMMIケーブル 、USB Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル、設置用台紙、プレート取付マニュアル、ヘラ 、マグネットプレートx2、取付用プレート(モニター本体に装着されています) 質量(kg)0.5 サイズ11.6 使用温度範囲(℃)-10~40 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 182×297×23 コントラスト比800:1 表示色26.2万色 sRGB66% 解像度1366×768 応答速度30ms(GtoG) 入力端子miniHDMIx1/Type-C 視野角(左右:上下)H:160°/V:160° 使用環境湿度(%)10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)220
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B 寸法(mm)358×199×319 質量(kg)3.9 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1 消費電力(W)50 電源AC100~240 (50/60Hz) 角度(°)チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15°/ 50~90°【本体側角度(typ.)】High position 75°/ -5~70° 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログ RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル DVI-D(メス)、デジタル HDMIタイプA19ピン(メス) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1024×768 表示色1620万色 表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型) 視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2 画面サイズ15.0型 信号方式【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 点数【タッチ】最大10点 適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比4:3 輝度(cd/m2)270(タッチパネル装着時の標準値)
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合【プラグアンドプレイ】VESA DDC2B 適合 質量(kg)4.3、2.8 規格VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1 消費電力(W)30(最大) 電源AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°)【チルト】-5~70 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル) 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン) コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1024×768 表示色1620万色 表示範囲(mm)304.1×228.1(15.0型) 視野角上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカーなし 入力電源ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ) 画面サイズ15.0型 信号方式【デジタル】HDMI: HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応 通信規格RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.297×0.297 点数【タッチ】1点 適合周波数【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比4:3
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ・高解像度(1024×768) ・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用 ・HDCP対応HDMI入力端子搭載 ・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く) ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応 ・デジタル/アナログ入力両信号対応 ・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書 質量(g)約630(本体のみ) 規格XGA 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比800:1 解像度1024×768 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(水平)31.0~80.0 走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比4:3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く) モニターサイズ9.7型スクエア パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルシステムズタッチパネル
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm)255×29×177 質量(kg)0.9 ブラック 規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W)36(最大) 電源AC100~240V (50/60Hz) 方式投影型静電容量方式 表面処理アンチグレア(非光沢) 接続【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA 対応OSD 通信方式【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、(備考)デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応 コントラスト比800:1(標準値) 最大解像度1280×800 表示色26.2万色 表示範囲(mm)216.96×135.60(10.1型) 視野角上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー2W×2(ステレオ) 画面サイズ10.1型 液晶表示TFTアクティブマトリックス方式 信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応 通信規格USB(コントローラ内蔵) 信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695 点数【タッチ】最大10点 アスペクト比16:10 映像入力アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI 輝度(cd/m2)315(タッチパネル装着時の標準値)
1台
67,980 税込74,778
10日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります