ディスプレイ/モニター本体 :「モニター 4K」の検索結果
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
「モニターサイズ」から絞り込む
21.5(1)
27(1)
31.5(6)
31.5インチのUHD 4K(3840x2160)大型ディスプレイは、DCI-P3 90%(標準値)できめ細やかな画像と精度の高い色彩を実現します。また、HDR10がダイナミックで壮大かつイマーシブな映像体験をお届けします。HDRテクノロジーが様々なコンテンツに適用されるようになりました。DCI-P3 90%の色域に基づく業界規格のHDR10(ハイダイナミックレンジ)に対応し、特定レベルの色彩と輝度をサポートするモニターです。コンテンツのドラマティックな色彩をお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-Cポートから、ケーブル1本で4Kディスプレイの使用、データ転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。USB Type-C、DisplayPort、HDMI、USB ダウンストリーム(USB3.0)とヘッドホン出力ポートを搭載しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル
質量(kg)7(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)31
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×486~596(スタンド装着時)
コントラスト比3000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度4ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/USB Type-C
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
4K対応でフルHDの4倍の表示エリア!
圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現
4KUHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。
4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。
HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。
また、DCI-P3カバー率95%(※標準値。メーカー調べ。)の広色域パネルを採用しているので、映画などのコンテンツをリアルに再現します。
仕様VCCIClassB・J-Mossグリーンマーク・国際エネルギースタープログラム・電気用品安全法(本体)・PCリサイクルマーク、パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、チルト角上:20°下:5°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、目隠しシール×1、取扱説明書
質量(kg)スタンドあり:約7.4、スタンドなし:約6.3
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格4K/UHD
消費電力(W)(オンモード)34.86
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約730×234×518(突起部含まず)、スタンドなし:約730×53×429(突起部含まず)
最大応答速度(m/sec)9.5[GTG](オーバードライブレベル2設定時3ms[GTG])
最大消費電力(W)61
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比3000:1(CREXレベル2設定時:23000:1)
液晶パネルTFT31.5型ワイド
表示色10億7374万色(DisplayPort、HDMI)(10bit入力時)、1677万色(アナログRGB)
解像度3840×2160、DisplayPort、HDMI1:(60Hz)3840×2160、HDMI2、3:(30Hz)2048×1152、アナログRGB:3840×2160
保証期間5年間
走査周波数(水平)アナログRGB:24.83~80.00kHz、HDMI1:15.63~135.00kHz、HDMI2、HDMI3:15.63~67.50kHz、DisplayPort:31.02~133.31kHz
走査周波数(垂直)アナログRGB:56.25~76.00Hz、HDMI:23.98~60.32Hz、DisplayPort:29.97~60.32Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー3.5W+3.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズ31.5
アズワン品番64-3790-29
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
USBポートUSB(メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)108.48
音声入力ステレオミニジャックΦ3.5
画素ピッチ(H×V)(mm)0.181×0.181
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)698.4(H)×392.85(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.3
パネル駆動方式VA
入力ポート映像:HDMI1(4K60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort
角度調節可
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
31.5インチ UHD 4K モニター。LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。DASモード 本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。ブラックスタビライザー 映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)7
規格4K
消費電力(W)32
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×487~597×239(スタンド付)
コントラスト比3000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度4ms
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI/DP
高さ調節ピボット・高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニター。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160解像度となります。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を1つ搭載、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー
ピッチ(mm)約0.182mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比3000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90%
解像度3840x2160
視野角H:178°,V:178°
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:12ms(GtoG)
入力端子DP×1、HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節あり「130mm」
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VAパネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4x7mm)
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節あり
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
見やすい位置に調節できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルを採用し、オフィスにもマッチ。「Displayport」「HDMI」入力端子搭載でさらにケーブルも標準添付しており、様々な機器と接続してご使用いただけます。
付属品電源コード(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:約4.4、スタンド無し:2.7
定格AC100V50/60Hz、消費電力通常12.3W(最大27W・待機時0.2W)、年間消費電力量:38.9kWh
表示サイズ(mm)面積:478.656(H)×260.28(V)
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4、Xbox Series X、Xbox Series S、動作確認済み機器:次の機器は付属ACアダプターを使用せずUSBバスパワーで動作可能です。Microsoft 4K Wireless Display Adapter、Microsoft Wireless Display Adapter、Fire TV Stick 4K、Fire TV Stick(第3世代のみ)、Fire TV Stick 4K Max※画面に低電力の警告が表示される場合や、使用されるアプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。その際は機器に付属のACアダプターをご使用ください。
機能ケンジントンセキュリティスロット、フリッカーレス、ブルーリダクション
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下178°、左右178°
応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル2設定時
端子HDMI×1、Displayport×1、Φ3.5ステレオミニジャック×1、USB-StandardA(メンテナンス用)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
可動範囲チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、ピボット(回転):左90°右90°、高さ調整:120mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず)
パネル最大表示:1677万色
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
対応VESA規格100×100mm
リフレッシュレート(Hz)最大:100
グリーンマーク認定
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書
質量(kg)約4.7
サイズ31.5(湾曲率R1500)
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435
消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1
表面処理非光沢
機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン
使用湿度範囲10~90%
コントラスト比3000:1
画素ピッチ約0.182mm
表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
応答速度OD:12ms(GtoG)
入力端子DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100(M4×17
電源表示灯オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
色(本体)ブラック
コントラストDCR
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトE-LED
音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。160Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5との4K 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI2.1 x2(160Hz対応)とDisplayPort1.4 x2(160Hz対応)を搭載。様々な入力機器からの映像入力が可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプタ/マニュアル/ VESA用スペーサー/保証書
ピッチ(mm)約0.182mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V 2.5A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比3000:1
表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 90%
解像度3840×2160
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:7ms(GtoG)/ MPRT 1ms
入力端子DP×2、HDMI×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節あり「130」mm
使用湿度(%RH)10% - 90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350 cd/m2
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VAパネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4x7mm)
リフレッシュレート(Hz)160
角度調節あり
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
LG MyView Smart Monitorなら、スマートな働き方と楽しい遊び方を両立できます。クリアで鮮やかな画像を表示する4Kディスプレイをご体感ください。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載しています。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)ディスプレイはDCI-P3 90%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。31.5インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディです。さまざまなデバイスを接続できるUSB Type-Cポートと2つのHDMIポートを備えています。USB Type-CポートはDisplayPort Alternate Modeに対応、65W USB Power Deliveryにも対応しています
付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池(CR2025)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー
質量(kg)7.1(スタンド装着時)
規格4K
消費電力(W)38
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×239×487~597(スタンド付)
コントラスト比3000:1
最大解像度3840×2160
表示色約10.7億色
解像度3840×2160
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ホワイト
出入力端子HDMI/USB Type-C
高さ調節高さ調整あり
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。