絞り込み
ブランド
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
  • サンワダイレクト(1)
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(1)
  • タイプ壁面取り付けタイプ(2)
設置可能モニタ数
  • 1台(2)
取付方式
取付方式
ネジ固定式(1)
対応インチサイズ
  • 43
  • 15.6(3)
  • 17(4)
  • 17~32(3)
  • 23(2)
  • 24(33)
  • 25(3)
  • 27(43)
  • 30(11)
  • 32(79)
  • 32~42(3)
  • 34(18)
  • 35(5)
  • 38(2)
  • 40(7)
  • 43~55(5)
  • 49(15)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • その他(3)
アームの可動方向
アームの可動方向
水平垂直(1)
水平垂直
耐荷重(kg)
  • 3.2~11.3(1)
  • 14(1)
  • 40(1)
3.2~11.3・14・40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(1)
壁面取り付けタイプ
壁面取り付けタイプ(2)
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
7,698税込8,468
1台
当日出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。 モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。
仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)(付属スペーサー)約10質量(kg)(対応モニタ)最大30梱包数1アーム長さ(mm)64~554形態(出荷)ノックダウン組立式取付け方法壁面組立時間30分色(フレーム)シルバー適合モニターサイズ43インチVESA対応75×75、100×100、200×100、200×200六角レンチ(mm)6組立人数2
【壁付けタイプ】VESA規格(75×75、100×100)対応~32V型モニターアーム HAMILeX(ハミレックス)【壁付けタイプ】VESA規格(75×75、100×100)対応~32V型モニターアームHAMILeX(ハミレックス)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本シルバー/ブラックタイプ壁面取り付けタイプ耐荷重(kg)14角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節対応インチサイズ~43V型関連資料(0.22MB)
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。 設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。 小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンドタイプスタンド角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)液晶モニター1関連資料(0.27MB)上下調整50mmピッチ 5段階
エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントアーム アルミニウム 43インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX 昇降式ウォールマウントアーム アルミニウム 43インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
39,980税込43,978
1個
81日以内出荷
中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。可動域が広く、座位でも立位でも快適に使用できます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は10年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場セット内容アーム、エクステンション、ウォールマウントベース、VESAブラケットアルミ色タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)3.2~11.3本体質量(kg)約5.1保証期間10年間VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください液晶モニター1適合モニターサイズ43インチ伸縮範囲(cm)約83RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方70/前方5

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム