モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「タイプ」から絞り込む
スタンドタイプ(6)
デスク取り付けタイプ(23)
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約3.8
色ブラック
タイプデスク取付
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~9(各アーム)
耐荷重約2~9kg(各アーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×112×590
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター2画面
対応インチサイズ17~32インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度
アームの可動方向パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約4.76
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重約1~9kg(各アーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター2画面
対応インチサイズ17~32インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
モニターアームとノートパソコントレイ:ノートパソコン用トレイはVESA規格対応で通気性を確保。モニターマウントは最大32インチディスプレイの設置が可能。最大耐荷重: モニター 8kg、ノートパソコン 4.5kg。ノートパソコンをしっかりと固定:調整可能なパッド付きアームは、ノートPC(24~42cm幅)を様々な角度でトレイを固定。アームの位置は、ノートパソコンのポートを塞がないように調整可能。底面のストッパーは1.27cmと2.3cmの2種類の高さに調整が可能で、ノートパソコンの滑り止めに効果を発揮。可動域:ノートPCトレイとモニターのVESA規格対応マウントは、上下±45度、左右±90度、回転360度(縦/横)と幅広い可動域を備えています。デスクモニターマウントは、VESAマウントパターン75x75および100x100mmに対応。アーティキュレーションの範囲:両アームの高さは、443mmのポールに沿って独立して配置・固定することができ、ポールから最長399mmまで延長可能。アームにはジョイントがあり180度回転が可能。簡単な取付:デスククランプとグロメットモニターマウント(いずれも厚さ10~88mmのデスクに対応)は、手で取付可能。デスクトップ用モニターアームとノートパソコン用アームの高さを調整する工具、ケーブル管理用クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)6.1
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチディスプレイ、最大420mm幅のノートPC
取付場所デスク天板
保証期間5年
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。
上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。
調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書
材質スチール/ABS
質量(kg)約4.1
タイプデスク取付
取付方式クランプ方式/グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大27インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6.5
液晶モニター2台
適合モニターサイズ15~32インチ
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75~100×100
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。
質量(g)5.05kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95
保証期間5年間
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~32インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。
セット内容アーム×2、ポール×2、VESAマウント×2、上プレート×1、ペース×2、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×2、M6×10ネジ×2
材質スチール
質量(kg)約3.8
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~8(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1002×103×597
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
液晶モニター2画面
対応インチサイズ17~32インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
取付可能板厚(mm)【天板】クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。
耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。
使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。
工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
奥行(mm)110以上
耐荷重(kg)10×2
本体質量(kg)3.3
角度調整範囲左右180度
天板厚さ(mm)30~100
液晶モニター2台
適合モニターサイズ~27
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。
取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上
支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。
最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した
液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。
クランプ式でデスクにしっかり固定できます。
工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
奥行(mm)100以上
耐荷重(kg)10
本体質量(kg)1.9
角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度
天板厚さ(mm)10~80
液晶モニター2台
適合モニターサイズ~27
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック
質量(kg)4.3
タイプデスク天板取付
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター2
アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式クランプ式
設置形態2台
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10×2
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
質量(g)3.85kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~9
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~30インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:26
対応VESA規格75×75 / 100×100
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。
モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを
有効活用。
デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。
ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。
4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。
モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、
肩こり解消にも貢献します。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで
高さ調節が可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク
の作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置
にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ
られるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む
グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター
を簡単に着脱できます。
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約4.5
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大32インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。
タイプデスク取り付け式
取付方式C型クランプ式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ32インチまで
設置形態2台用
アームの可動方向水平
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ最大32インチ
液晶モニター2台
長さ(mm)562
幅(mm)860
高さ(mm)145
質量(kg)6.1
保証期間5年間
セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
デュアルモニター用アーム。
前後・左右・上下あらゆる方向に対応。
分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。
また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。
モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。
デスク作業や、掃除も簡単に行えます。
アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。
関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。
取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。
(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
色ブラック
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ方式・グロメット方式
液晶モニター2
適合モニターサイズ最大32インチ
可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°
アームの可動方向水平・垂直
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約6.3
荷重範囲(kg)1モニター3.2から9.1まで
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2
伸縮範囲(cm)約64(前後)
対応インチサイズ27
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)18.1
アームの可動方向水平・垂直
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応
RoHS
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成
セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
タイプクランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)3.2~10
本体質量(kg)約8.6
荷重範囲(kg)1モニター 3.2から10まで/総重量20まで
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2画面
適合モニターサイズ40インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°
昇降範囲(mm)約330
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成
セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)
本体質量(kg)約8.6
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75x75
液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)
適合モニターサイズ40インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
縦2面の省スペースモニタースタンド!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)10×2
サイズ(inch)(最大対応)24
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)737
幅(mm)200
質量(kg)4.6
色ブラック
高さ(mm)570
耐荷重(kg)6
ディスプレイ17 インチ~27インチ
液晶モニター2画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
高さ調整範囲(mm)245~400
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)。アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。対応するディスプレイ重量2~10kgです。チルト角度は105°動きます。スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。取付けできる天板厚は10~50mmです。(グロメットは60mmまで)。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様画面数:2台
付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12)
材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ、グロメット
使用工具プラスドライバー
アーム長さ(mm)636
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
液晶モニター2台
画面サイズ最大27インチ(2~10kg)
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ34
総耐荷重(kg)20
アームの可動方向水平垂直
六角レンチ(mm)4・6
組立人数1
対応VESA規格75×75/100×100
可動範囲(°)【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180、左右(スウィング)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/145
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応
用途ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了。単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用。個ーのデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置
色ブラック
タイプスタンド
幅(cm)18
耐荷重(kg)8
長さ(cm)95
角度調整範囲+/-15
高さ(cm)41
液晶モニター2
対応インチサイズ最大24
アームの可動方向垂直・水平
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
液晶モニター2台
長さ(mm)500
幅(mm)965
高さ(mm)548
質量(kg)4.25
保証期間5年間
セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
適合モニターサイズ32インチまで
アームの可動方向垂直
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 アルミニウム 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ノートPC用アクセサリ付属
RoHS
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、ノートブックトレイと固定キット、取り付け金具
色アルミ色
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで
本体質量(kg)約7.0
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2台
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。広い範囲を押さえて机の負担を減らすダブルグロメット。縦位置での使用も可能。対応サイズ17~32インチ、耐荷重2~9kgに対応。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付
取付方式Cクランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)~8
液晶モニター2
適合モニターサイズ~32インチ
1個
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
2台のモニターを横方向に取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。ピボットには4°の傾斜がついており、モニターを内向き、外向き、上向き、下向きに取り付け可能。モニターの視認性を高め、快適に作業ができます。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容ベース、14インチ (約36cm) ポール、ボウ、ブラケット2個、取り付け金具
色ブラック
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)28
本体質量(kg)約4.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2
適合モニターサイズ24インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)縦横回転 : 360
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
2台のモニターを縦方向に取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容ベース、28インチ (71cm) ポール、ピボット2個、VESAアダプター2個、取り付け金具
色ブラック
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)20.9
本体質量(kg)約5.9
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2
適合モニターサイズ27インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 360、チルト : 180
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約42cmx奥行約36cm。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カート本体、2個のモニターマウント付きクロスバー、マウストレーとキーボードトレー付き天板、スキャナーホルダーブラケット、マウスホルダー、リアハンドル、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)
色グレー
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)5.0~20.9
本体質量(kg)約53.6
保証期間3年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2
適合モニターサイズ22インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約508
可動範囲(°)縦横回転 : 90
1個
¥189,800
税込¥208,780
62日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場
セット内容カート本体、2個のモニターマウント、クロスバー、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット
色ブラック
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)14.7
本体質量(kg)約26.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2
適合モニターサイズ24インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約635 (上下)
可動範囲(°)縦横回転 : 360
1個
¥179,800
税込¥197,780
62日以内出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。
質量(g)6.9kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~12
寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120
保証期間5年間
液晶モニター2台
適合モニターサイズ13~35インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5
アームの可動方向水平垂直
適合範囲(cm)高さ調整:34.5
対応VESA規格75×75 / 100×100
1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプのモニターアームです。2台のモニターを持ち上げることで、デスクが広く使えます。それぞれのモニターは縦向き/横向き方向に調整可能です。アーム部は上下/前後に移動可能、使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。クランプは60mmの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム、エクステンション、ポール、デスククランプ、デュアルボウ、モニターピボット、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
耐荷重(kg)1モニター0.9から5まで/総重量1.8から10まで
本体質量(kg)約5.1
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2台
適合モニターサイズ25インチ
伸縮範囲(cm)約62(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方13°/前方17°
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約330
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
モニタースタンド・2面モデル。液晶モニタの幅、最大約78cm(8kg以下)のモニターに対応した、モニタースタンドです。スタンドの他に、机の穴に取り付け可能なクランプも付属しています。
タイプスタンドタイプ
仕様スタンド式
耐荷重(kg)8×2
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター2面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
120日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム
StarTech.com
税込¥14,278~
¥12,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。