絞り込み
タイプ
  • タイプスタンドタイプ(4)
  • タイプデスク取り付けタイプ(23)
設置可能モニタ数
  • 2台
  • 1台(102)
  • 3台(2)
  • 4台(4)
  • 6台(1)
取付方式
取付方式
クランプ式(23)
取付方式
グロメット式(16)
対応インチサイズ
  • 17~32(2)
  • 22(1)
  • 24(4)
  • 27(5)
  • 30(1)
  • 32(10)
  • 34(3)
  • 35(2)
  • 40(1)
アームの可動方向
アームの可動方向
垂直(1)
アームの可動方向
水平(4)
アームの可動方向
水平垂直(18)
耐荷重(kg)
  • 2~12(1)
  • 5.0~20.9(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 8(8)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 14.7(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 18.1(1)
  • 20(4)
  • 28(1)
2~12・5.0~20.9・6・6.5・8・9・10・14.7・15・16・18・18.1・20・28
ブランド
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(5)
  • StarTech.com(4)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(3)
  • アーキサイト(3)
  • HUANUO(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • グリーンハウス(2)
  • BESTEK(2)
  • Dell(1)
  • JAPANNEXT(1)
  • Pixio(1)
ERGOTRON(エルゴトロン)・StarTech.com・エレコム・サンワサプライ・アーキサイト・HUANUO・THANKO(サンコー)[電子機器]・グリーンハウス・BESTEK・Dell・JAPANNEXT・Pixio
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
スタンドタイプ
スタンドタイプ(4)
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(23)
モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコムモニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2エレコム(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約3.8ブラックタイプデスク取付適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~9(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×112×590固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度アームの可動方向水平垂直取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2エレコム
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.76ブラックタイプデスク取り付けタイプ適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約1~9(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度アームの可動方向水平垂直取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
水平 ロングポール デュアル液晶モニターアーム アーキサイト水平 ロングポール デュアル液晶モニターアームアーキサイト
5,098税込5,608
1個
欠品中
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。 上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。 調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書材質スチール/ABS質量(kg)約4.1タイプデスク取付取付方式クランプ方式/グロメット方式耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター2台適合モニターサイズ最大27インチまで取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)アームの可動方向水平垂直
モニターアーム ガス式 2画面 クランプ対応 15-32インチ対応 JAPANNEXTモニターアーム ガス式 2画面 クランプ対応 15-32インチ対応JAPANNEXT(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大6.5液晶モニター2台適合モニターサイズ15~32インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~100×100
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアーム StarTech.comノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kgトレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック質量(kg)4.3タイプデスク天板取付取付方式クランプ式とグロメット式に対応耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100液晶モニター2RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面 グリーンハウス液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面グリーンハウス
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式クランプ式設置形態2台タイプデスク取付タイプ対応インチサイズ17~32総耐荷重(kg)16(各8まで)アームの可動方向水平
モニターアーム デュアル 2画面 ロング アーム 【17~32インチ】 メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 ディスプレイ エレコムモニターアーム デュアル 2画面 ロング アーム 【17~32インチ】 メカニカルスプリング式 グロメット式 5軸 ディスプレイエレコム
9,798税込10,778
1個
欠品中
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。
セット内容アーム×2、ポール×2、VESAマウント×2、上プレート×1、ペース×2、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×2、M6×10ネジ×2材質スチール質量(kg)約3.8ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約2~8(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1002×103×597固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ:10~80、グロメット:10~40
デュアルモニターアーム BESTEKデュアルモニターアームBESTEK
7,798税込8,578
1台
当日出荷
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。 使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。 工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)110以上耐荷重(kg)10×2本体質量(kg)3.3角度調整範囲左右180度天板厚さ(mm)30~100液晶モニター2台適合モニターサイズ~27アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応 PixioPS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応Pixio
18,164税込19,980
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止3年保証 / 30日間の無料返品サービス
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)15×2台適合サイズ17~35インチ液晶モニター2台対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
モニターアーム HUANUOモニターアームHUANUO
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 アームの機能はシングルアームと同様で、多くのデュアルディスプレイユーザーに適用します。 デュアルディスプレイの使用により、作業効率が30%以上向上するとの調査結果が有り、アームを使用することでスペースを大幅に節約できます。
質量(g)3.85kgタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):94液晶モニター2台適合モニターサイズ13~30インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)●アームの最大伸展長さ:53●アームの最大伸展長さ(上に):40アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:26対応VESA規格75×75 / 100×100
デュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸 アーキサイトデュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸アーキサイト
11,980税込13,178
1個
欠品中
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを 有効活用。 デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。 ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。 4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。 モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、 肩こり解消にも貢献します。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで 高さ調節が可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク の作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置 にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ られるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター を簡単に着脱できます。
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書材質スチール、アルミ、ABS質量(kg)約4.5タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ方式 / グロメット方式耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)液晶モニター2台適合モニターサイズ最大32インチまで取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)アームの可動方向水平垂直対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
モニターアーム HUANUOモニターアームHUANUO
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガススプリング式のデュアルモニターアームです。 コスパモデルの水平垂直可動タイプです。 アームの機能はポール付きシングルアームと同等の設計です。 ポールのないものと比較すると、32インチのディスプレイを2台取り付けることが可能です。 ディスプレイの位置を自由に調整したり、2つのディスプレイを並べて使用したり、ディスプレイを上下に重ねて使用することも可能です。
質量(g)5.05kgタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~9寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):95保証期間5年間液晶モニター2台適合モニターサイズ13~32インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):60アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:26対応VESA規格75×75 / 100×100
デュアル液晶モニタースタンド 2面横型 StarTech.comデュアル液晶モニタースタンド 2面横型StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応
用途ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用個ーのデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置ブラックタイプスタンド幅(cm)18耐荷重(kg)8長さ(cm)95角度調整範囲+/-15高さ(cm)41液晶モニター2対応インチサイズ最大24アームの可動方向垂直・水平
モニターアーム 上下2画面 BESTEKモニターアーム 上下2画面BESTEK
5,998税込6,598
1台
欠品中
液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。 取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上 支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。 最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した 液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)100以上耐荷重(kg)10本体質量(kg)1.9角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度天板厚さ(mm)10~80液晶モニター2台適合モニターサイズ~27アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式 グリーンハウス2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式グリーンハウス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。
タイプデスク取り付け式取付方式C型クランプ式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ32インチまで設置形態2台用アームの可動方向水平
8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]8軸式ロングくねくねデュアルモニタアームTHANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
欠品中
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10×2サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター2面RoHS指令(10物質対応)対応
水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ水平多関節液晶モニタアームサンワサプライ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
アームの可動方向水平適合規格VESA(75×75、100×100)天板厚さ(mm)15~50材質(アーム)アルミ
モニターアーム HUANUOモニターアームHUANUO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 機能はシングルアーム同等で、35インチのモニター2台が搭載可能です。 モニターの位置を自由に調整したり、2つのモニターを並べて使用したり、モニターを上下に重ねて使用することも可能です。 ベースにはUSB 3.0 Aケーブル×2本が付属しています。
質量(g)6.9kgタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式/グロメット式内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット、USB 3.0 Aケーブル×2本角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85耐荷重(kg)2~12寸法(cm)2つのアームの最大距離(横):120保証期間5年間液晶モニター2台適合モニターサイズ13~35インチ回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180伸長(cm)アームの最大伸展長さ(上に):53.5アームの可動方向水平垂直適合範囲(cm)高さ調整:34.5対応VESA規格75×75 / 100×100
Dellデュアル モニター アーム - MDA20 DellDellデュアル モニター アーム - MDA20Dell
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)10液晶モニター2台適合モニターサイズ19"-34"アームの可動方向水平垂直
<ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下 アーキサイト<ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下アーキサイト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
デュアルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
ブラックタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ方式・グロメット方式液晶モニター2適合モニターサイズ最大32インチ可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°アームの可動方向水平・垂直
モニタースタンド/置き型/2画面/最大27インチ/耐荷重各6kg/VESA 75x75 100x100/高さ調整可能/工具不要 自立式 PC パソコン デュアルディスプレイアーム StarTech.comモニタースタンド/置き型/2画面/最大27インチ/耐荷重各6kg/VESA 75x75 100x100/高さ調整可能/工具不要 自立式 PC パソコン デュアルディスプレイアームStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kgカスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なしセット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)737幅(mm)200質量(kg)4.6ブラック高さ(mm)570耐荷重(kg)6ディスプレイ17 インチ~27インチ液晶モニター2画面サイズ適合モニターサイズ最大27高さ調整範囲(mm)245~400RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
57,980税込63,778
1個
当日出荷
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成セット内容2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具マットブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)耐荷重(kg)各3.2~10(造設無しの時)本体質量(kg)約8.6保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75x75液晶モニター2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能)適合モニターサイズ40インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向上下昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ液晶モニタアーム 薄型ショートクランプサンワサプライ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなっています。アームの左右への回転は180度で止まるので、デスクの背後への干渉などの影響がなく安全です。ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ますモニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。1~9kgのモニターの取付けが可能です。取付けできる天板厚は10~50mmです。VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,手袋,毛布など、クランプ可能厚:10~50mm、グロメット可能厚:10~45mm、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ(※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。)、対応ディスプレイサイズ_最小:17インチ(※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。)、対応ディスプレイ重量_最大:9kg、対応ディスプレイ重量_最小:1kg、総耐荷重:18kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する1~9kgのモニター、対応VESA:75×75,100×100、VESAブラケット幅:117mm、VESAブラケット厚:1.8、アーム構造:ガススプリング式、可動範囲/液晶モニター:パン(画面左右)、左90度/右90度チルト(画面上下):上45度/下45度スウィング(全体左右)、左90度/右90度、左180度/右180度ローテーション(画面回転):360度、スチール、アルミ、EVAアーム・ブラケット:スチール、アルミ、付属ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、固定用プレート、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ボルト(M8×130)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質クランプ:スチール、アルミ、EVA、アーム・ブラケット:スチール、アルミタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ、グロメット液晶モニター2台対応インチサイズ17~32総耐荷重(kg)18(湾曲モニターの場合は1台当たり6kg程度)アームの可動方向水平垂直
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリング StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/2画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/メカニカルスプリングStarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを有効活用。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアームメカニカルスプリング ワンタッチ調整:工具不要で高さ25.4cmまで調整可能なメカニカルスプリング式モニターアーム。各アームを48cmポールに沿って固定(ディスプレイを縦に上下に配置する場合は制限あり)。最大高さは76.2cm(左右配置の場合)広い可動域:+/-90度の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ最大32インチ液晶モニター2台長さ(mm)562幅(mm)860高さ(mm)145質量(kg)6.1保証期間5年間セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 アルミニウム 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ノートPC用アクセサリ付属 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 アルミニウム 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ノートPC用アクセサリ付属ERGOTRON(エルゴトロン)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、ノートブックトレイと固定キット、取り付け金具アルミ色タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ・グロメット (付属)耐荷重(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで本体質量(kg)約7.0保証期間10年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2台適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約64(前後)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
クランプ式、グロメット式の取付方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。対応するディスプレイ重量2~10kgです。チルト角度は105°動きます。スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。取付けできる天板厚は10~50mmです。(グロメットは60mmまで)VESA75×75、100×100mmに対応しています。
仕様画面数:2台付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12)材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ、グロメット使用工具プラスドライバーアーム長さ(mm)636組立時間20分色(フレーム)ブラック液晶モニター2台画面サイズ最大27インチ(2~10kg)色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ34総耐荷重(kg)20アームの可動方向水平垂直六角レンチ(mm)4・6組立人数1対応VESA規格75×75/100×100可動範囲(°)【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180、左右(スウィング)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/145
4軸式デュアルモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式デュアルモニタースタンドTHANKO(サンコー)[電子機器]
7,298税込8,028
1台
欠品中
縦2面の省スペースモニタースタンド!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10×2サイズ(inch)(最大対応)24液晶モニター2面RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン DS100 モニタースタンド デスクスタンド デュアル 横型 2画面 ブラック 24インチ(28kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
2台のモニターを横方向に取り付けることができるスタンドです。薄型ベースでの自立式なので、モニターアームが取り付けられない作業面にも設置できます。取り付け用クランプはありません。グロメットマウントは別売 (60-350-200)、直径10~76mmまでの穴、82mmまでの厚さに取り付け可能です。複数のモニターを支えるベース部分は安定性に優れ、しっかりとしたつくりです。モニターの高さは調節できます。調節する時は、モニターを手で支えて調節してください。ピボットには4°の傾斜がついており、モニターを内向き、外向き、上向き、下向きに取り付け可能。モニターの視認性を高め、快適に作業ができます。保証期間は安心の5年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容ベース、14インチ (約36cm) ポール、ボウ、ブラケット2個、取り付け金具ブラックタイプスタンドタイプ耐荷重(kg)28本体質量(kg)約4.7保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(°)縦横回転 : 360
エルゴトロン Neo-Flex デュアル ワイドビューワークスペース ブラック 22インチ(5.0~20.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン Neo-Flex デュアル ワイドビューワークスペース ブラック 22インチ(5.0~20.9kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
189,800税込208,780
1個
62日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約42cmx奥行約36cm。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場セット内容カート本体、2個のモニターマウント付きクロスバー、マウストレーとキーボードトレー付き天板、スキャナーホルダーブラケット、マウスホルダー、リアハンドル、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)グレータイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)5.0~20.9本体質量(kg)約53.6保証期間3年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ22インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約508可動範囲(°)縦横回転 : 90
エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイ・デュアル 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(14.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン WorkFit-C 中型ディスプレイ・デュアル 昇降式ワークステーション ブラック 24インチ(14.7kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
179,800税込197,780
1個
62日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場セット内容カート本体、2個のモニターマウント、クロスバー、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケットブラックタイプモバイルカートタイプ耐荷重(kg)14.7本体質量(kg)約26.8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2適合モニターサイズ24インチRoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)約635 (上下)可動範囲(°)縦横回転 : 360

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム