2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
デスク取り付けタイプ
デスク取り付けタイプ(2)
机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)約2.6 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561 アーム長さ(mm)376 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~45 軸数4軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(2.4MB) 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)2.2 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)2~9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570 アーム長さ(mm)506 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45 軸数5軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(2.5MB) 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります