モニターアーム :「モニター 固定」の検索結果
関連キーワード
「設置可能モニタ数」から絞り込む
1台(6)
新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 。先端のモニター取付部は脱着式となります。 。クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)3~8
液晶モニター1台
適合モニターサイズ26インチ
色(本体)白色
アームの可動方向水平垂直
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付
取付方式ねじ
耐荷重(kg)5未満
液晶モニター1
アームの可動方向垂直
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付
取付方式ねじ
耐荷重(kg)5未満
液晶モニター1
アームの可動方向垂直
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付
取付方式ねじ
耐荷重(kg)5未満
液晶モニター1
アームの可動方向水平
LA-12AR-Hはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ上下180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付
取付方式ねじ
耐荷重(kg)5未満
液晶モニター1
アームの可動方向垂直
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付
取付方式ねじ
耐荷重(kg)5未満
液晶モニター1
アームの可動方向水平
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。クランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。
色水平垂直アーム:黒、本体:黒
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。