絞り込み
ブランド
  • BESTEK
  • モノタロウ(2)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(169)
  • StarTech.com(57)
  • サンワサプライ(46)
  • 日本フォームサービス(33)
  • サンワダイレクト(33)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](31)
  • エレコム(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • グリーンハウス(19)
  • モダンソリッド(14)
  • エスコ(13)
  • アーキサイト(13)
  • ARCHISS(13)
  • Pixio(13)
  • SDS(12)
  • 長尾製作所(9)
  • JAPANNEXT(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • キングジム(8)
タイプ
  • タイプデスク取り付けタイプ(3)
設置可能モニタ数
  • 1台(1)
  • 2台(2)
取付方式
取付方式
クランプ式(3)
アームの可動方向
アームの可動方向
水平(1)
アームの可動方向
水平垂直(2)
対応インチサイズ
  • 27(3)
27
耐荷重(kg)
  • 10(2)
  • 20(1)
10・20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルモニターアーム BESTEKデュアルモニターアームBESTEK
7,798税込8,578
1台
当日出荷
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。 使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。 工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)110以上耐荷重(kg)10×2本体質量(kg)3.3角度調整範囲左右180度天板厚さ(mm)30~100液晶モニター2台適合モニターサイズ~27アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
モニターアーム 上下2画面 BESTEKモニターアーム 上下2画面BESTEK
5,998税込6,598
1台
当日出荷
液晶ディスプレイを上下2面並べて設置し省スペースに使えるモニターアームです。 取り付け可能天板: 厚さ:10~80mm、奥行き:100mm以上 支柱上で任意の高さに固定することができ、使用する人の使いやすい高さに調節できます。 最大10kgまで(アーム1つにつき)、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した 液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 画面回転360度、画面左右180度、画面上下15度調整可能です。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます。
付属品レバー×1、六角棒レンチ4mm×1、ネジ(M6×15mm)×2、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ワッシャー(Φ5)×8、ディスプレイ取り付け部×2、ポール×1、締め具×1、台座、ストッパー×2、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1、(別途プラスドライバーが必要です。)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)100以上耐荷重(kg)10本体質量(kg)1.9角度調整範囲360度回転、左右180度、上下15度天板厚さ(mm)10~80液晶モニター2台適合モニターサイズ~27アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠
モニターアーム クランプ式 BESTEKモニターアーム クランプ式BESTEK
4,298税込4,728
1台
当日出荷
1、液晶ディスプレイを1台設置できるモニターアームです。水平方向の移動が自由にできる多関節タイプ。 必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 2、最大10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。 3、モニター位置を上下調節可能!液晶モニターの高さを目線に合わせて簡単に変更できます。工具を使わないレバー式だから手締めで楽に行えます 4、クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 5、VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×1、ケーブルガイド×2、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×15mm)×3、ネジ(M6×10mm)×2、ネジ(M4×12mm)×4、ネジ(M5×12mm)×4、ワッシャー(Φ5)×4、アーム×1、ポール×1、締め具×1、台座×1、ストッパー×1、馬蹄型保護マット×1、丸形保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10本体質量(kg)2.3液晶モニター1台適合モニターサイズ17~27アームの可動方向水平対応VESA規格75×75mm、100×100mmに準拠

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

モニターアーム