「タイプ 」から絞り込む
ブランド: ERGOTRON(エルゴトロン)すべて解除
エルゴトロン LX モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取付 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約3.6 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン クイックリリース ブラケット 15.9kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
モニターを一瞬で取りつけ/取り外し可能にするブラケットです。タブを引き、持ち上げるだけで簡単にモニターが取り外せます。エルゴトロンのモニターアーム、ウォールマウント、デスクスタンドに取り付けできます。互換性のある製品はエルゴトロンホームページをご確認下さい。製品は部品状態で組み合わせず、必ずアームとモニターそれぞれに取り付けた状態で組み合わせてください。7.6cm以上の厚みがあるモニターには適しません。このブラケットを付けることで、モニタアームやデスクスタンドの荷重範囲が若干減少します。保証期間は5年間です。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立ててください。
用途 モニターアーム用アクセサリ セット内容 ピボットプレート、モニタープレート、ネジ、スペーサー 色 ブラック 本体質量(kg) 約0.5 荷重範囲(kg) 15.9 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 RoHS指令(10物質対応) 対応
エルゴトロン LX モニターアーム ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、取り付け金具 色 ホワイト タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg) 3.2~11.3 本体質量(kg) 約3.6 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 上下 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX モニターアーム アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 アルミ色 タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約3.6 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約4.0 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1 適合モニターサイズ 34インチまで 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ マットブラック 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィット セット内容 モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg) 3.2~9.1 本体質量(kg) 約2.9 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約55(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) 34(※モニターサイズは参照値です。 荷重範囲を超えない限り、より大きなサイズのモニターを取り付けられます) 本体質量(kg) 3.8 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 液晶モニター 1台 伸縮範囲(cm) 56 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 6.2 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2 適合モニターサイズ 27インチまで 伸縮範囲(cm) 56 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン ノートブックトレー ブラック 1.1~5.4kgまで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
ノートパソコンをモニターアームに取り付けるトレーキットです。さまざまなサイズのノートパソコンに対応します。ドッキングステーションも載せることができます。快適な目線にノートパソコンを配置できるので、眼精疲労や肩こりを軽減できます。モニターアームはエルゴトロンLXモニターアーム推奨、互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。保証期間は安心の5年間。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立て、ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。
用途 モニターアーム用アクセサリ セット内容 滑り止めパッド、ノート型パソコン固定用クリップ、トレー固定用ネジ 色 ブラック 本体質量(kg) 約1.0 荷重範囲(kg) 1.1~5.4 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 適合モニターサイズ 17.3インチ RoHS指令(10物質対応) 対応
エルゴトロン LX モニターアーム用 延長アーム マットブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
お使いのLXアームに取り付け、長さを23 cm伸ばすことができる延長用アクセサリです。エルゴトロンのLXデスクマウントやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、デュアルモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。延長用アームをつけることで荷重範囲が減少します。LXモニターアームであれば、11.3kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。保証期間は10年間です。モニターアーム本体は別売りとなります。
用途 LXモニターアーム、LXウォールマウントモニターアーム用アクセサリ セット内容 23cm延長用アーム、キャップ 色 マットブラック 本体質量(kg) 約0.5 保証期間 10年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 マットブラック 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(98-130-224 マットブラック)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成 セット内容 2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg) 各3.2~10(造設無しの時) 本体質量(kg) 約8.6 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75x75 液晶モニター 2台(4台まで別売りLXアーム用エクステンション&カラーキットで増設可能) 適合モニターサイズ 40インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 上下 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール ホワイト 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約4.0 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、ラージベース、ポール、ポールカラー2個、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 7.3 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から10まで/総重量3.6から20まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 24インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル横並び用カラーキット ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
LX Pro をアップグレードして、マルチモニター環境を構築するキットです。 この拡張キットはLX Pro のポールに簡単に取り付けられ、2つのアームを並べて設置できます。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。アームを追加する場合は、このカラーをLX Pro モニターアーム拡張キットと組み合わせて使用してください。3、4台のアームを設置するには、LX Pro ラージベースが必要です。キット本体の荷重範囲は20kgまでです。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 デュアルモニターカラー、プラスチックキャップ、六角レンチ 色 ブラック 本体質量(kg) 0.4 荷重範囲(kg) 20 保証期間 10年間
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.1 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 ロングポール 長身ポール 2画面 アルミニウム 40インチ(3.2~10kg/1モニター)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
長身のポールでさらに高い位置にモニターが設置できるデュアルモニターアームです。支柱の高さは約58cmです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。クランプとグロメットマウントは付属しています。モニターを持ち上げることで省スペース化が可能、デスクを広く使えます。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。別売の追加用アームキット(97-940-026 アルミ色)で最大4台までのモニターを取り付けできます。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、複数画面構成 セット内容 2本のモニターアームとエクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 アルミ色 タイプ クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg) 3.2~10 本体質量(kg) 約8.6 荷重範囲(kg) 1モニター 3.2から10まで/総重量20まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2画面 適合モニターサイズ 40インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm) 約330
エルゴトロン MXV モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 3日以内出荷
LXアームよりスリムなつくりのMXVモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。クランプも小さめのつくりで、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-110)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、狭い場所にフィット サイズ(inch) 34 セット内容 モニターアーム、デスククランプ、取り付け金具 色 ホワイト タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg) 3.2~9.1 本体質量(kg) 約2.9 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1台 伸縮範囲(cm) 約55(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方90/前方90
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。ホワイトにはノートブックトレイが付属していません。別売ノートブックトレイ(50-193-200)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、取り付け金具 色 ホワイト タイプ デスク取付 取付方式 クランプ(付属)・グロメット(別売) 本体質量(kg) 約7.0 荷重範囲(kg) 3.2から9.1(1モニター) 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2台 伸縮範囲(cm) 約64(前後) 対応インチサイズ 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 18.1 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 10日以内出荷
横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約6.3 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 27インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX Pro ウォールマウントキーボードアーム 壁掛け ホワイト 2.3kgまで ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。大型のキーボードトレイには、フルサイズのキーボードを載せることができます。マウストレイはあらゆるサイズのマウスに対応、使用しないときは収納できるためスペースの節約になります。LX Pro ウォールマウントモニターアーム (45-683-290) と組み合わせて、生産性が高く人間工学に基づいたワークステーションを構築できます。木製のスタッドや頑丈な壁の垂直面に直接取り付けられます。 キーボードトレーは360°動き、5°のバックチルト付きなので、人間工学的に快適な位置で作業ができます。トレイは90°折りたたんで収納できます。改良されたケーブルマネージメントでケーブルがすっきりまとまり、外観もスマートに。アクセサリーも豊富でワークスペースをカスタマイズできます。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場 セット内容 LX Proアーム、エクステンション、キーボードとマウストレイ、ウォールマウントベース、マウスホルダー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 5.2 荷重範囲(kg) 2.3 保証期間 10年間 伸縮範囲(cm) 56 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、チルト:90
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 6.3 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2 伸縮範囲(cm) 56 対応インチサイズ 27 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ マットブラック 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
スリムで狭いスペースにもフィットするMXVウォールモニタアームです。スタイリッシュなデザインでインテリアと調和、使用していないときはコンパクトに折りたためます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 アーム、ウォールマウントベース、取り付け金具 色 マットブラック 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 2.2 荷重範囲(kg) 3.2~9.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 51 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方90前方90
エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2~9.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
スリムで狭いスペースにもフィットするMXVウォールモニタアームです。スタイリッシュなデザインでインテリアと調和、使用していないときはコンパクトに折りたためます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 アーム、ウォールマウントベース、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 2.2 荷重範囲(kg) 3.2~9.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 51 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方90前方90
エルゴトロン HX ウォール モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
大型モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィス、製造現場、工場 セット内容 アーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウント、取り付け金具 色 アルミ色 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 5.4 荷重範囲(kg) 9.1~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75、200×100、200×200 伸縮範囲(cm) 45 モニターサイズ 49インチ 昇降範囲(mm) 290 可動範囲(°) パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
エルゴトロン 回転ストップキット シルバー 回転止めふたつ付き ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
モニターアームの回転を防ぐキットです。モニターアームのエクステンション部分が壁やパーティションなどに当たるのを防ぎます。エクステンションの可動域を180°に制限します。エルゴトロンのLXモニターアームやLXデュアルモニターアーム縦/横型、LXデュアルダイレクトモニターアーム、LXデュアルモニターアーム縦/横型長身ポールに取り付けができます。互換性は必ずご確認ください。ポールに取り付けてネジで固定するだけの簡単設置。保証期間は10年間です。
用途 モニターアーム用アクセサリ セット内容 回転ストップカラー、回転止めポスト2個、六角レンチ 色 シルバー 本体質量(kg) 約0.2 保証期間 10年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
エルゴトロン デュアル変換&モニターハンドルキット ブラック 17~26インチ (16.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
1画面のモニターアームを2画面に変換するキットです。キットには位置調整がしやすくなるハンドルが含まれます。エルゴトロンのデスクマウントアームやウォールマウントアームに取り付けができます。互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。キットをつけることでモニターアームの荷重範囲が2.7kg減少しますのでご注意ください。モニターの厚さが64mm以上の場合は、モニターアームの荷重範囲はさらに減少します。モニターの重量が16.3kg以上にならないようにご注意ください。保証期間は5年間です。
用途 モニターアーム用アクセサリ セット内容 ボウ、ブラケット2個、ハンドル、取り付け金具 色 ブラック 耐荷重(kg) 16.3 本体質量(kg) 約2.7 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 対応インチサイズ 17~26 RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(°) 縦横回転:360
エルゴトロン LXデュアルモニターアーム、LXモニターアーム 長身ポール用 グロメットマウントキット ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LXモニターアーム用のグロメットマウントキットです。作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。エルゴトロンLXデュアルモニターアーム、LXモニターアーム長身ポールと互換性があります。互換性は必ずご確認ください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。保証期間は安心の10年間。取扱説明書に従い組み立ててください。モニターアーム本体は別売です。
用途 LXデュアルモニターアーム、LXモニターアーム長身ポール用アクセサリ、グロメット取り付け セット内容 グロメットプレート、ボルト、蝶ナット、T 型レンチ、ケーブルタイ 取付方式 グロメット 保証期間 10年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
エルゴトロン HX モニターアーム マットブラック 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取付 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.9 荷重範囲(kg) 9.1~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75、200×100、200×200 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 49インチ 伸縮範囲(cm) 約60(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° アームの可動方向 水平・垂直 昇降範囲(mm) 約290
エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
モニターをマウントできるコンパクトなモニタースタンドです。モニターアームが取り付けられないデスクでも使えます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。シンプルなつくりながら、回転やチルトなどの機能を備えています。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。昇降幅は約13cm、工具要らずで無段階に調節できます (24インチ以上のモニターを使用の際は、昇降幅に制限が出ます)。台座の裏にはローラーがついており、270°回転します。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 ピボット付き支柱、ベース、取り付け金具 色 ブラック 本体質量(kg) 約2.1 荷重範囲(kg) 2.7~7.3 保証期間 3年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 適合モニターサイズ 27インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 270°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方5°/前方25° 昇降範囲(mm) 約130
エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット マットブラック 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
LXアームに取り付け、モニター数を増やすことができる追加用アーム&カラーキットです。最大4台までモニター数を増やすことが可能、快適な複数画面構成がつくれます。追加用アーム本体の荷重範囲は1モニター 3.2kgから11.3kgまで。互換性のあるモニターアームに追加した際の荷重範囲にご注意ください。LXモニターアーム 長身ポール に1本追加可能。その際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから9.1kg。LXデュアルモニターアーム 縦/横型 長身ポール に最大で2本追加可能。1本追加の際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから6.6kg、2本追加の際は1モニターにつき3.2kgから5kg。複数のモニターでの構成は最大荷重範囲が減少する可能性があります。親機となる製品の詳細を確認してください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。保証期間は10年間です。取扱説明書に従い組み立て、モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。モニターアーム本体は別売です。
用途 LXモニターアーム用アクセサリ、複数画面構成 セット内容 LXアーム、エクステンション、カラー、キャップ、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取り付けタイプ 本体質量(kg) 約2.0 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 液晶モニター 1台 伸縮範囲(cm) 約61(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm) 約330
エルゴトロン LX モニターアーム 壁掛け アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
モニターやディスプレイを壁付けできるモニターアームです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、製造・工場にも セット内容 モニターアーム、エクステンション、ウォールマウントベース、取り付け金具 色 アルミ色 耐荷重(kg) 3.2~11.3 本体質量(kg) 約2.6 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 1 適合モニターサイズ 34インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm) 約330
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 マットブラック 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 4日以内出荷
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。マットブラックにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-035)が必要です。マットブラックにはノートブックトレイが付属していません。別売ノートブックトレイ(50-193-200)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、取り付け金具 色 マットブラック 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約7.0 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 24インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン HX モニターアーム ホワイト 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.9 荷重範囲(kg) 9.1~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75、200x100、200x200 伸縮範囲(cm) 約60(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 49インチ 昇降範囲(mm) 約290 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン HX モニターアーム アルミニウム 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 アルミ色 タイプ デスク取付 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg) 9.1~19.1 本体質量(kg) 約6.9 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75、200×100、200×200 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 49 伸縮範囲(cm) 約60(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約290 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX モニターアーム 長身ポール ロングポール アルミニウム 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 当日出荷
34cmポールで高い位置にモニターを設置できる多用途向けモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときはコンパクト折りたため、デスクが広く使えます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 モニターアーム、エクステンション、ベース、34cmポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約4.5 荷重範囲(kg) 3.2~11.3 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 アルミニウム 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ノートPC用アクセサリ付属 ERGOTRON(エルゴトロン) 6日以内出荷
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、ノートブックトレイと固定キット、取り付け金具 色 アルミ色 タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 本体質量(kg) 約7.0 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2台 適合モニターサイズ 24インチ 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 横型 2画面 アルミニウム 27インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。使用しないときはコンパクトに折りたため、作業スペースを広く使えます。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、T型ブラケット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.3 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約64(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 27インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 壁掛け ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、ウォールマウントをデスクマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで台座部分の回転関節を制限、壁などへの衝突を防ぎます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXウォールマウントより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXウォールマウントより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXウォールマウントより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、医療現場、製造・工場 セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ウォールマウントベース、木材やコンクリートの壁用のファスナー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 壁取り付け 本体質量(kg) 2.8 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.1 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3