モニターアーム :「南京錠セット」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スクリーンサイズ13.3インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅27.2mmで45台、幅40mmで24台まで収納できます。焼成粉末塗装仕上げの14および16ゲージ鋼製。10cm大口径の静音キャスターとグリップ付きのハンドルで移動も簡単。ドアには南京錠ブラケットと2点ロック。アクセサリでペグボードをカスタマイズし、ワークステーションとしても使用できます。保証期間はカートは本体限定生涯、電気部品3年間、ケーブル1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場
セット内容カート本体、ハンドル、南京錠用ブラケットおよび2点ロック式の施錠可能なドアラッチ、コードラップ、3.8m の電源コード、調整可能な機器用間仕切り、コード通し用スロット、ケーブル溝、高さ調整可能な棚、10cm キャスター (方向ロック2個、完全ロック2個)、外部電源レセプタクル、施錠可能なIT部、内部電源レセプタクル付
色グレー/ホワイト
耐荷重(kg)1.8
本体質量(kg)約84.3
保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
適合モニターサイズ13.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319,800
税込¥351,780
9日以内出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
モニターアーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。