モニターアーム :「ディスプレイスタンド」の検索結果

モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
ネジ固定式
ネジ固定式(1)
HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。 設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。 小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンド タイプスタンド 角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能) 液晶モニター1 関連資料(0.27MB) 上下調整50mmピッチ 5段階
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチディスプレイ専用の移動式スタンド 知りたい情報にタッチする iTouchスタンドの「i」は、informationの「i」 簡易的なタッチディスプレイの使用に最適な移動式のスタンドです。 多言語対応などでますます活躍が期待されるタッチディスプレイを置きたい場所に気軽に設置でき、安全にタッチ操作できます。
タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)40、PC収納部:10まで 適合モニターサイズ32~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×968×550、PC収納部:390×125×410 質量(kg)34 材質スチール ブラック 取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400 中心高さ(mm)画面:900~1000 高さ調整範囲(mm)100ピッチ・2段階調整 角度(°)チルト調整:-20/-30/-40/-50/-60 キャスター径(Φmm)50×4 ストッパーなし 標準装備品アジャスター 付属品TV取付ネジ、組立工具 液晶モニター1台
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷

『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります