モニターアーム :「大型モニタースタンド」の検索結果
モニターアームは、パソコンのモニターをさまざまな場所に固定する器具で、自由にモニタの位置を変えたい場合などに使用されます。1台のモニターアームには、搭載できるモニターの枚数が決まっており、多いものでは複数枚のモニターが設置可能。製品によっては、タブレット端末を固定して手に負担をかけずに扱えるものや、キャスター付きでアームごと移動できるスタンドタイプのものなどがあります。製品によってはモニターの向きを変えることもできるため、作業内容に合わせて変更することも可能です。
「設置可能モニタ数」から絞り込む
大型提示装置・電子黒板にも対応した壁寄せスタンド
推奨搭載サイズ55~70インチ対応。
80kgまでの大型ディスプレイに対応した壁寄せタイプのスタンド。
キャスターの無いフラットベースタイプのため営業所などの小会議室などでも室内のスペースを広くお使いいただけます。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)80、棚板:10まで(1枚標準添付)
適合モニターサイズ55~70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×1550×550
質量(kg)36
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400
中心高さ(mm)画面:1200~1500
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・4段階調整
付属品TV取付ネジ、組立工具
寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375
液晶モニター1台
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
モニターの脚をスッキリ VESAマウント対応のTV・大型モニタースタンドです。脚が中央につくので、既製の脚だと両サイドにつきテレビ台からはみ出してしまう、そんな方に最適です。最大65インチまでのTVやモニターを取り付けられます。対応VESAサイズ、耐荷重に合うことが条件。2段階の高さ調節 取り付けるTVやモニターの大きさ、希望の高さに合わせて、取り付けるネジの位置で2段階の高さ調節が可能です。スタンドの安定性 頑丈で耐久性のあるスタンドは最大耐荷重は30kg。脚裏にはゴム製の滑り止めが付いており、テレビ台を傷から保護します。簡単組み立て ナット・ネジ類などの必要な部品は全て揃っているので簡単に組み立てられます。スタンドタイプなので壁に穴を開ける必要はありません。VESAに取り付ける際、別途プラスドライバーが必要です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
100kgまでの薄型テレビに対応したラージモデル
推奨搭載サイズ70~90インチ対応。
100kgまでの大型薄型テレビに対応した堅牢でシンプルなデザインのテレビスタンド。
大人数が集まる会議室や教育現場などで必要とされる一回り大きい薄型テレビ用に最適なスタンドです。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)100、棚板:10まで(1枚標準添付)
適合モニターサイズ70~90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1660×850
質量(kg)43
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400
中心高さ(mm)画面:1300~1600
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整
角度(°)チルト調整:0/6
キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き
付属品TV取付ネジ、組立工具
寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375
液晶モニター1台
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。
最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。
VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。
43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。
仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180
付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))
材質アルミニウムおよび鉄
質量(kg)対応モニタ:1~18
色本体:スペースグレー
取付方式(天板)クランプ式、グロメット式
使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)
寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm
本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)
液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)
ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX
天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)
保守管理6ヶ月
モニターサイズ(対応)17~49
大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンド
推奨搭載サイズ43~55インチ対応。
大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンドです。上下に設置して2面マルチディスプレイ、2台並べて4面マルチディスプレイなど、デジタルサイネージ用、展示会用など、お手軽にマルチディスプレイを構築できます。
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)ディスプレイ1枚あたり:30、総耐荷重:70(オプション含む)
適合モニターサイズ43~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1810.2×750
質量(kg)33
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400
中心高さ(mm)画面:~1750
高さ調節無段階調整
角度(°)ディスプレイ微調整:-3/3
キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き
付属品TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター2台
1台
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
受注生産。情報は発表当初のものです。miniPCやAndroid STB「DS-ASTB1」を大型ディスプレイやディスプレイスタンドなどに固定できる専用金具です。miniPCやSTBをスマートに設置できます。取り付け対応機種はMPC-64WE1、MPC-32WE1、DS-ASTB1です。取り付け可能なディスプレイスタンドは、DA-DS1、DA-DS2、DA-DS3となります。
アズワン品番65-3408-55
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
視線の高さまで上げられます。
モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。
もう少し高さがあれば便利なのに…
そう思ったことがある方必見です!
お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド!
スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。
自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。
267mmから最大372mmまで高さ調整可能
標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。
デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。
32型までの大型モニターに対応
モニターサイズはなんと最大32型まで対応。
しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。
角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。
また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。
本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。
大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。
最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。
※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンド
セット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書
質量(kg)約3
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252
保証期間購入日より6カ月
液晶モニター1台
適合モニターサイズ32
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向垂直
対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット
40~55インチ用。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
耐荷重(kg)30
適合モニターサイズスタンド本体に準拠 (40~55インチ)
角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×420×78
質量(kg)5
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400
中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット
55~75インチ用。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
耐荷重(kg)45
適合モニターサイズスタンド本体に準拠 (55~75インチ)
角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×420×78
質量(kg)6
材質スチール
色ブラック
取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H300~600
中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。
テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。
一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。
地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。
DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。
会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、
様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
耐荷重(kg)50
適合モニターサイズ32~60インチ(型)
付属品本体、日本語説明書
質量(kg)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742
保証期間1年
VESAマウント(mm)最大800×600
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。