絞り込み
ブランド
  • カシムラ(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • カーメイト(1)
  • SEIWA(セイワ)(1)
電圧(V)
  • 12
  • 12/24(2)
  • 色ブラック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ2連ダイレクトソケット/USB2.4Aカシムラ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
リングライトソケット トリプルディレクション 槌屋ヤックリングライトソケット トリプルディレクション槌屋ヤック(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ソケットの角度を最大90度まで変えて使用可能。 3種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。
ブラック電圧(V)DC12出力電流(A)(最大許容)約7ヒューズ容量(A)10
ダイレクト3連ソケット カーメイトダイレクト3連ソケットカーメイト(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ダイレクト差込式の3穴ソケット通電確認ランプ付車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の3穴ソケット電源電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8Aカシムラ
2,588税込2,847
1個
当日出荷
3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
3連セパレートソケット 槌屋ヤック3連セパレートソケット槌屋ヤック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
3種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12ブラック材質ABS、PC、スチールコード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
イルミソケット3F SEIWA(セイワ)イルミソケット3FSEIWA(セイワ)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
電源を3つに分配出来ます。ブルーLED付。90度の首振り機能付。
用途車の車内用品幅(mm)120ブラック高さ(mm)180奥行(mm)57電圧(V)DC12

車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

3連ソケット