USBソケット :「カーポート 1台」の検索結果
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(1)
車のシガーソケットからスマホやタブレットが充電できる充電アダプタです。USB-A ポートとType-C ポートを1つずつ搭載しており2台同時充電も可能!。USB Type-CポートはPD20Wの高出力タイプでスマホの急速充電に対応。機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵で過剰電流などを防ぎ安全で効率的に充電ができます。過電流防止、過電圧防止、ショート防止。12V/24V車に対応し、普通車やトラックなど多くの車種に対応しています。
材質本体/ポリカーボネート
寸法(mm)直径2.6×5.1
出力USB-A/DC 5V 2.4A、Type-C/DC 5V 3A・9V 2.22A・12V 1.67A(最大20W)【合計出力】USB-A+Type-C/DC 5V 3.4A
入力DC 12V/24V
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。