絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: USBソケット

143件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC2.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラ

    DC2.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定

    カシムラ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
    ブラック質量(g)25使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×72
  • LIGHTNINGカーチャージャ4.8 多摩電子

    LIGHTNINGカーチャージャ4.8

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル)ケーブル長(m)1.2定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力)定格入力DC12V/24V本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
  • 2連USBソケット(DC12V/24V用) SCI

    2連USBソケット(DC12V/24V用)

    SCI
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。 別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
    取付穴径Φ2.90定格出力5V/2.4A×2RoHS指令(10物質対応)対応定格入力12V/24V動作温度範囲(℃)-20~+45USBUSB2.0
  • 29Φメーター用2連パネル(黒色) SCI

    29Φメーター用2連パネル(黒色)

    SCI
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。
    寸法(mm)108×44ビス止め(6本)対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートソケット 2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    セパレートソケット 2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×50×34
  • シートポケット USB-A/Cポート付き カシムラ

    シートポケット USB-A/Cポート付き

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    用途にあわせ多彩にカスタマイズ!。シート横に増設できる収納ポケット&ドリンクホルダー USB-A/Cポート付。シートの横に収納ポケットとドリンクホルダーを増設。シートの隙間に挿し込むだけの簡単取り付け。スマホ/タブレット等を充電できるUSBポートを搭載。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)460本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×75×164
  • アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きダイレクトソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。最大90度4段階で調節可能な首振り式ダイレクトソケット。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×35
  • DC72W USB4ポート C2A2 カシムラ

    DC72W USB4ポート C2A2

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    車載用USB電源×4ポートタイプ。車のDCソケット電源からスマホ/タブレット/ノートPCを充電できる。(出力合計最大72W)。USB-Cポートは、USB Power Delivery規格の高速充電に対応。USB-Aポートは、端末を最適充電できる自動識別IC搭載。通電時にUSBポートがブルーに発光し演出。(暗い車内でもコネクタを接続しやすい)。12V/24V車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×75×40
  • セパレートソケット 2PD30W カシムラ

    セパレートソケット 2PD30W

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。2ポート合計60Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×50×34
  • Type-C増設ポート セパレート 槌屋ヤック

    Type-C増設ポート セパレート

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    USBを3つに増設
    用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。コード長:約15cm
  • PD30W+2USBチャージャー ディレクション 槌屋ヤック

    PD30W+2USBチャージャー ディレクション

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    急速充電対応のUSB充電器
    用途急速充電対応のUSB Type-Aポート2口とUSB Type-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
  • 2PD30W+USBチャージャー ディレクション 槌屋ヤック

    2PD30W+USBチャージャー ディレクション

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    急速充電対応のUSB充電器
    用途急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
  • 20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー ナカバヤシ

    20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    DC12V/24V車対応。2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)。Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応。USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応。USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。高級感のある「エンボス」デザイン。<ご使用上の注意>。本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。
    用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!質量(g)17規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力DC12V、24V(マイナスアース車専用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1
  • microUSB クイックカーチャージャー TK48SK 多摩電子

    microUSB クイックカーチャージャー TK48SK

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    自動車の中で、対応のAndroidスマートフォン/タブレットを超急速充電。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電ランプ付。
    ブラック入力電圧(V)12/24
  • PD20W カーチャージャーC to L 多摩電子

    PD20W カーチャージャーC to L

    多摩電子
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
    材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
  • PD20W カーチャージャーC to C 多摩電子

    PD20W カーチャージャーC to C

    多摩電子
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
    材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
  • Lightning カーチャージャー 4.8A 多摩電子

    Lightning カーチャージャー 4.8A

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラックケーブル長(m)約1.2直結定格入力電圧(V)DC12/24定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
  • microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK 多摩電子

    microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載
    ブラック入力電圧(V)DC12
  • Type-C カーチャージャー 5.4A TK94CK 多摩電子

    Type-C カーチャージャー 5.4A TK94CK

    多摩電子
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    Type-C搭載スマートフォンに簡単充電の直結タイプ。 最大3A出力でType-Cスマホを急速充電。 ※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
    ブラック入力電圧(V)DC12
  • Type-C対応電池6本交換式チャージャー 多摩電子

    Type-C対応電池6本交換式チャージャー

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    スマホをより多く充電できる電池6本式。出力1.5A(アンペア)でスマートフォンを充電。通電がわかるLED搭載のON/OFFスイッチ付き。充電通信できるmicroUSBケーブルにType-Cコネクタ付属。
    ホワイト入力電圧(V)DC1.5
  • microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK 多摩電子

    microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    コードリールタイプでコードをすっきり収納できる。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電表示ランプ付き。
    ブラック入力電圧(V)DC12
  • シガーソケット カーチャージャー USB-A×1/USB-C×1 Optiline(オプティライン)

    シガーソケット カーチャージャー USB-A×1/USB-C×1

    Optiline(オプティライン)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    対応PD20W/QC18W・車用シガーソケット
  • カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー AUKEY(オーキー)

    カーチャージャー Rapide Mix 65W QC/PD対応[USB-A 1ポート/USB-C 2ポート]ダークグレー

    AUKEY(オーキー)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
  • DCソケットUSB3ポート47W カシムラ

    DCソケットUSB3ポート47W

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    USB-C型2個+USB-A型のDCソケット。高出力PD20W対応が2ポート。自動識別IC内臓。3ポート合計出力47W。通電確認用ブルーLEDランプ付。
    用途車の携帯関連幅(mm)20ブラック高さ(mm)36質量(g)40奥行(mm)68最大出力(W)47入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
  • PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C) エアージェイ

    PD20W最小カーチャージャーUSB(A+C)

    エアージェイ
    1,891税込2,080
    1個
    6日以内出荷
    本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
    仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A材質PC寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40ブラック質量(g)12入力DC12V/24V(マイナスアース車)
  • 電圧モニターUSBポート 星光産業

    電圧モニターUSBポート

    星光産業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    12V/24V車対応のUSB充電プラグです。電圧モニター付きで、高速充電できるUSB-A、USB-Cの2ポートを搭載しています。USB-A(QC18W)とUSB-C(PD20W)は、接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。放熱性と堅牢製に優れたアルミ製ボディです。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
    用途車内小物ブラック出力(W)(合計)38寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×71入力電圧(V)12/24
  • 5ポートUSBマルチチャージャー SEIWA(セイワ)

    5ポートUSBマルチチャージャー

    SEIWA(セイワ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    DCプラグにUSB-A3ポートとケーブルの先にUSB-A2ポート搭載したDC/USB出力変換充電器です。5台同時に充電が出来ます。通電LED付。
    用途車の車内用品幅(mm)105ブラック高さ(mm)180長さ(m)1.5奥行(mm)30電圧(V)DC12/24出力(USB合計)6.2A
  • PD20WカーチャージャーCx2 多摩電子

    PD20WカーチャージャーCx2

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    USB-Cポート2個搭載で2台同時超急速充電。合計出力PD40W。アクセサリーソケットからの飛出しが少ないコンパクトタイプ。
    用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180電圧(V)12専用
  • ライトUSBポート 星光産業

    ライトUSBポート

    星光産業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    8色のライト付きUSBポート。USBは自動判別リバーシブルポート。最大出力5V4.8A。12/24V対応。
    用途携帯の充電幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)60電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
  • 2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED カシムラ

    2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
    用途携帯の充電幅(mm)110高さ(mm)180奥行(mm)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
  • USB増設 A-3 カシムラ

    USB増設 A-3

    カシムラ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
  • DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラ

    DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)26使用温度範囲(℃)0~40出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
  • ワイヤレスチャージホルダー専用USB+1DCソケット CAPStyle

    ワイヤレスチャージホルダー専用USB+1DCソケット

    CAPStyle
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ワイヤレス充電ホルダー。ワイヤレス充電ホルダー専用USBソケット。ワイヤレス充電に最適なQC-3.0出力USB。コンパクトなデザインで、挿したUSBコネクタが邪魔にならない親切設計。USBポート内ブルーランプ内蔵。安全回路付き。USB出力:DC5V/3,9V/2A,12V/1.5A
    質量(g)63定格入力電圧(V)12V/24車対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×38×180
  • 延長USBソケット CAPStyle

    延長USBソケット

    CAPStyle
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    リアシートにUSBソケットが増設できる。前席と後席で使えるUSB電源ソケット(USB4ポート合計4.8A)。フロントプラグ:USB×2ポート(計2.4A)。リアソケット:USB×2ポート(計2.4A)。ちょうどいいコード長1.6m
    材質PC、ABS樹脂寸法(mm)125×70×180質量(g)125
  • 2ポートUSBソケット CAPStyle

    2ポートUSBソケット

    CAPStyle
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
    出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
  • DCアルミパワープラグUA×2 SEIWA(セイワ)

    DCアルミパワープラグUA×2

    SEIWA(セイワ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。
    幅(mm)25高さ(mm)27奥行(mm)45ポート数2出力電圧5V2.4A入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
  • DC-7.2A USB3ポート カシムラ

    DC-7.2A USB3ポート

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)30出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29
  • DC-9A USB 3ポートコンパクト カシムラ

    DC-9A USB 3ポートコンパクト

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20
  • DC-5.4A-リバーシブルUSB 3ポート 自動判定 セパレート カシムラ

    DC-5.4A-リバーシブルUSB 3ポート 自動判定 セパレート

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    3台同時充電5.4A出力。セパレートタイプの自動識別IC搭載合計最大5.4A
    ブラック材質(本体)PC質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×60
  • ハイパワーUSBカーチャージャー4.2A JTT

    ハイパワーUSBカーチャージャー4.2A

    JTT
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    自動車のシガーソケットに接続して、iPadやGalaxyTab、スマートフォン、ゲーム機など、USB充電に対応した様々な機器に利用可能なUSBカーチャージャーです。 移動中にUSB機器を充電できるので、目的地に到着してから電池不足の心配をすることがなくなります。 また、 スマートフォンをカーナビの代わりに利用していても、ドライブの途中で「電池切れ」という心配がなくなります。
    ブラックサイズ約56×27×27mm質量(g)約21出力DC5V、2.1A×2ポート(出力合計:5V、4.2A max.)入力DC12V(シガーソケット12V車専用)出力端子USB Aコネクタ(メス)×2ポート

車用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

USBソケット