ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種、計9シートをセットとし、国産全車をカバーします。また、鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。純正部品として注文するよりかなりお得なセットとなっております。
A4サイズのクリアーブックに収納。
セット内容黒35mm(VT-35B)、黒25mm(VT-25B)、黒20mm(VT-20B)、白35mm(VT-35W)、白25mm(VT-25W)、白20mm(VT-20W)、クリアー25mm(VT-25C)、クリアー20mm(VT-20C)、クリアー15mm(VT-15C)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9シート)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『自動車用鈑金』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。