絞り込み
無線通信方式
  • Bluetooth(1)
キー方式
  • パンタグラフ(1)
接続方式
  • 無線(1)
  • 色ブラック(1)
キーピッチ(mm)
  • 19(1)
キーストローク(mm)
  • 1.5
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(3)
  • 1.8(4)
  • 1.9(6)
  • 2(15)
  • 2.1(3)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
  • 3.2(7)
  • 3.5(2)
  • 4(4)
  • 5(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
Bluetooth(1)
Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー)Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボードBUFFALO(バッファロー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
Bluetooth3.0class2対応 約2.3年の電池寿命 3台のデバイスを簡単に切替可能 ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能) パンタグラフ方式を採用
付属品取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用)質量(g)約280(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本対応Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×120×23キー数78キー動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間/864日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる電波周波数(GHz)2.4帯

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスキーボード