絞り込み
無線通信方式
  • Bluetooth(3)
  • 無線2.4GHz(6)
キー方式
  • メンブレン(3)
接続方式
  • 有線/無線両用(3)
  • 無線(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
キー配列
  • 日本語108キー(2)
  • 日本語109キー(1)
  • 日本語キーその他(1)
  • 英語キーその他(2)
キーピッチ(mm)
  • 19(6)
19
キーストローク(mm)
  • 4
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 1.8(4)
  • 1.9(6)
  • 2(15)
  • 2.1(3)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
  • 3.2(7)
  • 3.5(2)
  • 3.7(3)
  • 5(1)
ブランド
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(3)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(1)
  • DOIO(1)
FILCO(ダイヤテック/DIATEC)・エレコム・サンワサプライ・DOIO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
Bluetooth(3)
無線2.4GHz(6)
ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 メカニカル ブラック エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 メカニカル ブラックエレコム(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、快適な打鍵感を実現! 最大1000万回のキーストロークにも耐えられる2.4GHzワイヤレスプレミアムメンブレンキーボード。 各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1ブラックサイズフル質量(g)【キーボード本体】約555※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】446.0×149.0×33(スタンド含まず)/446.0×149.0×44.0(スタンド時)、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列日本語108キー電池キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2.5年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz
ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5 エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン 高耐久 Wii PS5エレコム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ワイヤレスでデスクスペースがスッキリ!安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボード。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。 1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 パソコンの他に、PlayStation(R)3、Wii、WiiUでも使用可能です。
ブラックサイズフル質量(g)【キーボード本体】約554※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列日本語108キー電池(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間約1年6カ月(想定)電波周波数2.4GHz
KB16 DOIOKB16DOIO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消・初心者でも入門しやすいキーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT本体質量(g)320サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91表面処理アルマイト(陽極酸化処理)キー数16キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.5×96.2×33材質(カバー)アルミ合金+アクリルキーストローク(mm)4インターフェイスUSB Type-C
Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数104キーRoHS指令(10物質対応)対応
Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数91キーRoHS指令(10物質対応)対応
Convertible3 テンキーレス 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 テンキーレス 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数87キーRoHS指令(10物質対応)対応
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーレシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません
用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書質量(g)キーボード:440、マウス:60コネクタ形状USB(Aタイプ)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3キー数109ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン通信距離(m)最大約10読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスキーボード