絞り込み
無線通信方式
  • Bluetooth(12)
  • その他(1)
  • 無線2.4GHz(6)
キー方式
  • その他(2)
  • パンタグラフ(4)
  • メカニカル(3)
接続方式
  • 有線(2)
  • 有線/無線両用(2)
  • 無線(11)
  • 色グレー
  • 色Mist(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(10)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(68)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(1)
キー配列
  • 日本語78キー(1)
  • 日本語84キー(2)
  • 日本語89キー(1)
  • 日本語101キー(1)
  • 日本語キーその他(3)
  • 英語キーその他(1)
キーピッチ(mm)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 19.05(1)
18・19・19.05
キーストローク(mm)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 4(2)
1.4・1.5・1.8・2・4
ブランド
  • ロジクール(3)
  • Dell(3)
  • Lofree(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • iClever(2)
  • DOIO(1)
ロジクール・Dell・Lofree・レノボ・ジャパン(Lenovo)・iClever・DOIO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
Bluetooth(12)
その他(1)
無線2.4GHz(6)
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,998税込5,498
1台
当日出荷
【幅広い互換性】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)42.8×12.5×1.5連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,398税込4,838
1台
当日出荷
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8±0.3キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクールロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780ロジクール(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーンセット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書ダークグレー質量(g)875対応OSロジクールUnifyingレシーバー:Windows 10,、11 以降、macOS 10.14 以降、ChromeOS、Bluetooth:Windows 10、11 以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、iOS 11 以降、iPadOS 13.4 以降、Android 7 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)通信方式Logicool Unifyingレシーバー、Bluetoothキー配列日本語101キー使用電池単4形乾電池×2本(同梱)保証期間2年間無償保証電池寿命18ヶ月キーストローク(mm)2互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSキーボード寿命:最大1000万回のキーストロークキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S ロジクールロジクール PEBBLE KEYS 2 K380Sロジクール(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書対応OSWindows10, 11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、iOS 14以降、Android9.0以降、ChromeOS接続方式無線キー配列84キー日本語レイアウト使用電池単四乾電池×2本電池寿命36か月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)操作距離10m
Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321W DellDell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321WDell
9,298税込10,228
1セット
翌日出荷
Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語 ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。 <製品特徴> ・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。 ・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様QWERTY 日本語タイタングレー質量(g)キーボード:561、マウス: 84接続方式無線バッテリー単3形電池, 単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボードロジクール
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボードです。 赤軸のリニアキーを採用し、高速かつ確実なタイピングを実現。スムーズなフィードバックで、快適な入力が可能です。 チルトレッグは4°と8°の好みの傾斜に角度を切り替えることができます。 コンパクトなテンキーレスデザインに加え、邪魔になるケーブルもないため、スペースを節約。持ち運びにも便利です。 上質のアルミニウム製トップケース採用&最大5,000万回の打鍵テストをクリア。高い耐久性を誇ります。 接続は、Bluetoothまたは同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能。 最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル LofreeFlow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデルLofree
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。
タイプ静音(リニア)番号技適:R219-249253接続方式有線/無線両用キー配列日本語89キーキーVoid(Kailh製)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続
KB16 DOIOKB16DOIO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消・初心者でも入門しやすいキーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT本体質量(g)320サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91表面処理アルマイト(陽極酸化処理)キー数16キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.5×96.2×33材質(カバー)アルミ合金+アクリルキーストローク(mm)4インターフェイスUSB Type-C
Dell マルチデバイス ワイヤレス キーボードとマウス(日本語) - KM7120W DellDell マルチデバイス ワイヤレス キーボードとマウス(日本語) - KM7120WDell
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
3台のPCにシームレスに接続できます。Bluetooth 5.0と2.4 GHzのワイヤレス接続方法を同時に使用すると、ノートパソコン、デスクトップ、または2-in-1のボタンをクリックするだけで簡単に切り替えることができます。
タイタングレー質量(g)キーボード: 510、マウス: 84接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:36.34×12.18×2.53、マウス:6.97×11.45×4.16無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
Dell コンパクト マルチデバイス ワイヤレス キーボード 日本語 - KB740 - リテール パッケージング DellDell コンパクト マルチデバイス ワイヤレス キーボード 日本語 - KB740 - リテール パッケージングDell
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
キーを押すだけで3台のデバイスをシームレスに切り替えることができます。36か月のバッテリー持続時間が生産性を向上させます。
バッテリー単3電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.33×12.15×2.534ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード - 日本語レノボ・ジャパン(Lenovo)
9,798税込10,778
1台
8日以内出荷
付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類グレー接続方式無線キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む)キー方式シザー・リフト・キー・メカニズムキーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19.05無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
Flow Lite メカニカルキーボード 100キー LofreeFlow Lite メカニカルキーボード 100キーLofree
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)・カスタマイズとホットスワップが簡単・ガスケットマウント設計・ホワイトバックライトとRGBサイドライト・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PC Double Shot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:15●技適番号:R219-249254寸法(mm)374.5×138×23.5ビンテージグレー質量(g)665構造ガスケット対応OSWindows、 Android、 macOS、 iOS接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghzキー数100キー材質(フレーム)ABSキー方式メカニカル充電時間(時間)3動作時間最大約100 時間(ライトオフ時)バッテリー容量(mAh)3000傾斜角度(°)3/6RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHzバックライトホワイトライト作動距離(m)Bluetooth:15充電端子USB-C
Lenovo Chrome Duet EDU G2 キーボード 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Chrome Duet EDU G2 キーボード 日本語レノボ・ジャパン(Lenovo)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
ルナグレーキー配列日本語78キーキーストローク(mm)1.4キーピッチ(mm)18
EDGE84- ボルケーノ グレー LofreeEDGE84- ボルケーノ グレーLofree
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボードLofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボードKailh製 Full POM スイッチ2.0搭載PCBガスケットマウント長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザインデュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-CDye-Sub PBTキーキャップキーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15ボルケーノグレー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスキーボード