絞り込み
無線通信方式
  • Bluetooth(2)
キー方式
  • パンタグラフ(1)
  • メカニカル(1)
接続方式
  • 無線(2)
  • 色ピンク
  • 色Mist(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(14)
  • 色シルバー(10)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラック(68)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(1)
キー配列
  • 日本語84キー(1)
キーピッチ(mm)
  • 18(1)
  • 19(1)
18・19
キーストローク(mm)
  • 1.5(1)
  • 4(2)
1.5・4
ブランド
  • ロジクール(2)
  • WOBKEY(2)
  • DOIO(1)
ロジクール・WOBKEY・DOIO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線通信方式から絞り込む
Bluetooth(2)
ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S ロジクールロジクール PEBBLE KEYS 2 K380Sロジクール(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書対応OSWindows10, 11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、iOS 14以降、Android9.0以降、ChromeOS接続方式無線キー配列84キー日本語レイアウト使用電池単四乾電池×2本電池寿命36か月キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.5キーピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)操作距離10m
ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボードロジクール
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボードです。 赤軸のリニアキーを採用し、高速かつ確実なタイピングを実現。スムーズなフィードバックで、快適な入力が可能です。 チルトレッグは4°と8°の好みの傾斜に角度を切り替えることができます。 コンパクトなテンキーレスデザインに加え、邪魔になるケーブルもないため、スペースを節約。持ち運びにも便利です。 上質のアルミニウム製トップケース採用&最大5,000万回の打鍵テストをクリア。高い耐久性を誇ります。 接続は、Bluetoothまたは同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能。 最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
KB16 DOIOKB16DOIO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消・初心者でも入門しやすいキーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT本体質量(g)320サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91表面処理アルマイト(陽極酸化処理)キー数16キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.5×96.2×33材質(カバー)アルミ合金+アクリルキーストローク(mm)4インターフェイスUSB Type-C
Rainy75 Pro WOBKEYRainy75 ProWOBKEY
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
雨音と彷彿させる打鍵音に伴う極上なタイピング体験、シンプル且つ高級感のある見た目。・扱いやすいコンパクトサイズコンパクトで扱いやすいUS75%配列。作業に必要なキーを保留しながらデスクスペースを確保。・優れたタイピング安定性が最も優れたアルミニウム合金製のケースに、5層の消音フォームに14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造採用するにより極上なタイピングを提供。・高級感のある本体CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・大容量バッテリー搭載3500mAhの大容量バッテリー搭載で無線で最大450時間の長時間使用も可能。
その他【初期押下圧】45±5gf付属品キーボード本体、ケーブル、2.4GHz USBレシーバー、専用透明カバー、キースイッチキャップ2in1プラー、替え用キースイッチ×3、取扱説明書材質6063アルミ合金【陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装】ストローク(mm)3.6±0.04タイプリニアスイッチKAILHココアスイッチ(Pro)○ルブ済み本体質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×135×35接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNC作動2.0mm(±0.4)バッテリー容量(mAh)7000(Proモデル対応最大900時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-C
Crush80 Pro WOBKEYCrush80 ProWOBKEY
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
従来のネジ止めデザインと違い、Crush80ではキャッチボール式のケースデザインを採用しており、僅か5秒で取り外せるケースで、キーボードのメンテナンスや改造がより簡単に。・心地良いタイピング評判の高いKailh COCOA Switch搭載しており、さらに優れた内部構造(ガスケットマウント&複層の消音フォーム)と組み合わせることであなたに最高に心地良いタイピングを提供します。・こだわりのある作り筐体の素材として、6063アルミニウム合金に高精度なCNC削り出し加工により高級感のある表面を演出します。・多彩なカラーバリエーションCrush80Proでは最大10種類のカラーバリエーションを展開しており、きっとあなた好みの一台と出会えます。・色鮮やかなARGB1600万色の豊富なライティングカラーを備えたCrush80は、バックライトだけでなく、正面のLOGO部分やキーボードの左右サイド側にライトバーデザインを施されており、あなたのデスクトップをより色鮮やかに光らせます。
その他【初期押下圧】40±5gf付属品収納バッグ、Crush80キーボード本体、キャッチボール用ネジ、中枠用ネジ、日本語・英語マニュアル ケーブル、スイッチプラー、収納袋、交換用スイッチ×3、シリコンパッド×4、シリコン製ゴム足 ×2、アルミ合金製プレート、PET製底部スポンジシート、衝撃吸収シリコンパッド×2材質6063アルミ合金【陽極酸化(Anodized)と電気泳動(Electrophoresed)】タイプリニアスイッチKAILH ココアスイッチ・ルブ済み本体質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×138×34接続方法USB有線+2.4G無線+BT加工CNCバッテリー容量(mAh)7500(最大1223時間)スプリング長(mm)22インターフェイスType-Cトラベル(mm)【作動トラベル】2.0 (±0.4)【総トラベル】3.6 (±0.04)

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレスキーボード