1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 クリック感の軽い無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線薄型コンパクトキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。 マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。 レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。 キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。) キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
セット内容無線薄型コンパクトキーボード×1、無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g)(キーボード)約452※電池含まず、(マウス)約57※電池含まず、(レシーバー)約2 タイプメンブレン 電源(キーボード)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 分解能(マウス)1600カウント 対応(マウス)レシーバ収納 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード]360.6×142.5×25.6(スタンド含まず)、360.6×142.5×34.1(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5、[マウス]59.3×100.0×37.8 保証期間6カ月 ボタン数(マウス)3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 連続動作時間(マウス)約384時間 インターフェイスUSB 連続待機時間(マウス)約1041日 ホイール数(マウス)1個 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間(キーボード)アルカリ乾電池使用時の目安約2年※メーカーテスト値、(マウス)約2年※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 ホットキー数12キー 読取方式(マウス)光学式センサー方式
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります