ワイヤレスキーボード :「IPAD キーボード」の検索結果

ワイヤレスキーボードとは、パソコンとキーボードをケーブルで接続することなく使用できるキーボード。ワイヤレス化の方法は付属のUSBアダプタをパソコンに接続して使用する方法とBluetoothを使用する方法があります。パソコンと離れた位置からでも操作できたり、キーボードの収納も簡単にできるのでパソコン周りがすっきり使えるのが利点です。電池が切れると使用できないので替えの電池を常備しておくことが必要ですが、電池寿命の長いタイプやソーラーパネルを搭載したタイプもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(1)
無線2.4GHz(1)
クラシックなミニマリストデザイン。駆動時間:最長80時間。レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載。接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載。テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップ。ガスケットマウントでタイピング体験を向上。Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)。MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応
セット内容Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊 材質フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM 寸法(mm)387×165×40.5 質量(g)1090g スイッチLofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア 角度(°)タイピング:4 / 8 対応ホットスワップ:はい 機能Nキーロールオーバーサポート:はい キー配列98、多機能:13 充電時間3時間 キー方式メカニカル 取得規格技適マーク:取得済 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHz ポート充電:USB-C バックライト白色 LED、14 モード Bluetooth名:Block98@Lofree 稼働時間(時間)最大80 デバイス接続:最大3台 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

『キーボード』には他にこんなカテゴリがあります