マウス&キーボードセットタイムリー当日出荷
シンプルで飽きのこないスタンダードキーボード&マウスセットです。 ドライバ不要のUSB簡単接続仕様です。 キーボードは角度調整が可能になっています。 マウスはスタンダードな光学式センサーを採用しました。 2ボタン、1スクロールのシンプル設計です。
質量(g)キーボード:395、マウス:87対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP対応機種USBポートを装着したPC/AT互換機、Plyastation3.4.5、WiiU/SWITCHキー数日本語109キーキー方式メンブレンスイッチキーストローク(mm)3.6ケーブル長(cm)キーボード:140キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB A寸法(横×奥行×高さ)(mm)キーボード:440×138×23、マウス:61.5×109×36