絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(36)
  • エフケイシステム(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • アーキサイト(1)
  • ARCHISS(1)
インターフェイス
  • PS/2(3)
  • USB(3)
キー方式
  • メンブレン(4)
キー配列
  • 日本語109キー(1)
  • 日本語キーその他(3)
接続方式
  • 有線(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
キーストローク(mm)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.8(2)
2.4・3・3.8
キーピッチ(mm)
  • 19(4)
19
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

有線キーボード :「ps2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)材質ABSケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)接続方式有線消費電流(mA)100以下動作力55±10gインターフェースUSB、PS/2コンボタイプキー数86キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
ケーブル長(m)1.5消費電流(mA)100以下動作力55±10gキー数103キー
スリムキーボード サンワサプライスリムキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。 キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。 キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。 キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。 誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。 キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。 背面のスタンドで角度調節可能です。 ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様テンキーあり適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種質量(g)約700ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443.5×130.8×22消費電流(mA)100以下動作力55±10g
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしRoHS指令(10物質対応)対応
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
印字耐久のあるレーザー印刷しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.4±0.1消費電流100mA以下対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、PS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。)動作力65±5g角度調整範囲ありインターフェースPS/2キーボードインターフェース準拠接続方式有線キー数112キーキー配列日本語コネクタ形状ミニDIN6pinオスセット内容取扱説明書印刷方式レーザー印刷

キーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ps2特集
おすすめ人気ランキング
有線キーボード