ワイヤレス マウスキーボードセット :「てさし」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード特長。標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。。マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーはマウス本体に収納できます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
コネクタ形状USB Type-C 接続方式無線 動作力53±5g インターフェースUSB キー数112キー キー配列日本語 使用電池キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.9±0.2 キーピッチ(mm)19 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,798 税込4,178
欠品中

キーボード特長。標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。。マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーはマウス本体に収納できます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
コネクタ形状USB A 接続方式無線 動作力53±5g キー数112キー キー配列日本語 使用電池キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.9±0.2 キーピッチ(mm)19 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,798 税込4,178
欠品中