タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具 :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容本体、保護カバー、スナップフック
材質ABS(本体ケース)
質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8
動作表示赤色LED
使用場所屋外/屋内
音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料(0.3MB)
防水性防滴構造
音量(dB)最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『周辺器具 墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- フック・フック掛け 墜落制止用器具
- D環・D環止め 墜落制止用器具
- カラビナ・ナスカン
- タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
- 蛍光ステッカー 墜落制止用器具
- ロープ収納袋 墜落制止用器具
- 取付器具 墜落制止用
- その他墜落制止用器具
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。