安全ベスト 女性用フリーサイズWorkstyle ACE(ワークスタイルエース)翌々日出荷から5日以内出荷
女性の体にフィットするサイズ・シルエットの安全ベストです。
反射テープを従来の50mmから60mmにすることで視認性と安全性がアップしました。
両サイドのマジックテープでサイズ調節可能。
用途工事現場、建築現場、交通整理、工場内外作業、夜間警備など材質ポリエステルメッシュ、PVC反射テープウエスト(cm)85~125着丈(cm)40
LED ランニングベストWorkstyle ACE(ワークスタイルエース)翌々日出荷から5日以内出荷
早朝、夜間のランニングやサイクリング、散歩に。他のランナーから注目されること間違いなし。USB充電式なので、パソコンやスマホのACアダプターで簡単充電。バンド部分は調整可能。性別・年齢を問わずご使用できます。夏はTシャツ、冬はランニングウェアの上から、簡単に装着できるLEDベストです。重量は175gなので、重さを気にせずランニングできます。ライト部分のカラーバリエーションは赤と青の2色をご用意しました。運動以外にも夜間の警備、交通整理、見回りなど様々な用途でお使いいただけます。
用途昼夜の警備、工場内外での作業、建設・工事現場サイズフリーLEDランプあり胴回り(cm)~114質量(g)175材質バンド部:ポリエステル ライト部:TPUファイバー バッテリーケース:ABSプラスチック
『安全ベスト・タスキ』には他にこんなカテゴリがあります
反射タスキアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥300¥273