本体 トランシーバー :「特小無線」の検索結果

特価
本日11月12日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
種類特定小電力トランシーバー トラスコ品番491-6093 質量(g)約174(単三乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) チャンネル数交互9+11ch&中継9+18ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式交互(単信)・交互中継(半複信) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 防塵防水性能IP54 送信出力10mW(1mW切り替え可) 通信距離(目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度 関連資料製品カタログ(0.86MB) 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上) 電波型式F3E(FM)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー 厚さ(mm)最薄部:24 定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子 チャンネル数47ch(単信20/半複信27) 対応RoHS 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9 機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション 消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 電波形式F3E (FM) 防塵防水性能防水(IP67) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) 受信方式ダイレクト・コンバージョン 関連資料製品カタログ(2.74MB) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス約2kΩ 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.86MB)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書 質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110 定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター) 対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなど アンテナサイズ(mm)約190 消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220 通信方式半複信 電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK) 送信出力10mW/1mW USBケーブル長(cm)約30(UX1735) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く) RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBu(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力10mW-1mW切り替え可 付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス約2kΩ 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch 種類特定小電力 接地マイナス接地 通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.97MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む) 定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch 消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲(MHz)421/422/440 防塵防水性能IP67 送信出力10mW、1mW 外部端子DC5V~6V EIAJ区分2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23) 関連資料製品カタログ(1.3MB) 受信感度-14dBu以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力80mW以上
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。 電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。 送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。 操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。 フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。
種類特定小電力トランシーバー 付属品ベルトクリップ 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) チャンネル数交互20、中継27 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 機能キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック 使用時間【単3形アルカリ乾電池】約29時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 通信方法単信(交互)・半複信(中継) 電波形式F3E(FM) 送信出力10mW 適合バッテリーEBP-179 関連資料製品カタログ(0.75MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要
種類特定小電力 防塵防水性能IP67 周波数帯域(MHz)UHF420/440帯 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK) チャンネル数交互20ch、中継27ch 通信方式交互(単信)&交互中継(半複信) 使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40 定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179) 消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200 外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7) 送信出力10mW-1mW切り替え 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共) 機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載! 使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33 充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6 付属品ベルトクリップ 通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応 技術基準適合証明取得機種
質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114 種類特定小電力 端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch) 定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0) アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、 消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式交互通話 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW(連続通話は1mW) 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.91MB) 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 通信距離(m)PX5間にて市街地:100 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン) 低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類特定小電力 通信方式単信、半複信 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用 チャンネル数交互20ch 中継27ch 変調方式F3E(FM) / F1D(FSK) 動作温度範囲(℃)-10~50(充電時0~45) 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh) 消費電流(mA)送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23 低周波出力50mW以上(8Ω) 受信感度-14dμ以下(12dB SINAD) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く) 質量(g)約21(内蔵電池/クリップ含む) 送信出力10mW/1mW 電池使用時間(時間)約8(BSオン) 充電時間(時間)約2(EDC-295/296とも) 通信距離(m)ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化 関連資料製品カタログ(1.87MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。 強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。 イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。 減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。 テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。 送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。 選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。
用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。 【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。 種類特定小電力トランシーバー 付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ 質量(g)約100(本体のみ) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40 定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子) チャンネル数交互9+11、中継9+18 感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く) 使用時間【単3形アルカリ乾電池】約33時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 通信方法交互(単信)&交互中継(半複信) 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW-1mW切替 適合バッテリーEBP-179 関連資料製品カタログ(0.87MB) 防水保護等級IP67相当
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約64(アルカリ乾電池含む) 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40 定格電圧(V)DC1.5V(電池端子) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く) 周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信 電波形式F3E(FM) 適合バッテリーEBP-179 関連資料製品カタログ(1.47MB)
1台
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特小無線を利用した無線機の呼出しシステムです。単三電池×2本でも運用できるエコタイプです。頑丈なポリカーボネート製ボディです。
寸法(mm)約73×103×29.6(突起物除く) 通信方式交互・中継対応 チャンネル数交互通話20ch&中継通話27ch 計47ch 送信出力10mW 電源単三乾電池2本(別売) 質量(g)92 仕様【英語品名】LICENCE-FREE TRANSCEIVER WIRELESS CALL アズワン品番63-5598-16
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数 チャンネル数交互/20ch、中継/27ch 変調方式F3E(FM) 通信方式単信、半複信 動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40) 定格電圧(V)DC3.7(電池専用) 消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20 低周波出力50mW(8Ω) 受信感度14dμ以下(12dBSINAD) 関連資料製品カタログ(1.67MB)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力 通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応 保護等級IP54防塵防沫 付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28) 定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3 チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く) 消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 送信出力10mW/1mW 関連資料製品カタログ(1.75MB) 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40 電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード) 低周波出力最大100mW以上(8Ω)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単操作でコストパフォーマンスに優れた特小トランシーバー、DJ-P21/P9/P11の進化形です。 アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計。 ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ。 オプションアクセサリーはDJ-P21(P9/P11)と全て共通。 イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能。 音で知らせる減電池警告ビープ。 話すと送信、黙ると受信のハンズフリーができるVOXを内蔵。 50トーンから選べるグループトーク、送信禁止のPTTオフ、送信時にイヤホンで自分の声が聞こえるコールバック、緊急警報など便利な機能を満載。
種類特定小電力 付属品ベルトクリップ EBC-30、ハンドストラップ、ネック・ストラップ取り付け用パーツ(ストラップチェーン) 定格電圧(V)DC2.4~3.0(電池端子) チャンネル数交互20ch、中継27ch、中継は440MHz/TX、421MHz/RX 固定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)58×100×19 消費電流(mA)送信:約100、受信定格出力時約180、待ち受け時約100、バッテリーセーブ動作時約17 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k 通信方式単信、半複信 使用電池単三アルカリ乾電池2本またはEBP57N(2本セット) 周波数範囲(MHz)421、422、440帯特定小電力無線47ch 送信出力10mW固定 端子外部電源端子:DC4.5~6.0V 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 変調方式リアクタンス変調 動作温度範囲(℃)本体:-10~50、充電器:0~+40 電波型式F3E(FM) 低周波出力70mW以上(8Ω)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力 保護等級IP67相当 仕様テールノイズキャンセラー 付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ 定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子) チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch) 消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均) 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW(連続通話は1mW) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0) 受信方式ダイレクト・コンバージョン 関連資料製品カタログ(2.91MB) インピーダンス(Ω)約2k 受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD) 動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40 電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン) 低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバーです。 マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使える…これはもう無線機無しで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚! 外付けワイヤレス・イヤホンマイクに比べても、マイクへの充電やペアリングの手間、音声遅延が有りません。 ケースは頑丈なポリカーボネート製。(防塵・防水仕様ではありません) 電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion(700mAh)専用ながら、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を実現。 マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。 汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのイヤホンプラグを採用。
質量(g)内蔵電池・クリップ含む/50 種類特定小電力 チャンネル数交互20ch中継27ch 定格電圧 DC V3.7(電池専用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2 アンテナサイズ(mm)22 消費電流(mA)送信:約70 通信方式単信、半複信 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW 充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用) 使用時間(時間)約25(BSオン) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.71MB) 受信感度-14dμ以下(12dBSINAD) 変調方式F3E(FM) 通信距離(m)PX5間にて市街地:100 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40) 低周波出力50mW(8Ω)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町内会や自治会、会社や工場など小さなコミュニティで簡単に情報発信ができる戸別放送システム用の端末です。2023年秋のデジタル簡易無線チャンネル拡大に対応しました。誰でも開設できる免許・資格不要の登録局用XEAL30DEは地域コミュニティ向け、免許局用XEAL40DEは会社、工場、各種施設など法人向けです。(免許局は法人に限り使用可能で無線局免許が必要です。販売店にご相談ください。)。設置は電波が受信できるところに壁掛けか据え置きして、ACアダプターをコンセントにつなぐだけです。マイク代わりの送信機は携帯型トランシーバーや車載型トランシーバーが使えるので場所にとらわれず運用でき、非常時でも柔軟に対応できます。屋上など高い場所に設置した高性能アンテナを使えば放送エリアはさらに広がります。操作は日本語の音声ガイドがアシスト。ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定を済ませることができ、台数が多くてもエアクローンで一度にその設定を無線でコピーします。最長5分の放送メッセージを8件まで録音可能。録音したメッセージを特小無線周波数で送信する「録音送信」機能も搭載しました。停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池(別売・4本)に自動切り替え。外に持ち出して受信するのに便利な折り畳み式ハンドルが付いています。対応するアルインコ製デジタル簡易無線機を親機にすれば、電源オフでも最大音量で強制受信させることができ、チャイム音「ピンポンパンポーン」をメッセージの前後に鳴らせる拡張機能の「緊急放送」が使えます。※拡大チャンネルでの放送は親機側も新規格(増波ch対応)の製品が必要です。ただ数字や短い単語を読み上げるのではなく、言葉で説明する和文音声ガイダンスを採用しました。特定小電力無線のチャンネルを登録すると、そのチャンネルで別のユーザーと通話ができます。管理者用の「拡張各種設定機能」で切り替えると交互中継対応、VOXその他の機能も搭載する47chの特定小電力トランシーバーとして使えます。(特小トランシーバーモード時は、戸別受信機能は一切動作しなくなります。)
付属品壁面取付用プレート(ねじ2本付き)、AC アダプター EDC-209 質量(g)約630(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)5 定格電圧付属 ACアダプター 100V / DC6V 出力 又は単三形アルカリ乾電池 4 本 通信方式特小トランシーバー:単信(プレストーク) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112× 220×60(突起物除く) 使用時間【電池】24時間以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作) 周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】350MHz 帯 登録局 上空用を含む 97ch 内、それぞれ任意の3ch【共通・受信周波数】アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch/ウチ、任意の1ch、AMラジオ放送:522~1710kHz、FMラジオ放送:76~108MHz AM/FMとも任意の5局【共通・送受信周波数 】421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録) 送信出力特小トランシーバー:10mW/1mW RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度デジタル簡易無線:0dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線:-14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線:-14dBu(12dB SINAD) 変調方式特小トランシーバー: F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W/本体 1W(8Ω)
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備
種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1) チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2 保護等級IP67 消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22 通信方式単信・半複信 / Bluetooth 周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線 送信出力10mW (1mW切り替え可) 充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6 通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用) 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40 電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消 バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ 特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応 交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応 防水・防塵性能はIP66 ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能 運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による) 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減 本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m) VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に 適合【中継器】DJP101R/P111R/P112R トラスコ品番244-0472 セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122) 材質本体部:ポリカーボネート 幅(mm)82 ブラック 高さ(mm)95 質量(g)260 奥行(mm)46 関連資料製品カタログ(2.84MB)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む) 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1) チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く) アンテナサイズ(mm)76 消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22 通信方式単信・半複信 周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線 送信出力10 (1mW切り替え可) 充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6 アンテナミドルアンテナ 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.9MB) 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。 音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40 電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!
質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む) 種類特定小電力トランシーバー 定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1) チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く) アンテナサイズ(mm)164 消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22 通信方式単信・半複信 周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線 送信出力10 (1mW切り替え可) 充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6 アンテナロングアンテナ 受信方式ダイレクト・コンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.9MB) 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。 音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω) 動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40 電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

登録局用のXEAL30Dと免許局用のXEAL40Dは、デジタル簡易無線機をマイク代わりにして行う戸別放送を受信するレシーバー兼特定小電力無線トランシーバーです。 厨房、事務所、工場など環境音が大きい場所ではハンディ機の音が小さくて聞き取れない、デジ簡ハンディ機は外部電源端子が無いから常時受信しづらい…そんなシーンで、大きなスピーカーと1Wの大音量で受信できるモニターとして使えます。 本格的な戸別受信機は多機能ですが高価で設置も複雑。小さなコミュニティでは導入が難しいですが、アルインコのXEALシリーズなら価格がリーズナブルで設置も簡単です。
種類特定小電力 通信方式単信(プレストーク) 付属品壁面取付用プレート / AC アダプター EDC-209 周波数範囲【受信専用デジタル簡易無線周波数】- XEAL30D : 351MHz 帯 35ch 登録局/- XEAL40D : 467MHz 帯 65ch 免許局(それぞれ任意の3chを登録)、【共通・受信周波数】- アマチュア無線 : 438MHz 帯 100kHz ステップ 10ch(内1chを登録)/- AM ラジオ放送:522 ~ 1710kHz/- FM ラジオ放送:76 ~ 108MHz(AM/FMとも任意の5局を登録)、【共通・送受信周波数 】- 421/422/440MHz 帯 47ch 特定小電力無線(戸別受信モードでは任意の1chを登録) 変調方式特小トランシーバー:F3E(FM), F1D(FSK) 送信出力10mW/1mW 受信感度デジタル簡易無線 0 dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)、特定小電力無線 -14dBu(12dB SINAD)、アマチュア無線 -14dBu(12dB SINAD) 消費電力(W)5 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.5W / 本体 1W(8Ω) 定格電圧付属 AC アダプター 100V / DC6V 出力 、又は単三形アルカリ乾電池 4 本 電池使用時間(時間)約24以上(常温:デジタル簡易無線 5分受信 / 55分待ち受け動作) 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×112(突起物) 質量(g)約630(乾電池含む)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング