本体 トランシーバー :「中継器」の検索結果
特定小電力トランシーバーとは、資格不要で使用できる通信機器です。スムーズな情報共有をするために用いるもので、工場内や店内、警備中や災害時等での通信手段として活用されます。防塵・防水加工されているものが多く、屋内や屋外を問わずに使用可能です。複数台との交信可能の機能や作業の妨げにならないハンズフリー機能、バッテリー残量の表示機能など、本体の種類によって特長は様々にあります。
関連キーワード
商品豆知識
種類特定小電力トランシーバー
仕様免許・資格不要
付属品ベルトクリップ
エスコ品番EA790AF-19
質量(g)約154
出力10mW/1mW
電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)
チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5
保護等級IP54
連続使用時間(時間)約60(アルカリ)
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP55
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
本体質量(g)110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)DC1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
電波形式F3E
防塵防水性能IP54/55
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)400
低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
ケンウッドのDEITOSSminiシリーズ(デミトスミニシリーズ)の最新製品で、中継器対応に対応しています。
管理者など誰からの送信かが音でわかる送信お知らせ音機能(最大5パターン)がついていますので、重要な連絡の聞き逃しを防止します。
eneloopや充電式EVOLTAにも対応しており、繰り返し使えます。
のぞき見を防止するチャンネル非表示機能がついています。
付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書
質量(g)約110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
防塵防水性能IP67
送信出力10mW、1mW
スピーカー出力(mW)50以上(8Ω負荷、10%歪)
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
従来機DJ-P221に、チャンネル自動設定のACSH機能を新たに採用したモデルとなります。
VOX、コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書
質量(g)約128(乾電池、クリップ含む)
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)
防塵防水性能IP67相当
送信出力10mW、1mW
スピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω/内蔵スピーカー)
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能
交互/中継通話対応
特定小電力トランシーバー
免許・資格不要、シンプル操作
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター
妥協のない基本性能を追求
コンパクトボディ・快適操作
ワンランク上の防塵・防水性能IP68
高音質のスピーカー出力
単三形乾電池1本で駆動する小電力設計
33時間のロングバッテリーライフ
ワンタッチリリースホルスター
CUE(キュー)機能による緊急通知機能
マルチチャンネル待ち受け機能
20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202)
通話エリアを拡大する中継器対応
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力
付属品ベルトクッリップ
定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP68
送信出力10mW以下
スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時
送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。
3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP67
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書
色ブラック
種類特定小電力
使用温度範囲(℃)-10~+50
チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)DC1.5
電波形式F3E
防塵防水性能IP54/55/67
送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)400
低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
免許不要で、購入してすぐに使えます。
その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。
屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67)
クラス最小・最軽量※
重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。
よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。
オーディオアクセサリの断線時も安心
接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。
また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん
空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」
信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」
音声で送受信を切り替える「VOX機能」
相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」
特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」
声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」
ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」
会話のプライバシーを守る「秘話機能」
バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」
バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類特定小電力トランシーバー
定格電圧(V)DC 1.2
通信方式単信および半複信方式
電池単三形乾電池1本
送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC 0.95V ~ 1.7V
送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz
受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+ 50
電波型式F3E/F2D
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)
低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズです。DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。業界最小/最軽量クラスのコンパクトボディです。無線連結中継器【DJU3R】対応で大幅に通信距離を広げることが出来ます。スマホアプリ設定、エアクローン、ACSH機能で設定が簡単です。その他、便利な機能を豊富に搭載しております。★別売りのイヤホン、充電器が必要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2
アンテナサイズ(mm)22
周波数範囲421~440MHzの特小トランシーバー用周波数
チャンネル数交互/20ch、中継/27ch
変調方式F3E(FM)
通信方式単信、半複信
動作温度範囲(℃)-10~50(充電0~40)
定格電圧(V)DC3.7(電池専用)
消費電流(mA)送信:約70、受信:定格出力時/約80・BS時/約20
低周波出力50mW(8Ω)
受信感度14dμ以下(12dBSINAD)
基本性能に優れ中継器を経由して通話エリアを拡大できる交互/中継通話対応トランシーバー。
通話エリアを拡大する中継通話対応。クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵IP57。約85時間のロングライフ運用。
収納できる回転式アンテナ。コンパクトサイズでありながら優れたグリップ感と操作性。
視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
色ブラック
定格電圧(V)DC3.6~4.5
本体質量(g)約173(単3形アルカリ乾電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC3.0V~5.0V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力10mW-1mW切り替え可
付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス約2kΩ
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch
種類特定小電力
接地マイナス接地
通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー 本体2台セット
「FTH-314」2台
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。
安心の日本製です。
。
【通信可能機種一覧(例)】。
他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。
ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。
ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。
KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。
STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。
MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。
FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。
BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。
(チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。
。
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。
【運用時間の目安】。
単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。
BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。
。
オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。
IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
質量(g)約86
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9
防塵防水性能IP54
送信出力10mW
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット
「FTH-314+NH23WP」各2個
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1.特定小電力トランシーバー。
2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。
。
1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。
安心の日本製です。
【通信可能機種一覧(例)】。
他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。
ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。
ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。
KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。
STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。
MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。
FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。
BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。
(チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。
。
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。
【運用時間の目安】。
単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。
BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。
IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。
2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。
耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。
イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。
製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。
品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
質量(g)約86
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9
防塵防水性能IP54
送信出力10mW
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1.特定小電力トランシーバー。
2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。
。
1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。
国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。
安心の日本製です。
【通信可能機種一覧(例)】。
他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。
ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。
ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。
KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。
STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。
MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。
FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。
BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。
(チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。
。
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。
【運用時間の目安】。
単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。
BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。
IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。
・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。
耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。
イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。
製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。
品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
質量(g)約86
種類特定小電力トランシーバー
チャンネル数47ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9
防塵防水性能IP54
送信出力10mW
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット
「FTH-314+NP22WP」各2個
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-314+NP22WP」
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット
「FTH-314+NH23WP」
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
用途信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100~200m
見通しが良い場所:約1~2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83
種類特定小電力
定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7
チャンネル数20チャンネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22
通信方式単信および半複信方式
送信出力10mW
送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750
受信感度マイナス13dBμV以下
動作温度範囲(℃)-10~50
電波型式F3E・F2D
低周波出力60mW以上
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。
単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。
セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。)
通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。
簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。
2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。
カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。
スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。
一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。
イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。
マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力
保護等級IP67相当
仕様テールノイズキャンセラー
付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)
チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)
消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW(連続通話は1mW)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
インピーダンス(Ω)約2k
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40
電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)
低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
Bluetoothユニット内蔵しています。
最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
軽量・コンパクトボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
トラスコ品番256-4174
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
種類特定小電力トランシーバー
奥行(mm)22
保護等級IP68相当
アンテナサイズ(mm)35
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高耐久/高性能!特定小電力トランシーバー
総務省技術基準適合品で免許や資格など不要です。
防水等級IP65相当・中継機対応です。
充電器や充電池付きのコストパフォーマンスに優れたモデルです。
通話エリアを拡大して使える中継装置対応。
雨の日や高湿度の場所でも運用可能なIP65相当の防塵、防水構造。
メインチャンネルとサブチャンネルの2チャンネルで待受けできるデュアルワッチ機能。
6種類の秘話コードを選択することができるセレクタブルスクランブラー機能。
防塵防水性能IP65相当
電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池またはNi-MH電池)
周波数範囲相互通話モード(単信送信):422.050~422.300MHz、中継通話モード(半複信)送信:440.0250~440.3625MHz、受信:421.5750~421.9125MHz
電波形式F3E / F2D
送信出力10mW/1mW
受信感度マイナス8dB μ V以下(12dB SINAD)
低周波出力40mW 以上 (@ 8Ω 10% 歪)
使用時間約28時間
動作温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×27×91.8※突起物を除く
質量(g)約76
セット内容本体×1、充電池×1、ACアダプタ×1、充電器スタンド×1、USB充電ケーブル×1、ベルトクリップ×1、ネックストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1
種類特定小電力
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。
設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。
イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。
さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。
2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。
タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。
一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。
スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。
スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。
ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は
人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。
熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類特定小電力トランシーバー
厚さ(mm)最薄部:24
定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子
チャンネル数47ch(単信20/半複信27)
対応RoHS
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9
機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション
消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
電波形式F3E (FM)
防塵防水性能防水(IP67)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ!
単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。
アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。)
汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。
幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。
大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。
送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。
スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。
音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。
Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。
送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力
通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応
保護等級IP54防塵防沫
付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)
定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3
チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)
消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)
周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数
送信出力10mW/1mW
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40
電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)
低周波出力最大100mW以上(8Ω)
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。
クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
幅(mm)57.8
高さ(mm)88
奥行(mm)16.5
アンテナサイズ(mm)95
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
軽量・コンパクトボディです。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。
用途構内連絡に。
付属品ベルトクリップ
適合中継器:EXR100A
トラスコ品番256-4171
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
種類特定小電力トランシーバー
奥行(mm)22
アンテナサイズ(mm)35
プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
店舗やクリニック、へサロンなど、狭い通話距離に最適の超小型・軽量タイプ
キャリアノイズを低減するコンパイダー
音で知らせる減電池警告
イヤホンの断線検知機能
50トーンのグループトーク
話すと送信、黙ると受信のVOX
設定内容をお知らせする音声ガイダンス
自分の声がイヤホンで聞けるコールバック
受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」をカットするテールノイズ・キャンセラー
種類特定小電力トランシーバー
付属品クリップ(EBC-48)、ストラップホルダー(ADHPX5)
質量(g)50(内蔵電池・クリップ含む)、44(内蔵電池のみ含む本体)
定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池)
チャンネル数9+11ch交互通話、9+18ch中継通話
対応(中継器)DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-R100D、DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)
消費電流(mA)(送信)約70、(受信)定格出力時:約80、BS時:約20
使用時間内蔵リチウム電池(700mAh・3.7V):約25時間
充電時間約3時間(EDC-207A、EDC-208R+EDC-162)
通信方法単信(交互)・半複信(中継)
送信出力10mW
通信距離障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度、市街地:100m程度
通話方式単信(交互)・半複信(中継)
電波型式F3E(FM)
最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW)
市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。
用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。
最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。
エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。
クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。
グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP66/68
送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875
電波形式F3E・F2D
送信出力10mW
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時
電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60
動作温度範囲(℃)-10~+50
定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)
本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。
リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。
用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。
作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合)
最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。
エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。
クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。
グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
防塵防水性能IP66/68
送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875
電波形式F3E・F2D
送信出力10mW
受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)
低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)
電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41
動作温度範囲(℃)-10~+50
定格電圧(V)DC5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)
本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)
付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。
特定小電力無線/交互通話・交互中継通話対応
技術基準適合証明取得機種
質量(g)本体のみ:(L)122/(M/S共通)114
種類特定小電力
端子形状(外部電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)
チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)
定格電圧 DC V3.0~3.7(電池端子)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×98.8×29.3(最薄部24.0)
アンテナサイズ(mm)(L)164、(M)76、(S)36、
消費電流(mA)送信:10mW時/約70(1mW時/約65)、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k
通信方式交互通話
周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数
送信出力10mW(連続通話は1mW)
受信方式ダイレクト・コンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)
通信距離(m)PX5間にて市街地:100
動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)
電波型式F3E(FM)、F1D(中継器リモコン)
低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
混信があってもテレポート機能で簡単にチャンネルを移動、混信をシャットアウトします。デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。24mmの薄型ボディ、堅牢、防塵防水(IP68)構造です。クラス最大700mWの高音質、大音量スピーカー内蔵です。ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
用途工場内の構内連絡用、建設現場。
付属品ベルトクリップ
適合中継器(A):EXR100
幅(mm)58
高さ(mm)83
種類特定小電力
奥行(mm)23.5
電源充電式、乾電池
チャンネル数交互通話20ch、中継通話27ch
保護等級IP68
出力(mW)(音声)700
RoHS指令(10物質対応)対応
送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯
『トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 トランシーバー
- オプション トランシーバー
- トランシーバーレンタルサービス
本体 トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。