267件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応機種:アイコム icom。IC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等。スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等。アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

モトローラ製の連結型充電器用ACアダプタで、MCD-71、CD-51、CD-54などの充電器と組み合わせて使用し、最大6台の無線機を同時に充電可能です。対応機種にはFTH-50、MiT7000、VXシリーズ(VX-212U、VX-581、VX-582など)、VXDシリーズ(VXD-10、VXD20、VXD450Rなど)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

7.4V/1100mAhのリチウムイオンバッテリーで連結充電台KSC-25LCRを使い約1時間35分で充電可能です。対応機種はTCP-D143、TCP-D201、TCP-D243、TCP-D343、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

連結型充電器用ACアダプタです。SAD-52Aのみで使用はできません。別売りの連結型充電器SBH-20、SBH-21、SBH-26、SBH-29、SBH-33と組み合わせてご使用ください。
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

オールインワンの電源管理用ICを採用
温度範囲(℃)充電:0~+40 入力電圧(V)DC5 電流(mA)充電:940
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ICOM(アイコム)ACアダプタ(付属品)
プラグDCプラグ:Micro-B USB 出力電圧(V)DC5.0 出力電流(A)1.0 対応機種IC-DPR4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷

用途GDB4800、GDR4800、GDB3500用バッテリー
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ICOM(アイコム)乾電池ケース
乾電池ケースです。
トラスコ品番509-9773 適合機種IC-4800、D400S 質量(g)50 使用電池アルカリ単3電池5本(電池は別売)
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番385-3772 適合機種DJP45 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

JTAE911に使用可能なバッテリーパック。
バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ACアダプターです。別売りの充電スタンドと併せてご使用ください。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

対応機種:アイコム icom。IC-DPR7S,、IC-DPR7SBT、IC-DPR7S PLUS、IC-DPR6、IC-DPR6#13、IC-DU75、IC-DU65B、IC-D70、IC-D60、IC-DV75、IC-D70 PLUS、IC-DU75PLUS、IC-DPR7、IC-DPR7BT、IC-DU65C、IC-DV55C等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

対応機種:アイコム icom。IC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

USB PD (Power Delivery) 100W対応のType-C二股高出力充電ケーブルです。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。70W以下のパソコンと30W以下のデバイスを同時に充電できます。最大2台、合計100Wの充電に対応します。1台の場合は100W、2台の場合は70W+30Wに出力が変わります。出力電力は接続機器に応じて自動調整されるため、使用するデバイスを選びません。二股の出力側を1台のみにして1対1で接続すると、USB 2.0の充電/通信ケーブルとしても使えます。
ブラック 適合規格USB 2.0 ケーブル長(m)全長:約1.2 コネクタ形状入力側:USB Type-C オス、出力側:USB Type-C オス×2 対応USBPD(PowerDelivery) (20V-5A 100Wまで) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル長(cm)分岐部分:約20
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)充電器
ACアダプタSAD-35AまたはSAD-52A(連結時)が必要。1台充電/最大6連結
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

小型のACアダプターが付属、1台のスタンドで2台までのラペルトーク3を充電できます。スタンドに内蔵のBluetoothユニットを介してラペルトーク3がスマホに接続、スマホに入れたアプリでチャンネルなどの設定ができます。アプリは一回の操作で同じ設定を2台同時にプログラムできます。ラペルトークの設定をスマホアプリに読みだすときはスロット1を使用します。・EDC-345Aに連結機能はありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

アルインコツイン充電スタンド
RoHS
EBP-108を2個同時に充電可能です。3台まで連結し、同時に6個まで同時充電可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

アルインコ充電スタンド
対応機種DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

急速充電器セット(CD-70 + PA-55A)
アズワン品番64-9538-63
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

DJP9/P11/P21用のニッケル水素バッテリーパックです
用途工場や店舗など毎日トランシーバーを使用する現場に最適。 トラスコ品番854-8174
1箱(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナガイド用充電器 RD-9711Z
差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。充電収納数11個です。
トラスコ品番200-1833 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×90 アズワン品番64-8659-96
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

ICOM(アイコム)急速充電器 BC-227
付属品アダプタ(BC-123S)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)3050min.(3150mAh typ.)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
14日以内出荷

トラスコ品番829-0796 適合機種CL1K
1個
3,998 税込4,398
欠品中

最多5台まで連結して、トランシーバー10台までの同時充電可能。 バッテリーだけの充電も可能です。 リフレッシュ機能搭載でバッテリーの消耗を抑えます。
トラスコ品番404-5971 適合機種DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31 材質ABS樹脂 質量(g)300
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ICOM(アイコム)BC-161用ACアダプター
適合BC-161 対応機種IC-4855・IC-4810・IC-5010 トラスコ品番298-1629 質量(g)380
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

WM-D1210、WM-D1260、WM-D1310専用です。最大2本のマイクを同時充電可能。専用充電電池WB-2000×2本付属。
仕様【充電】2台 付属品ACアダプター(DC側コード長:1.8m)…1、ワイヤレスマイク用充電電池 WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)…1 質量(g)約550(本体のみ) 電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプター(付属)使用) 消費電力(W)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×108.5×98 充電時間(時間)最大3
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります